液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。
吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。
外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。
防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成1c
材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]
ひも長(m)3
180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。
右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。
タイプミリ用
曲げ角度0~180°
平行リンク機構内蔵タイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
接続口径(Φmm)12
平行リンク機構内蔵タイプです。ワイドタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
接続口径(Φmm)12
ニッスイの液面リレー用の、うき(フロート)と、吊りひもです。吊りひもは3mのものが1本ついております。任意の長さにカットしてお使いください。
用途重油、軽油、灯油など
メーカー名:アリート。メーカー品番:02646-AS。SWITCHBACK MTB GRIPS BLUE L-127mm 22/22mm SEBS。販売備考:MTB用 L-127mm 22/22mm。タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル。色[カラー]:ブレー。材質[素材]:SEBS。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/22。型番:02646。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:127
仕様非貫通
材質SEBS
長さ(mm)127
色ブレー
タイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル
型番2646
内径(mm)Φ22/22
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:02646-N。SWITCHBACK MTB GRIPS BLACK L-127mm 22/22mm SEBS。販売備考:MTB用 L-127mm 22/22mm。タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:SEBS。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/22。型番:02646。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:127
仕様非貫通
材質SEBS
長さ(mm)127
色ブラック
タイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル
型番2646
内径(mm)Φ22/22
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:02645-AS。ALTIMETRY MTB GRIPS BLUE L-127mm 22/22mm SEBS。販売備考:MTB用 L-127mm 22/22mm。タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル。色[カラー]:ブレー。材質[素材]:SEBS。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/22。型番:02645。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:127
仕様非貫通
材質SEBS
長さ(mm)127
色ブレー
タイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル
型番2645
内径(mm)Φ22/22
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:02645-N。ALTIMETRY MTB GRIPS BLACK L-127mm 22/22mm SEBS。販売備考:MTB用 L-127mm 22/22mm。タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:SEBS。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/22。型番:02645。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:127
仕様非貫通
材質SEBS
長さ(mm)127
色ブラック
タイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル
型番2645
内径(mm)Φ22/22
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:02645-A。ALTIMETRY MTB GRIPS LIGHT BLUE L-127mm 22/22mm SEBS。販売備考:MTB用 L-127mm 22/22mm。タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル。色[カラー]:ライトブルー。材質[素材]:SEBS。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/22。型番:02645。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:127
仕様非貫通
材質SEBS
長さ(mm)127
色ライトブルー
タイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル
型番2645
内径(mm)Φ22/22
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:02646-A。SWITCHBACK MTB GRIPS LIGHT BLUE L-127mm 22/22mm SEBS。販売備考:MTB用 L-127mm 22/22mm。タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル。色[カラー]:ライトブルー。材質[素材]:SEBS。仕様:非貫通。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/22。型番:02646。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:127
仕様非貫通
材質SEBS
長さ(mm)127
色ライトブルー
タイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル
型番2646
内径(mm)Φ22/22
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 373 Bシリーズ5.08 mmピッチ端子台プラグコネクタ(スタンピングクランプ付). メスソケット及びスタンピングクランプ付きの、WR-TBL 373 Bシリーズ5.08 mmピッチケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBLシリーズ5.08 mmプラグ対応端子台ケーブルコネクタは緑のUL94-V0 PA66製で、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するM2.6ねじ端子とステンレススチール製のワイヤガード、そしてワイヤでない側に保持ラッチを備えています。
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズ373B
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)16
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
仕様Wurth WR-TBL 353シリーズ5.08 mmピッチねじなし縦型端子台プラグコネクタ. 緑のUL94-V0 PA66製ハウジングとステンレススチール製ワイヤガードを備えた、WR-TBL 353シリーズの5.08 mmピッチねじなしプッシュイン縦型端子台プラグコネクタです。 この353シリーズの5.08 mmピッチねじなしプッシュインプラグ可能端子台コネクタは、AWG 26-12のワイヤサイズに対応します。
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズ353
定格電圧(V)300ac
端子種別圧着
定格電流(A)10
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
Wurth WR-TBL 127 Bシリーズ5 mm縦型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)。縦型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 127 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この127 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●深さ:19.5mm●コード番号:191-8753
アズワン品番65-7650-32
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
。Wurth WR-TBL 127 Bシリーズ5 mm縦型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)。縦型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 127 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この127 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●幅:18.6mm●コード番号:191-8785
アズワン品番65-7746-31
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
ピッチ(mm)7.62
行数1
取付方式ケーブルマウント
オス・メスメス
端子種別スクリュー
定格電流(A)20
ボディ向きストレート
色緑
定格電圧(V)300ac
シリーズ3514
材質ポリアミド
仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 352シリーズ5.08 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズ352
定格電圧(V)300ac
端子種別スクリュー
定格電流(A)17
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5,08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ垂直エントリ
仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4099
アズワン品番65-7714-42
1箱(150個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5,08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ垂直エントリ
仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4097
アズワン品番65-7713-20
1箱(180個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4102
アズワン品番65-7741-32
1箱(250個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5.08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ水平エントリ
仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4342
アズワン品番65-7714-21
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4326
アズワン品番65-7714-27
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4340
アズワン品番65-7778-86
1袋(3個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5.08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ水平エントリ
仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4103
アズワン品番65-7714-32
1箱(300個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5.08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ水平エントリ
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4104
アズワン品番65-7710-57
1箱(240個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5,08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ垂直エントリ
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4095
アズワン品番65-7711-33
1箱(210個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5,08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ垂直エントリ
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4469
アズワン品番65-7714-40
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5,08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ垂直エントリ
仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4093
アズワン品番65-7713-15
1箱(280個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
。WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5,08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ垂直エントリ
仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4198
アズワン品番65-7714-41
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9170
アズワン品番65-7732-06
1袋(60個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2109
アズワン品番65-7727-69
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2292
アズワン品番65-7662-02
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2408
アズワン品番65-7656-88
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1834
アズワン品番65-7510-47
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2043
アズワン品番65-7520-16
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1819
アズワン品番65-7732-60
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ