カテゴリ
- 電気材料(56)
- 制御機器(53)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tbl12」の検索結果

ニッスイ液面リレー 標準セット
パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。接点構成1c材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]ひも長(m)3
クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。 右手レバーは2段階の切替式です。用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。タイプミリ用曲げ角度0~180°
リンク式パワーベース
東邦大信¥87,980税込¥96,7781台23日以内出荷平行リンク機構内蔵タイプです。用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に接続口径(Φmm)12
リンク式パワーベース ※ワイドタイプ
東邦大信¥129,800税込¥142,7801台23日以内出荷平行リンク機構内蔵タイプです。ワイドタイプです。用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に接続口径(Φmm)12
ニッスイ液面リレーフロート(錘)
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷ニッスイの液面リレー用の、うき(フロート)と、吊りひもです。吊りひもは3mのものが1本ついております。任意の長さにカットしてお使いください。用途重油、軽油、灯油など
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥209~税込¥230~1個当日出荷から7日以内出荷ピッチ(mm)7.62行数1取付方式ケーブルマウントオス・メスメス端子種別スクリュー定格電流(A)20ボディ向きストレート色緑定格電圧(V)300acシリーズ3514材質ポリアミド仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチサイレン
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷小型、軽量でシンプル機能の電子マルチサイレンです。神社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。簡単なスイッチ操作により、4種類の音色選択が可能です。90dB以上の電子警報音で、侵入者を威嚇します。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。質量(g)100使用温度(℃)-10~ +50(結露ぎ二上)配線接続端子式音量90dB以上(可変できません)電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり)外観樹脂(黒)設置場所屋内音色4種類 (設定により選択可能)1: キュイーン キュイーン・・・・2: キュイン キュイン・・・・3: ビー、ビー、ビー・・・・4:ピ、ピ、ピ、ピ、ピ・・・・消費電流60mA以下
基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷Wurth WR-TBL 127 Bシリーズ5 mm縦型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)。縦型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 127 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この127 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●深さ:19.5mm●コード番号:191-8753アズワン品番65-7650-32
基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥949税込¥1,0441個7日以内出荷。Wurth WR-TBL 127 Bシリーズ5 mm縦型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)。縦型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 127 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この127 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●幅:18.6mm●コード番号:191-8785アズワン品番65-7746-31
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥199~税込¥219~1個7日以内出荷仕様Wurth WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3527シリーズ5.00 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。材質ポリアミド色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ3527定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3517シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥199~税込¥219~1個ほか7日以内出荷仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3517シリーズ5.00 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ3517定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)17行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥70,980税込¥78,0781箱(150個)7日以内出荷WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5,08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ垂直エントリ仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4099アズワン品番65-7714-42
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑 1箱 180個入
WURTH ELEKTRONIK¥57,980税込¥63,7781箱(180個)7日以内出荷WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5,08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ垂直エントリ仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4097アズワン品番65-7713-20
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 緑 1箱 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781箱(250個)7日以内出荷仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4102アズワン品番65-7741-32
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5.08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ水平エントリ仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4342アズワン品番65-7714-21
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4326アズワン品番65-7714-27
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 3個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081袋(3個)7日以内出荷仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4340アズワン品番65-7778-86
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 緑 1箱 300個入
WURTH ELEKTRONIK¥72,980税込¥80,2781箱(300個)7日以内出荷WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5.08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ水平エントリ仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4103アズワン品番65-7714-32
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 240個入
WURTH ELEKTRONIK¥73,980税込¥81,3781箱(240個)7日以内出荷WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5.08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ水平エントリ仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4104アズワン品番65-7710-57
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5,08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ垂直エントリ仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4469アズワン品番65-7714-40
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 緑 1箱 280個入
WURTH ELEKTRONIK¥74,980税込¥82,4781箱(280個)7日以内出荷WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5,08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ垂直エントリ仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4093アズワン品番65-7713-15
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷。WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5,08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ垂直エントリ仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4198アズワン品番65-7714-41
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 210個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781箱(210個)7日以内出荷WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5,08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ垂直エントリ仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4095アズワン品番65-7711-33
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 1袋 60個入
WURTH ELEKTRONIK¥47,980税込¥52,7781袋(60個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9170アズワン品番65-7732-06
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2109アズワン品番65-7727-69
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2292アズワン品番65-7662-02
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2408アズワン品番65-7656-88
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.5mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2043アズワン品番65-7520-16
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(2個)7日以内出荷。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1819アズワン品番65-7732-60
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2201アズワン品番65-7769-53
基板接続用ピンヘッダ 12極 7.62mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1699アズワン品番65-7661-99
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 120個入
WURTH ELEKTRONIK¥46,980税込¥51,6781袋(120個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:190-9134アズワン品番65-7728-19
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥60,980税込¥67,0781袋(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-9332アズワン品番65-7749-66
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.5mm 1列 1袋 180個入
WURTH ELEKTRONIK¥159,800税込¥175,7801袋(180個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9299アズワン品番65-7751-75
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2012アズワン品番65-7771-86
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 120個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781袋(120個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9158アズワン品番65-7753-95