カテゴリ
- 安全保護具(15)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(2)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ARCOROC(アルコロック)(2)
- ERECTA(エレクター)(1)
- LIVRE(リブレ)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PUMA(2)
- SK(新潟精機)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- Weller(1)
- エレコム(1)
- コミネ(1)
- ダイヤトレンド(1)
- ツヨロン(藤井電工)(15)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ホンダ(3)

スタジオウィリアム 18-0ティリア (サテン仕上) TBLSスプーン
ARCOROC(アルコロック)¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷ティリアとはイギリスで街路樹として愛されているシナノキのことです。シンプルながらも、洗練されたデザインでスタジオウィリアムならではのシリーズです。材質ステンレス全長(mm)215色シルバー食器の種類洋食器
スタジオウィリアム 18-0ティリア (ミラー仕上) TBLSスプーン
ARCOROC(アルコロック)¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷ティリアとはイギリスで街路樹として愛されているシナノキのことです。シンプルながらも、洗練されたデザインでスタジオウィリアムならではのシリーズです。材質ステンレス全長(mm)215色シルバー食器の種類洋食器
ニッスイ液面リレーフロート(錘)
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷ニッスイの液面リレー用の、うき(フロート)と、吊りひもです。吊りひもは3mのものが1本ついております。任意の長さにカットしてお使いください。用途重油、軽油、灯油など
スタンド スタンド
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷バーライトはスタンドに装着することにより、高さを調整することが出来ます。トラスコ品番195-1384幅(mm)129高さ(mm)307質量(g)1600奥行(mm)129アズワン品番64-8713-79
スマホバンド スマホベルト 貼り付けタイプ レザー 落下防止 スタンド おしゃれ
エレコム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷便利なスタンド機能付き!背面に貼りつけることで指を通してスマートフォンを持つことができ、スマートフォンの落下を防ぐレザーバンド(スマホリング)です。セット内容スマホバンド×1、吸着強化フィルム×1材質合成皮革、ステンレス、ABS
ノブ単体TB-1
LIVRE(リブレ)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷水に浮く わずか37.1gのチタンノブ M1-V ノブや Bullet ノブは、アルミニウム合金を素材としていたのに対し、 新たに開発したTB-1ノブでは、極限の軽量化を目指してチタンを採用。 チタン部分(バーを含まない) の重量はわずか37.1g。 水に浸けると、軽々と浮き上がります。 TITANIUM用途カスタムパーツ
鳶レベル 暉
SK(新潟精機)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷誇れる仕事に誇れる道具を。最上級の暉(かがやき)をまとったライト付水平器です。化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。LEDライト内蔵で暗所作業に最適です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。用途水平、垂直測定に付属品CR2032材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷から17日以内出荷大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。質量(g)約1040ベルト幅(mm)50種類ロープ式方式三つ打ちフックFS-90、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KITEハーネス
ツヨロン(藤井電工)¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷から12日以内出荷両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA
ツヨロン(藤井電工)¥8,498~税込¥9,348~1本5日以内出荷から12日以内出荷軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。種別ランヤード:タイプ1タイプスタンダードタイプ規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ロープ径(Φmm)11フック口開き(mm)50バックルスチール製スライドバックル付きフックスチール製大口径フック付き最大使用質量(kg)100ランヤード三つ打ちナイロンロープ 1丁掛けロープ長さ(mm)1600
GK-801 ウインターグローブカルタゴ
コミネ¥4,998税込¥5,4981双5日以内出荷GK-801 ウインターグローブカルタゴ 伸縮スパンデックス生地を部分的に使用し、運動性を損なわない設計の温かいウインターグローブ。 拳にはソフトタイプのプロテクターを内蔵。SMART Tip搭載でスマートフォン操作も可能。 MATERIALS [outshell]polyester・nylon・PU・neoprenegoat leather・TPU[lining]polyester PROTECTOR knuckle・finger・palm
胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(三つ打ちロープ)
ツヨロン(藤井電工)¥7,598~税込¥8,358~1本ほか5日以内出荷から17日以内出荷軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。種別ランヤード:タイプ1タイプスタンダードタイプ規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ロープ径(Φmm)11胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ロープ長さ(mm)1600
胴ベルト型”LSA”(三つ打ちロープ)スタンダードタイプ
ツヨロン(藤井電工)¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷から17日以内出荷軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。種別ランヤード:タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ロープ径(Φmm)11バックルスチール製スライドバックル付きロープ長さ(mm)1600
ZERO-Gハーネス HG 装着ストレスZERO
ツヨロン(藤井電工)¥42,980税込¥47,2781本12日以内出荷装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド、着脱式胸D環材質ナイロン、アルミ、スチール色紺ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス MG 腿水平タイプ
ツヨロン(藤井電工)¥39,980税込¥43,9781本12日以内出荷装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチール色紺ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス SG 腿水平タイプ
ツヨロン(藤井電工)¥32,980税込¥36,2781本12日以内出荷装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ナイロン、アルミ、スチール色紺ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス HG 腿水平タイプ
ツヨロン(藤井電工)¥46,980税込¥51,6781本12日以内出荷装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド、着脱式胸D環材質ナイロン、アルミ、スチール色紺ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZERO
ツヨロン(藤井電工)¥44,980税込¥49,4781本12日以内出荷装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチール色紺ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) 補助ロープ2丁掛け仕様
ツヨロン(藤井電工)¥139,800税込¥153,7801箱12日以内出荷軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた八つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。補助ロープはキンクの生じにくい八つ打ちロープタイプです。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。仕様キンクの生じにくい八つ打ちナイロンロープタイプセット内容2丁掛けセット仕様(ランヤード+補助ロープ)種別ランヤード:タイプ1サイズM規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ロープ径(Φmm)11フック口開き(mm)50バックルスチール製スライドバックル付きフックスチール製大口径フック付き胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ロープ長さ(mm)1600・1000
胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) LSA(八つ打ちロープ)
ツヨロン(藤井電工)¥8,998~税込¥9,898~1本ほか12日以内出荷軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。種別ランヤード:タイプ1タイプスタンダードタイプ規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ロープ径(Φmm)11フック口開き(mm)50フックスチール製大口径フック付き最大使用質量(kg)100ロープ長さ(mm)1600
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥11,980税込¥13,1781セット17日以内出荷大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。質量(g)約1120ベルト幅(mm)50種類ロープ式方式三つ打ちバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-90、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き
ツヨロン(藤井電工)¥25,980税込¥28,5781本23日以内出荷両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン、ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・アタッチメントバックル・アタッチメントベルト通し:アルミ、ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・ハーネス胸D環:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め:プラスチック、アタッチメントベルト部:ナイロンベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス SG 装着ストレスZERO
ツヨロン(藤井電工)¥31,980税込¥35,1781本20日以内出荷装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。トラスコ品番629-4630材質ナイロン、アルミ、スチール質量(kg)最大使用可能:130色紺サイズSベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ニッスイ液面リレー 標準セット
パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。接点構成1cひも長(m)3材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]
プーマ PUMAFTBL TRAVEL SS POLO
PUMA¥5,498税込¥6,0481枚6日以内出荷PUMAFTBLコレクションから、スタイリッシュで、快適で、機能性を追及した、新たなトラベルウェアコレクションが登場。常にピッチ上でハードワークし続けるプレーヤーに向けて、トレーニングやゲームで最大限のパフォーマンスが発揮出来るよう、ストレスフリーで快適な着心地と機能性を追求し兼ね備えた、オフピッチでのPUMAの新たな新定番。人間工学的なパターンを採用し特徴的で効果的な切り替えを取り入れることで、動作がスムーズに行えつつ、快適な着心地を提供。また、これらの特徴に加え、マテリアルには吸汗速乾を兼ね備えた、dryCELLの素材を採用しました。肌触りもよく柔らかい素材が、多くの移動時間を伴う際にも、このPUMAFTBLトラベルが身体を優しく包み込みます。同コレクションのアイテムと合わせてトータルコーディネートもおすすめ。仕様レギュラーフィット、右胸にラバーで立体的なPUMAロゴ、ハーフスリーブ色PUMA Navy素材本体/ポリエステル90%ポリウレタン10%
プーマ PUMAFTBL TRAVEL SS POLO
PUMA¥5,498税込¥6,0481枚6日以内出荷PUMAFTBLコレクションから、スタイリッシュで、快適で、機能性を追及した、新たなトラベルウェアコレクションが登場。常にピッチ上でハードワークし続けるプレーヤーに向けて、トレーニングやゲームで最大限のパフォーマンスが発揮出来るよう、ストレスフリーで快適な着心地と機能性を追求し兼ね備えた、オフピッチでのPUMAの新たな新定番。人間工学的なパターンを採用し特徴的で効果的な切り替えを取り入れることで、動作がスムーズに行えつつ、快適な着心地を提供。また、これらの特徴に加え、マテリアルには吸汗速乾を兼ね備えた、dryCELLの素材を採用しました。肌触りもよく柔らかい素材が、多くの移動時間を伴う際にも、このPUMAFTBLトラベルが身体を優しく包み込みます。同コレクションのアイテムと合わせてトータルコーディネートもおすすめ。仕様レギュラーフィット、右胸にラバーで立体的なPUMAロゴ、ハーフスリーブ色PUMA Navy素材本体/ポリエステル90%ポリウレタン10%
三菱ACサーボアンプ用 中継端子台ケーブル MELSERVO-C対応 0.5m
ダイヤトレンド¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷MELSERVO-C対応 三菱電機製MR-CTBL05M相当品仕様●製品全長:0.5m●コネクタ形状:アンプ側CN1端子⇔中継端子台MR-TB20アズワン品番67-4805-69
Weller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AE
Weller¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷ErembyWeller510AEWireStrippersIntroducingthe510AEwirestrippersfromErembyWeller,thesemanualwirestrippersareperfectforstrippingthecablesheathfromavarietyofwiresizes.Wiresizeadjustmentsaremadethroughascrewfrom0.25mmto1.02mm.Thestripperhasabuilt-ininternalstoptopreventbladeoverlappingandanintegralreturnstringtoreduceoperatorfatigue.Combinedwiththesoftgripergonomichandlesandreturnspringmakingwirestrippingeasierandmoreefficient.Suitableforuseintheelectronicsandengineeringindustriesforhighlyprecisetools.FeaturesandBenefitsScrewadjustedcablesizestrippersErgonomicgripsreduceoperatorfatigueESDProtectionWirerangefrom0.25to1.02mmReturnspringforeasywirestrippingTypicalApplicationsWirestrippersareahand-heldtooldesignedtoremoveinsulationoroutersheathfromelectricalwires.Thoughthisfunctioncanbeachievedbyothertools,suchasknivesorpliers,purpose-builtwirestrippersaremoreaccurateandrequirelesseffort.Wirestripperscreateaneatandtidycuttorevealwires,readytobesolderedorhaveaconnectorattached.Therearevarioustypesavailablefromstrippingthecabletocuttingcopperandconduit.WirestrippersareprimarilyusedbyelectriciansormechanicsbutareequallyathomeinanyDIYtoolbox.FAQsIsthiswirestripperESDprotected?Yes,thiswirestripperisESDprotectedtopreventanymalfunctionorbreakdownofanelectronicdevice.Isthiscablestrippersuitableforflatcables?Thisparticularmodelhasbeendesignedtoworkwithroundcablesandmaynotperformproperlywithflatcables.However,strippingandcuttingofthinflatcablesispossible.全長(mm)120最小寸法(mm)0.25最大寸法(mm)1.02ケーブルタイプFibreOpticストリップ範囲(mm)0.25→1.02
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら