カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「tbl12」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッスイ液面リレー 標準セット パトライト(PATLITE)

    ニッスイ液面リレー 標準セット

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。 吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。 外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。 防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
    接点構成1c材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]ひも長(m)3
  • クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用) TRUSCO

    クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。 右手レバーは2段階の切替式です。
    用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。タイプミリ用曲げ角度0~180°
  • 外径用ホルダ JSTBR/L タンガロイ

    外径用ホルダ JSTBR/L

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッスイ液面リレーフロート(錘) パトライト(PATLITE)

    ニッスイ液面リレーフロート(錘)

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ニッスイの液面リレー用の、うき(フロート)と、吊りひもです。吊りひもは3mのものが1本ついております。任意の長さにカットしてお使いください。
    用途重油、軽油、灯油など
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)

    CKD
    61,925税込68,118
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    209税込230
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ピッチ(mm)7.62行数1取付方式ケーブルマウントオス・メスメス端子種別スクリュー定格電流(A)20ボディ向きストレート定格電圧(V)300acシリーズ3514材質ポリアミド仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 351シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 351シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    159税込175
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • マルチサイレン TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マルチサイレン

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    小型、軽量でシンプル機能の電子マルチサイレンです。神社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。簡単なスイッチ操作により、4種類の音色選択が可能です。90dB以上の電子警報音で、侵入者を威嚇します。設置場所のインテリアを損なわないコンパクトなボディとスマートなデザインです。
    質量(g)100使用温度(℃)-10~ +50(結露ぎ二上)配線接続端子式音量90dB以上(可変できません)電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり)外観樹脂(黒)設置場所屋内音色4種類 (設定により選択可能)1: キュイーン キュイーン・・・・2: キュイン キュイン・・・・3: ビー、ビー、ビー・・・・4:ピ、ピ、ピ、ピ、ピ・・・・消費電流60mA以下
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3527シリーズ5.00 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。材質ポリアミド取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ3527定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3517シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3517シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    199税込219
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3517シリーズ5.00 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ3517定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)17行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 3524シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 3524シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    219税込241
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3524シリーズ7.62 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)7.62シリーズ3524定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)15行数1オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 352シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 352シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    219税込241
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 352シリーズ5.08 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミドタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズ352定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)17行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 4147シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 4147シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 4147 Bシリーズ5 mmピッチねじなし45 °エントリ端子台コネクタ. 45 °ワイヤエントリを備えた、WR-TBL 4147 Bシリーズ5 mmピッチねじなし端子台コネクタです。 この4147 Bシリーズ5 mm端子台は、AWG 28-12のワイヤサイズに対応するねじなしプッシュボタンクランプを使用します。 この5 mm WR-TBLねじなし端子台のボディはグレイと白のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。材質ポリアミドグレー / 白タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ4147定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)16行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)5行数1取付方式スルーホールオス・メスメス端子種別はんだタイプ基板端子台定格電流(A)10ボディ向きストレート定格電圧(V)300acシリーズ211材質真ちゅう、ポリアミド深さ(mm)15.5仕様Wurth WR-TBL 211シリーズ5 mm 45 °エントリモジュラ端子台コネクタ、高さ15.5 mm. 45 °のワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、高さ15.5 mmのWR-TBL 211シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この211シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 353シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 353シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    299税込329
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 353シリーズ5.08 mmピッチねじなし縦型端子台プラグコネクタ. 緑のUL94-V0 PA66製ハウジングとステンレススチール製ワイヤガードを備えた、WR-TBL 353シリーズの5.08 mmピッチねじなしプッシュイン縦型端子台プラグコネクタです。 この353シリーズの5.08 mmピッチねじなしプッシュインプラグ可能端子台コネクタは、AWG 26-12のワイヤサイズに対応します。材質ポリアミドタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズ353定格電圧(V)300ac端子種別圧着定格電流(A)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート