仕様●制御範囲:0.18~10m●水槽内気圧:1気圧●IP33
種類液面制御リレー
接点構成1C
定格電流(A)AC1.5/DC3
耐久性機械的 50万回以上、電気的 50万回以上
液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。
吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。
外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。
防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成1c
材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]
ひも長(m)3
サイレンサー(1ユニット)のみの寸法・重量です。
用途オートバイ用
適合HONDA XL 750 TRANSALP 2023年式
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)約520
形状オーバル
質量(g)約3300
タイプ【マフラー】DESERT
コンプリートマットペイント
1セット
¥99,980
税込¥109,978
62日以内出荷
関連キーワード