カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(72)
  • メカニカル部品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 自動車純正部品(42)
  • バイク部品(30)
  • 物流用品(30)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 制御機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 切削工具(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • バイク純正部品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 作業工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 厨房用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 電動工具(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-150」の検索結果

440件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC150~堀内機械
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC150~堀内機械
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
STC 自在車(ゴム車輪) ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪)ナンシン(56件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(40件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ナイロン車輪) ナンシンSTC 自在車(ナイロン車輪)ナンシン(25件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
かくはん羽根 友定建機かくはん羽根友定建機(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCOシャコ万力(深アゴタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
オイルシール NOKオイルシールNOK(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製仕様ニトリルゴム接点数2ヶ所
プレート式  自在、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自在、ゴム(B入り)車ナンシン(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ポリキャップ TC150 Whatman(ワットマン)ポリキャップ TC150Whatman(ワットマン)
32,980税込36,278
1個
24日以内出荷
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。 ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。 ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。 製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。 ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。 バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。 滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。 クリーンルームでISO認可設備により製造。 PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2
用途水溶液 生体サンプル バッファー 溶液浄化洗浄 酵素 高品質水 粒子計数溶液 製薬溶液 試薬調整 塩溶液 組織培養培地 ウイルス懸濁液穴径(μm)0.2仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造TGK品番996-40-93-36品名ポリキャップ150TC
エアキャリー ヤマダコーポレーションエアキャリーヤマダコーポレーション
139,800税込153,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。 タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。 操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。 設置のための特別な工事も不要です。 大型の圧力計ゲージの採用で視認性をUP!(メーカー比1.5倍) ホースを長く(現行比で約3倍)することで、操作性が大幅向上! 落下衝撃に強いバネ式の測定方式を採用
ゲージ目盛(kPa)0~600
シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCOシャコ万力(ロングタイプ)TRUSCO
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
オイルミストトラップ 佐藤真空オイルミストトラップ佐藤真空
63,980税込70,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
シャコ万力(ミドルタイプ) TRUSCOシャコ万力(ミドルタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
プレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車ナンシン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
シャコ万力(スタンダードタイプ) TRUSCOシャコ万力(スタンダードタイプ)TRUSCO
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
パネル・梁吊クランプ スーパーツールパネル・梁吊クランプスーパーツール
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
サーモキャップ(可逆タイプ)黒 システックサーモキャップ(可逆タイプ)黒システック
13,980税込15,378
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
サーモキャップ(可逆タイプ)赤 システックサーモキャップ(可逆タイプ)赤システック
12,980税込14,278
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
補強パッド TC-1 マジック型 TCシリーズ テザック補強パッド TC-1 マジック型 TCシリーズテザック
5,498税込6,048
1個
当日出荷から8日以内出荷
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。、角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
スクレッパー JTCスクレッパーJTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
全長(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応
STC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシンSTC 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付ナンシン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント キューブ フルクローズ メッシュ YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ パッとサッとテント キューブ フルクローズ メッシュYAMAZEN(山善)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズで着替えもできる。メッシュ仕様で虫を寄せ付けずに通気性はそのまま。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。
用途日よけテント、ワンタッチサンシェード、ワンタッチテント、簡易テントとして。YAMAZEN ヤマゼン 山善 パッとサッとテント フルクローズ メッシュ アウトドア キャンプ レジャー テント ポップアップテント 簡単設営 サンシェード 海 プール グランピング ピクニック フルクローズ ビーチテント 着替え付属品ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ材質ポリエステル、グラスファイバーポール取扱説明書(0.63MB)
サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポット THERMOS(サーモス)サーモス 洗浄機対応 真空断熱STポットTHERMOS(サーモス)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
洗浄機使用で今までの手洗いから効率化アップ。 手がすっぽり入る口径70mm。 中栓は分解可能で毎日のお手入れが簡単です。 魔法瓶構造で高い保温・保冷力です。
エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 008
超硬チップ付コンパス TRUSCO超硬チップ付コンパスTRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
サーモキャップ(可逆タイプ)青 システックサーモキャップ(可逆タイプ)青システック
12,980税込14,278
1袋(50個)
翌日出荷
恒温水循環装置 アズワン恒温水循環装置アズワン
324,000税込356,400
1個
当日出荷
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)10~30
サーモキャップ(メモリータイプ)赤 システックサーモキャップ(メモリータイプ)赤システック
14,980税込16,478
1袋(10個)
翌日出荷
汎用キャスター ナンシン汎用キャスターナンシン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
STC 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTC 自在車(ウレタン車輪)ナンシン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
オイルミストトラップ 佐藤真空オイルミストトラップ佐藤真空
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。 電気・電子工業:半導体・液晶・基板・リレー・電子管製造装置。 その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。
パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツールパネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)スーパーツール
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
(93073)ラベル,リヤ ゲート スバル(93073)ラベル,リヤ ゲートスバル
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポリキャップTC150 0.65/0.45μm 滅菌済 ワットマン(Cytiva)ポリキャップTC150 0.65/0.45μm 滅菌済ワットマン(Cytiva)
33,899税込37,289
1個
18日以内出荷
PESを2層に重ねたフィルターで目詰まりし難い低いタンパク質吸着性で水溶液のろ過におすすめ滅菌ろ過グレード用のHIMAチャレンジテストを合格完全性試験済みバブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能です。PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4μg/cm2インスリン:2.0μg/cm2ガンマグロブリン:1.5μg/cm2注)試験研究目的に限ります。
仕様●1/2”SB=段付きホース口:10~12mm(3/8”-1/2”)のチューブに接続可能●エンドトキシンレベル:LAL試験=0.5EU/mL●バブルポイント(水)(最終メンブレン):0.21Mpa(30psi)●ろ過方向:プレフィルターのある場合は、プレフィルターがインレット側に来るようにして、矢印方向に液が流れるようにしてください。材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌滅菌済み/カプセルは121℃で20分のオートクレーブ可能です(最高温度132℃)。完全性試験はオートクレーブの後に行ってください。有効ろ過面積(cm2)1,900ハウジングポリプロピレンインレット/アウトレット接続1/2”SB、1/2”SB耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6178-77ベントインレット側材質(メンブレン)ポリエーテルスルホン(PES)孔径(Φμm)0.65/0.45
コンパクトツールケース(シザーポケット) TRUSCOコンパクトツールケース(シザーポケット)TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質ポリエステル仕様超はっ水加工、ポケット2、ペンホルダー付き付属品カラビナ付(アルミ製)幅(mm)110高さ(mm)170質量(g)110奥行(mm)15適合ベルト幅(mm)65ベルト通し幅(mm)65
オイルミストトラップ 佐藤真空オイルミストトラップ佐藤真空
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
エアーキャリー ヤマダコーポレーションエアーキャリーヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。 タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。 操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。 設置のための特別な工事も不要です。
最小目盛20kPa
エンジンスタンド JTCエンジンスタンドJTC(1件のレビュー)
39,900税込43,890
1台
翌々日出荷
ベースの固定が出来ます。
トルクアダプター SLOKY(スローキー)トルクアダプターSLOKY(スローキー)
6,698税込7,368
1個(1本)
翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角3/8SQのソケット類を使用いただけます。
用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)53差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)トルク:±10
コンパクトツールケース(ワイドポケット) TRUSCOコンパクトツールケース(ワイドポケット)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質ポリエステル仕様超はっ水加工付属品カラビナ付(アルミ製)幅(mm)110高さ(mm)130奥行(mm)45ベルト通し幅(mm)65