ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーCanon
色ブラック
適合PIXUS iP2700/MP270/MP280/MP480/MP490/MP493
メーカー純正品番BC-310
インク顔料
アズワン品番65-0419-12
純正品番BC-310
グリーン購入法適合
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-0625。S&Sカムサポートプレートは、エンジン修理や新しいカムシャフトの取り付けの際にぴったりのアイテムです。鍛造アルミニウムからCNC加工され、優れた強度と寸法精度を誇ります。S&Sカムサポートプレートは、2007年以降HDビッグツインエンジンに適合します。オイルポンプ交換の際はS&Sのカムサポートプレートと併せて行うことをお勧めします。販売備考:ダイナ(06)へも適合。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。タイプ:TC3カムプレート。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):アルマイト
材質アルミ
色ブルー
タイプTC3カムプレート
表面処理アルマイト
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
用途周囲にはドライバーなどの工具差しポケット付。手が入り易い大口径ポケットと工具差し付腰袋です
材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
寸法(mm)160×100×190
質量(g)127
タイプ工具差付
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
網付好きな角度で固定できる
直径(Φcm)カップ:14
高さ(cm)約10.5
危険物の類別非危険物
先端外径(Φmm)ホース:11/内径9
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
左右両用使用可能 倍力入力1NM:出力68NM
適合左右両方使用可能
セット内容インナーソケット(21mm)、アウターソケット、(33mm/41mm)、倍力レンチ本体、早回し用エクステンションバー、専用Lレンチ
寸法(mm)33・41(アウターソケット)、21(インナーソケット)
差込角(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
用途主に旋盤での加工に。
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
3.5mm芯&2.0mm芯のツインタイプのカリグラフィー用マーカー。
大きな文字と小さな文字を1 本で描き分けることができます。
使いやすい6色のセットです。
インク色ブラック・ワインレッド・ピンク・ブルー・グリーン・ライトグリーン
商品タイプ使い切り本体
インク水性染料インキ
材質ペン:PP・PEs/ケース:PP/台紙:紙
寸法(mm)75×174×13
タイプツイン
線幅(mm)太/3.5、細/2.0
線の太さ太字・細字
1セット(6本)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握することができます。
用途主に旋盤での加工に。
材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
3.5mm芯&2.0mm芯のツインタイプのカリグラフィー用マーカー。
大きな文字と小さな文字を1 本で描き分けることができます。
全12色のセットです。
インク色ブラック・カーマインレッド・ワインレッド・ピンク・ブルー・コバルトブルー・グリーン・ライトグリーン・イエロー・オレンジ・バイオレット・グレイブラウン
商品タイプ使い切り本体
インク水性染料インキ
材質ペン:PP・PEs/ケース:PP/台紙:紙
寸法(mm)174×148×13
タイプツイン
線幅(mm)太/3.5、細/2.0
線の太さ太字・細字
1セット(12本)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)0.98
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)6
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様●電池タイプ: Lithium-イオン●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●標準動作供給電圧: 2.7 → 5.5 V●寸法: 3.2×3.1×0.95mm●長さ: 3.2mm●幅: 3.1mm●高さ: 0.95mm●動作温度 Max: +85 ℃●出力電圧 Max: 7 V●動作温度 Min: -40 ℃●出力電圧 Min: -0.3 V●バッテリ充電 / 監視コントローラ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥1,498,000
税込¥1,647,800
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様チーズユニオン
材質黄銅(ニッケルメッキ)
常用圧力(MPa)0.98
使用流体油・水・空気等
最大圧力(MPa)3.43
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-0623。販売備考:2006 DYNA除く。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-06。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-06。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-06
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7)
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。
リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。
トレイケーブルとしても使用可能。
電気用品安全法に適合しています。
工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル
色黒
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7)
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。
リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。
トレイケーブルとしても使用可能。
電気用品安全法に適合しています。
工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル
全長(m)100
色黒
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-0732。S&S TC3オイルポンプとカムサポートプレートは、カム取り付け時にお勧めです。エンジンに金属粒子やデブリを発生させるようなマイナートラブルがあった場合は、装着を強くお勧めします。オイルポンプにデブリが詰まっているかどうかを確認するのは簡単ですが、カムサポートプレートのオイル経路にデブリがあるかを確認するのは困難です。エンジンに負担を掛けず、S&Sのパーツをご使用ください。販売備考:06 DYNAへも装着可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。タイプ:TC3。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):アルマイト。特記事項:効果:構造強度アップ、寸法安定性、内部ポロシティ解消
特記効果:構造強度アップ、寸法安定性、内部ポロシティ解消
材質アルミ
色ブルー
タイプTC3
表面処理アルマイト
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-0731。TC3オイルポンプとカムサポートプレートは、1999-2016年HDビッグツイン用で、カム取り付け時にお勧めです。エンジンに金属粒子やデブリを発生させるようなマイナートラブルがあった場合は、装着を強くお勧めします。オイルポンプにデブリが詰まっているかどうかを確認するのは簡単ですが、カムサポートプレートのオイル経路にデブリがあるかを確認するのは困難です。エンジンに負担を掛けず、S&Sのパーツをご使用ください。販売備考:06 DYNAへも装着可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-06。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-06。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-06。タイプ:TC3。付属品:オイルポンプ、カムサポートプレート。備考:精密CNC加工鍛造アルミ製
付属品オイルポンプ、カムサポートプレート
備考精密CNC加工鍛造アルミ製
タイプTC3
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
極数1P
定格絶縁電圧(V)600
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2500
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
関連キーワード
1
2
3
次へ