カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-7b」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールキャビネット 7段 SSPOWER

    ツールキャビネット 7段

    SSPOWER
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    大容量引き出し7タイプ(キーロック付)です。ハンドル&大型キャスタ付で移動がラクラクです。軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダです。
    用途工具やパーツの収納、整理に。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×1000×460
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • TC  (Ultra 7 256V/16/256/W11P/H&B2024) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    TC (Ultra 7 256V/16/256/W11P/H&B2024)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 プロセッサー 256V●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:15 区分 16.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル Arc グラフィックス 140V●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ: LPDDR5x ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096x2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2304ドット、1677万色(HDMI接続時)●本体サイズ(H×W×D):179x36.5x182.9 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●附属品:ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターセット●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)本体質量(g)1100最大消費電力(W)90スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) (2Wx1)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) x2 (背面x2)、USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2/USB PD) Type-C x1 (前面x1)、USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2/Always On) x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
  • TC (Ultra 7 256V/16/512/W11P/H&B2024) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    TC (Ultra 7 256V/16/512/W11P/H&B2024)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    269,800税込296,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 プロセッサー 256V●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:15 区分 16.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:Intel インテル Arc グラフィックス 140V●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ: LPDDR5x ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、4096x2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2304ドット、1677万色(HDMI接続時)●本体サイズ(H×W×D):179x36.5x182.9 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●附属品:ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターセット●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)本体質量(g)1100最大消費電力(W)90スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) (2Wx1)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ スリム キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) x2 (背面x2)、USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2/USB PD) Type-C x1 (前面x1)、USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2/Always On) x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
  • オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)

    オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

    OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
  • TC neo 30s (i7/16/256/SM/W11P/H&B2024) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    TC neo 30s (i7/16/256/SM/W11P/H&B2024)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ: DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
  • TC neo 30s (i7/16/512/SM/W11P/H&B2024) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    TC neo 30s (i7/16/512/SM/W11P/H&B2024)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:インテル Core i7-13620H プロセッサー●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●その他無線データ転送:なし ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ: DDR5 SDRAM SODIMM ●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC40B~

    堀内機械
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC80B~

    堀内機械
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC63B~

    堀内機械
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC50B~

    堀内機械
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC40B~

    堀内機械
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC50B~

    堀内機械
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC80B~

    堀内機械
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC50B~

    堀内機械
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC63B~

    堀内機械
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC50B~

    堀内機械
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC40B~

    堀内機械
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC80B~

    堀内機械
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC80B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC80B~

    堀内機械
    91,980税込101,178
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC40B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC40B~

    堀内機械
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC63B~

    堀内機械
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC32B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC32B~

    堀内機械
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC63B~

    堀内機械
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • キャップ 佐文工業所

    キャップ

    佐文工業所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 大型長軸かま 水平全回転 12-15MM ヒロセ

    大型長軸かま 水平全回転 12-15MM

    ヒロセ(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • トルクリミッタ 三共製作所

    トルクリミッタ

    三共製作所
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から58日以内出荷
  • 円筒面平凸レンズ(合成石英 30×40mm~30×100mm) CLSQシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ(合成石英 30×40mm~30×100mm) CLSQシリーズ

    シグマ光機
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
    材質合成石英コーティングノーコート屈折率ne=1.460設計波長(nm)546.1
  • 円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ

    シグマ光機
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
  • 円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。