カテゴリ

  • 切削工具(26)
  • 電気材料(24)
  • バイク部品(13)
  • 自動車補修部品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-2-16」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
棒端子 オーム電機棒端子オーム電機
309税込340
1袋(10セット)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形ニチフ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(1000個)
当日出荷から41日以内出荷
端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
絶縁被覆付圧着端子棒形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子棒形TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
全長(mm)27.5質量(g)30種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形
裸圧着端子 棒形 TRUSCO裸圧着端子 棒形TRUSCO
889税込978
1セット(20個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様棒状材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形スタッド径(Φmm)1.92018年トラスコ掲載ページ3 0796
環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子(棒形) パック品 ニチフ環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子(棒形) パック品ニチフ
429税込472
1袋(5個)
翌日出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状フェルール・棒形
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
359税込395
1セット(5個)
3日以内出荷
電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。
種類裸圧着端子寸法L(mm)22端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法l(mm)16電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
2,898税込3,188
1セット(100個)
当日出荷
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。
用途銅線用。電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63電線抱合範囲AWG(#)16-14絶縁キャップ:緑透明寸法L(mm)24.5種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5寸法l(mm)16電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法F(Φmm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子(棒形) ニチフ圧着端子(棒形)ニチフ
1,798税込1,978
1パック(100個)
9日以内出荷
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。トラスコ品番124-8453材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ寸法(mm)【防寸】16【防径】Φ1.5全長(mm)22シルバー寸法F(mm)16電線抱合範囲AWG(#)16-14電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82内寸(mm)2.3電線抱合範囲(mm2)【より線】1.04~2.63スタッド径(Φmm)1.5
棒型端子2.0 絶縁キャップ付き 10セット オーム電機棒型端子2.0 絶縁キャップ付き 10セットオーム電機
429税込472
1袋
5日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 絶縁キャップ付 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 絶縁キャップ付ニチフ
2,898税込3,188
1箱(100個)
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ
3,398税込3,738
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状フェルール・棒形種類絶縁被覆付圧着端子
(81501)ハーネス,リヤ スバル(81501)ハーネス,リヤスバル
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
(81500)ハーネス,リヤ スバル(81500)ハーネス,リヤスバル
99,900税込109,890
1個
5日以内出荷
電池内蔵階段灯丸形20形防雨形 東芝ライテック電池内蔵階段灯丸形20形防雨形東芝ライテック
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
リモコン点検機能付。コンパクト化、軽量化を実現し、施工時の負担を軽減。
用途水平天井・壁取付専用仕様光源交換:可材質本体/ADC、グローブ/ガラス本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、グローブ/乳白フロスト区分直付周波数(Hz)50/60平均演色評価数(Ra)70 / 83電源電圧(V)AC100保護等級IP23光源常用・非常用一体形電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS1光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能リモコン自己点検機能内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号3AE-1056、LALE-051調光方式不可カテゴリー防水ブラケット
600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
36,980税込40,678
1本
9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル
600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
83,980税込92,378
1本
9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル全長(m)100
HSS-E マシンタップ(貫通穴加工用) プロトティップHSS-E マシンタップ(貫通穴加工用)プロトティップ
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用。) プロトティップHSS-E マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用。)プロトティップ
1,798税込1,978
1本
9日以内出荷
用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E タップセット 1(貫通穴加工用) プロトティップHSS-E タップセット 1(貫通穴加工用)プロトティップ
15,980税込17,578
1セット
9日以内出荷
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E タップセット 2(タップ + ドリル)(貫通穴加工用) プロトティップHSS-E タップセット 2(タップ + ドリル)(貫通穴加工用)プロトティップ
24,980税込27,478
1セット
9日以内出荷
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ固定用ハンドバイス 1/16専用 TC-02 杉山商事チューブ固定用ハンドバイス 1/16専用 TC-02杉山商事
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
カット時にパイプが滑らないように保持できます。
種別1/16専用 TC-02アズワン品番1-1690-11
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂詰め栓(樹脂)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエチレン
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
Tスロットカッター FKD(フクダ精工)TスロットカッターFKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS刃幅公差(mm)0~+0.1
両片サドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)両片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(28個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
ねじなしTC丸型露出ボックス 厚鋼用 外山電気ねじなしTC丸型露出ボックス 厚鋼用外山電気(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理溶融亜鉛メッキ
Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP 東芝Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP東芝
679税込747
1袋(5個)
当日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
VS-TC シリーズ   テレセントリックレンズ VSテクノロジーVS-TC シリーズ テレセントリックレンズVSテクノロジー
179,800税込197,780
1個
当日出荷から12日以内出荷
光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
マウントC-Mount
球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズシグマ光機
10,080税込11,088
1個
当日出荷から32日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
Tスロットカッター TC 大洋ツールTスロットカッター TC大洋ツール
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H TDT(田野井)高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3HTDT(田野井)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております
材質超硬合金ねじの種類TC-HT-3H表面処理TiCN食付3C