カテゴリ

  • 住設機器(116)
  • 油圧機器・油圧ホース(99)
  • バイク純正部品(62)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(49)
  • オフィス家具(42)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 安全標識(31)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 制御機器(24)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • バイク部品(11)
  • 厨房用品(11)
  • 切削工具(10)
  • 自転車部品(9)
  • 作業工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 安全用品(7)
  • 家電(7)
  • 農業機械(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 研磨材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 機構部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 完成車(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcf」の検索結果

662件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源供給式コンバータ TCF型 MOXA電源供給式コンバータ TCF型MOXA
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
シリアルインターフェースをマルチモードまたはシングルモードの光ファイバーに変換することができます。
用途シリアル・ファイバー変換用。トラスコ品番168-8238質量(g)160コネクタST伝送距離5.0km(マルチモード)
チップ TCF18L タンガロイチップ TCF18Lタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(5個)
3日以内出荷
勝手L寸法re(mm)0.05寸法S(mm)4寸法DAXN(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガーエキスパンダー TCF200シリーズ 秦運動具工業 (HATAS)フィンガーエキスパンダー TCF200シリーズ秦運動具工業 (HATAS)
659税込725
1個
5日以内出荷
指の運動、クライミング競技・楽器演奏のウォーミングアップ等に。
材質TPE
TCF用テストピース 東日製作所TCF用テストピース東日製作所
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
動力式トルクツールのトルク測定。
RoHS指令(10物質対応)対応
トーセル TCF-020 223111シリーズ ADVANTECトーセル TCF-020 223111シリーズADVANTEC
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷から41日以内出荷
寸法(mm)250孔径(Φμm)0.2
トーセル TCF-100 2233シリーズ ADVANTECトーセル TCF-100 2233シリーズADVANTEC
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷から93日以内出荷
孔径(Φμm)1
トーセル TCF-050-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCF-050-S1シリーズADVANTEC
51,980税込57,178
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
孔径(Φμm)0.5
トーセル TCF-020-D1シリーズ ADVANTECトーセル TCF-020-D1シリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
寸法(mm)500孔径(Φμm)0.2
TCF用TTF型テーブル/ATF型テーブルアタッチメント 東日製作所TCF用TTF型テーブル/ATF型テーブルアタッチメント東日製作所
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
適合機種TCF02N、TCF04N、TCF1N~4NRoHS指令(10物質対応)対応
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 40W 2C デュアルポート急速充電器 JR-TCF09 Shenzhen Nito Power Source TechnologyJOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 40W 2C デュアルポート急速充電器 JR-TCF09Shenzhen Nito Power Source Technology
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
40W出力、2台のデバイスを同時に急速充電します。スマートチップとデュアルポート独立配電でデバイスを保護します。PD3.0、QC3.0、サムスンAFC、ファーウェイFCP急速充電プロトコルをサポートしています。複数の保護機能により安全に充電します。
付属品1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料ブラック出力PD-1出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20WPD-2出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20W最大出力(W)40ケーブル長(m)1本体寸法(mm)約52.5 ×30×47本体質量(g)約86入力AC 100-240V~50/60Hz、0.8A(Max)USBポート数USB-C×2RoHS指令(10物質対応)対応
貼る棚カバー 前面 AZ-TCFシリーズ 菊地シート工業貼る棚カバー 前面 AZ-TCFシリーズ菊地シート工業
28,880税込31,768
1枚
13日以内出荷から17日以内出荷
普段は防塵として使用しながら、災害に備えて保管物の飛び出し緩和も兼ねられます。取付けは面ファスナーなので、工具がいらず簡単。棚の材質も問いません。糸入り透明素材で保管物の視認性がありながら、程よい目隠し効果もあります。棚の一面ずつを覆うカバーで、付けたい面だけに取付けができます。※連結棚の場合はご相談ください。
便座・便ふた取り替えパーツ 10 S・SB用便ふた(TCF6331E系用) TOTO便座・便ふた取り替えパーツ 10 S・SB用便ふた(TCF6331E系用)TOTO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
寸法(mm)403×402×93
(純正パーツ)20 ヴァンフォード C3000HG スプール組  【04208/10TCF 】 SHIMANO(シマノ)(純正パーツ)20 ヴァンフォード C3000HG スプール組 【04208/10TCF 】SHIMANO(シマノ)
8,398税込9,238
1個
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
トーセル TCF-300シリーズ ADVANTECトーセル TCF-300シリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1本
24日以内出荷から33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)3
トーセル TCFシリーズ ADVANTECトーセル TCFシリーズADVANTEC
49,980税込54,978
1本
33日以内出荷から43日以内出荷
寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
トーセル TCF-050シリーズ ADVANTECトーセル TCF-050シリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型
トーセル TCF-005 2214シリーズ ADVANTECトーセル TCF-005 2214シリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.45
トーセル TCF-010 2215シリーズ ADVANTECトーセル TCF-010 2215シリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.1
トーセル TCF-100Lシリーズ ADVANTECトーセル TCF-100LシリーズADVANTEC
109,800税込120,780
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)1
トーセル TCF-010Lシリーズ ADVANTECトーセル TCF-010LシリーズADVANTEC
109,800税込120,780
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.1
トーセル TCF-010 22030シリーズ ADVANTECトーセル TCF-010 22030シリーズADVANTEC
69,980税込76,978
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)0.1
トーセル TCF-005Lシリーズ ADVANTECトーセル TCF-005LシリーズADVANTEC
109,800税込120,780
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.05
トーセル TCF-005 2234シリーズ ADVANTECトーセル TCF-005 2234シリーズADVANTEC
76,980税込84,678
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)0.45
どこでも収納ボックス 3個セット YAMAZEN(山善)どこでも収納ボックス 3個セットYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(3個)ほか
当日出荷
カラーボックスにぴったりサイズ お得な3個セット 取っ手もついて持ち運びもカンタン 組立ても折りたたみもカンタン
用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。材質本体:不織布、芯材:厚紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250取手短側面2個、長側面1個
トーセル TCF-100 2218シリーズ ADVANTECトーセル TCF-100 2218シリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)1
トーセル TCF-020 2216シリーズ ADVANTECトーセル TCF-020 2216シリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.2
トーセル TCF-020-T1シリーズ ADVANTECトーセル TCF-020-T1シリーズADVANTEC
156,999税込172,699
1本
33日以内出荷
寸法(mm)750孔径(Φμm)0.2
トーセル TCF-050L 2238シリーズ ADVANTECトーセル TCF-050L 2238シリーズADVANTEC
69,980税込76,978
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)0.5
トーセル TCF-050L 2207シリーズ ADVANTECトーセル TCF-050L 2207シリーズADVANTEC
109,800税込120,780
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.5
トーセル TCF-020L 2237シリーズ ADVANTECトーセル TCF-020L 2237シリーズADVANTEC
67,980税込74,778
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)0.2
トーセル TCF-020-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCF-020-S1シリーズADVANTEC
45,980税込50,578
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250孔径(Φμm)0.2
トーセル TCF-020L 2206シリーズ ADVANTECトーセル TCF-020L 2206シリーズADVANTEC
109,800税込120,780
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.2
トーセル(TCF-050) ADVANTECトーセル(TCF-050)ADVANTEC
49,980税込54,978
1本
41日以内出荷
半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
品番メーカー:22321111
トーセル(TCF-100) ADVANTECトーセル(TCF-100)ADVANTEC
51,980税込57,178
1本
41日以内出荷
半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
品番メーカー:22331141
トーセル(TCF-020) ADVANTECトーセル(TCF-020)ADVANTEC
51,980税込57,178
1本
41日以内出荷
半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量 YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
欠品中
風量無段階切替の上下左右首振りDCサーキュレーター。お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(※ガードと羽根は水洗い可能)。静電気防止加工:羽根は静電気防止加工を施してほこりが付着しにくい。上下左右自動首振り。メモリー機能搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 dcサーキュレーター 扇風機 小型 卓上 省エネ 節電 換気 送風 大風量 コンパクト シンプル質量(kg)1.4グレージュ消費電力(W)13ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能上下首振り、左右首振り、風量調節、全分解お手入れ可能、メモリー機能、静電気防止風量無段階(ダイヤル式)電源(AC V)100(50/60Hz)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19.3×28.11時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
クランプレバー TRUSCOクランプレバーTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
回転フック スチール製 光回転フック スチール製(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。材質スチール付属品ビス2本寸法D(mm)7
ボールジョイントプーラー JTCボールジョイントプーラーJTC(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳までYAMAZEN(山善)
3,698税込4,068
1台
欠品中
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。静電気防止加工でホコリが付着しにくくお手入れもより簡単に。羽根径:15cm 3枚。風量:3段階(静音・弱・強)。左右自動首振り機能(本体操作部)。風向角度調節(上向き・手動式)。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。畳数目安:12畳まで
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。空気循環 換気 送風 首ふり 90度上向き 猛暑対策 15cm羽根 省エネ 節電質量(kg)1.7消費電力(W)22/23(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×291時間あたりの電気代目安(円)0.7 (50/60Hz)
...