カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 機構部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業工具(1)

「tcl15」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝入れ突切り用チップ TCL27 タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCL27タンガロイ
17,490税込19,239
1箱(5個)
3日以内出荷
刃幅公差(mm)溝入れ:0.02RoHS指令(10物質対応)対応インサート総厚さ(mm)4
ねじ切り工具 セコ・ツールズ・ジャパンねじ切り工具セコ・ツールズ・ジャパン
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる用途に使用できるように設計された高速鋼 Threadmaster Tap は、幅広い被削材種に効果的にねじ穴を開けられます。この工具の特徴は高度なコーティング技術です。一般的なノンコーティング品と比較して、最高350HBの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄でより高い切削条件と生産量を達成できます。
サンヨーFXP-A4IR汎用FAXインクリボン45m MCOサンヨーFXP-A4IR汎用FAXインクリボン45mMCO
839税込923
1個
当日出荷
10%増量 お得なFAXインクリボン45m FXP-A4IR40(K)対応機種にお使いいただけます。
適合機種サンヨーFXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T が使用できるFAX機SFX-BP505 ・ SFX-D38 ・ SFX-DW38 ・ SFX-HP33WCLSFX-HPK400 ・ SFX-HPW40 ・ SFX-HPW41 ・ SFX-LP60SFX-LP60AS ・ SFX-DL21 ・ SFX-P10CL ・ SFX-P11SFX-P110 ・ SFX-P15 ・ SFX-P150SFX-P16 ・ SFX-P160SFX-P27 ・ SFX-P270 SFX-P31CL ・ SFX-P32CL ・ SFX-P32WCLSFX-P33CL ・ SFX-P34CL ・ SFX-P35 ・ SFX-P35WSFX-P36 ・ SFX-P360 ・ SFX-P37 ・ SFX-P370SFX-P3CL ・ SFX-P3WCL ・ SFX-P50CLSFX-P75CL ・ SFX-P77CL ・ SFX-P86CL ・ SFX-P90CLSFX-PK100 ・ SFX-PK1CL ・ SFX-PK1TCL ・ SFX-PK1WCLSFX-PS15 ・ SFX-PW15 ・ SFX-PW16SFX-V350 ・ SFX-V350Wでんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(3) が使用できるFAX機でんえもん751LC ・ でんえもん751LC-T(こちらの対応機種は新機種の発売予定がございません。上記の機種が全ての対応機種になります。その他のインクリボン対応状況に関しましてはFAXインクリボン対応表をご確認ください。)
溝入れ突切り用チップ TCL27 タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCL27タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(5個)
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッターロング EIKO(栄工舎)超硬ソリッド千鳥刃TスロットカッターロングEIKO(栄工舎)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
ソリッドの千鳥刃Tスロットカッターロング
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子全長(mm)150表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.05
リニスピードジャッキ SJ 椿本チエインリニスピードジャッキ SJ椿本チエイン
779,800税込857,780
1個
20日以内出荷から40日以内出荷
普通紙FAX用インクリボン Cタイプ オーム電機普通紙FAX用インクリボン Cタイプオーム電機
1,798税込1,978
1セット(3個)
当日出荷
NEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種シャープ:UX-F1CL、UX-F1CL2、UX-F11CL、UX-F2CL/CW、UX-F2MR、UX-F20CL、UX-F3CL、UX-F4CL/KW、UX-F41CL/KW、UX-F5CL/KW、UX-F702CL/CW、UX-FJ5CL、UX-NDL21V、UX-W40CL、UX-W50CL、UX-X1CL/CW、UX-X2CL/CWパナファクス(パナソニック):UF-A1CL/WCL※、UF-A2CL、UF-A3CL、UF-A5CL、UF-A6CL、UF-A7WCL、UF-A8SCL/WCL、UF-L1WCL、UF-L2CL、UF-L3CL/WCL※UF-A1CLとUF-A1WCLは、交換時に純正リボンの部品が必要です(使用済みの純正リボンは交換時まで捨てないでください)サンヨー:SFX-BP505、SFX-D38、SFX-DW38、SFX-HP33WCL、SFX-HPK400、SFX-HPW40、SFX-HPW41、SFX-LP60、SFX-LP60AS、SFX-NDL21、SFX-P10CL、SFX-P11、SFX-P110、SFX-P15、SFX-P150、SFX-P16、SFX-P160、SFX-P27、SFX-P270、SFX-P31CL、SFX-P32CL、SFX-P32WCL、SFX-P33CL、SFX-P34CL、SFX-P35、SFX-P35W、SFX-P36、SFX-P360、SFX-P37、SFX-P370、SFX-P3CL、SFX-P3WCL、SFX-P50CL、SFX-P75CL、SFX-P77CL、SFX-P86CL、SFX-P90CL、SFX-PK100、SFX-PK1CL、SFX-PK1TCL、SFX-PK1WCL、SFX-PS15、SFX-PW15、SFX-PW16、SFX-V350、SFX-V350Wケンウッド:IS-FX07CL、IS-FX07CLGNEC:SPL-N10、SPL-N11W、SPL-N20C SPX-N3、SPX-N3W、speax-N1CL、speax-N2AT、speax-N2WCL、speax-N25CL、speax-N26CL、speax-N26WCL、speax-N105K、speax-N205KWSONY:SNF-5CL、SNF-5CLW、SNF-V6CLNTT:でんえもん-261DCL、でんえもん-730LD、でんえもん-750LD、でんえもん-751LC、i・トレンビー・ファクス-3000S、i・トレンビー・ファクス-3100LSサイズA4タイプCタイプ適合機種メーカーNEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33純正品番シャープ:UX-NR2A4、UX-NR2A4T(3本入り)パナファクス(パナソニック):UF-3003、UF-3050(2本入り)サンヨー:FXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T(3本入り)ケンウッド:ID-IR40(K)NEC:SIF-A4040、SIF-A4030T(3本入り)SONY:TL-RF10NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)
普通紙ファックス用インクリボン オーム電機普通紙ファックス用インクリボンオーム電機(10件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
種別汎用品幅(mm)220サイズA4
検定装置 東日製作所検定装置東日製作所
269,800税込296,780
1個ほか
6日以内出荷から90日以内出荷
定荷重ばねC型 サミニ定荷重ばねC型サミニ(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね材質SUS301-CSP
クリアーライン埋込式 3セット TRUSCOクリアーライン埋込式 3セットTRUSCO
1,498税込1,648
1パック(3枚)
当日出荷
用途測量標識のポイントに。仕様取付ボルト:3本付き材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)質量(g)135サイズ(mm)50×50×10
六角軸TCLホールカッター TRUSCO六角軸TCLホールカッターTRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)有効長(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)刃厚(mm)1.07材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0
PUMP,CLUTCH OIL   15220371000 ホンダPUMP,CLUTCH OIL 15220371000ホンダ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷