19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材 材質(グリップ)黒染+ローレット加工 材質(先端)超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SATAケーブル SST-CPS04
RoHS
・SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット。・ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・4レーン、高パフォーマンス設計。・ケーブル長500mm
仕様SASポート:4 ブラック 型番SST-CPS04 コネクタSFF-8643 36ピン x 2 ケーブル長(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
6日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Mini-SAS装置用ケーブル CPS03
RoHS
・ 厚めのシールドケーブルで安定したスループット。・ 堅牢なコネクタで確実な接続。・ 4レーン高パフォーマンス設計。・ ケーブル長500mm
仕様SASポート:4 長さ(mm)500 ブラック 型番SST-CPS03 コネクタSFF-8087 36ピン- SATA 7ピン4 (対象)、サイドバンドケーブル(SGPIO)装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone miniSAS HDケーブル SST-CPS05
RoHS
・ SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・ シールド付きで厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-SATA 7ピン、サイドバンド接続機能付きで高信頼性のスループット。・ ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・ 4レーン、高パフォーマンス設計。・ ケーブル長500mm
長さ(mm)500 ブラック 型番SST-CPS05 コネクタSFF-8643 36ピン-SATA 7ピン X 4 (転送先装置)、サイドバンドMini SAS HDケーブル(SGPIO)付き RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,498 税込4,948
7日以内出荷

・厚めのシールドケーブルで安定したスループット。・堅牢なコネクタで確実な接続。・4レーン高パフォーマンス設計。・ケーブル長600mm
仕様SASポート:4 ブラック 型番SST-CPS06 コネクタSFF-8643 - SFF-8087、サイドバンドケーブル(SGPIO)装備 ケーブル長(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷

豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ) 周波数(kHz)約20(PWM) 電源電圧(V)DC24 ±10%以内 使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。 保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 電流制限(A)3.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
欠品中

1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Mini-SAS装置用ケーブル SST-CPS03-RE
RoHS
・ 厚めのシールドケーブルで安定したスループット。・堅牢なコネクタで確実な接続。・4レーン高パフォーマンス設計。・ケーブル長500mm
仕様SASポート:4 長さ(mm)500 ホワイト / ブルー 型番SST-CPS03-RE コネクタMini-SAS SFF-8087 36ピン (対象) - SATA 7ピンx 4 (エンクロージャー)、サイドバンドケーブル (SGPIO)装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷

・ SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット。・ ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・ 4レーン、高パフォーマンス設計。・ ケーブル長750mm
仕様SASポート:4 長さ(mm)750 ブラック / ブルー 型番SST-CPS04-750 コネクタSFF-8643 36ピン x 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,498 税込4,948
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
RoHS
Modbus/TCP用ゲートウェイ(ねじ式)
型番1105108 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
82日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯
RoHS
産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
ボディ:オフホワイト 定格電圧(V)DC24 寸法(Φmm)50 対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応 消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時) 通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応) 使用周囲温度(℃)-20~+50 プロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKET RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格Ethernet制御 使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

EDT-250 キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット をくだ屋技研 動画あり
後付け可能でコンパクトな一体型走行ユニット。使用しているキャッチパレットトラックに後付けができるアシストユニット。バッテリーもらくらく交換。
適合温度速度(km/h):5 適合機種CP-15M-85、CP-15S-85、CP-15S-98、CP-15S-107、CP-15S-115、CP-15J-98、CP-15J-107、CP-15L-85、CP-15L-107、CP-15L-122、CP-15L-140、CP-15M-85H、CP-15S-85H、CP-15S-98H、CP-15S-107H、CP-15S-115H、CP-15J-98H、CP-15J-107H、CP-15L-85H、CP-15L-107H、CP-15L-122H、CP-15L-140H、CP-15S-107T、CP-15L-122T、CP-15J-107T、TCP-15S-114、TCP-15L-114 出力(W)250 電圧(V)24 温度(℃)作業:0~40 本体質量(kg)10 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×220×350 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(時間)約2 充電方式専用充電器AC100-240V、50-60Hz、1.15-0.63A RoHS指令(10物質対応)対応 ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン50×30
1台
399,800 税込439,780
15日以内出荷

定格IP 定格:IP54 温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)ロボットからコントローラまで:3(118.1インチ) 再現性±0.05mm 材料アルミニウム合金、アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.19MB) 通信インターフェースRS485
1台
1,750,000 税込1,925,000
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様併用可能製品:Modicon M251メーカーシリーズ:Modicon M251電圧カテゴリ:24 V dcネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:あり通信ポートタイプ:イーサネット、RS232、RS485、USBプログラム容量:128000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSB通信ポート番号:4Modicon M251 - ロジックコントローラ. CANopen又はModbus TCPを使用するModicon M251では、標準イーサネットケーブルで、またWi-Fi経由でSCADA、MES、ERPに簡単に接続することができます。 SDカード、組み込みのWebサーバーなどを介したデータ転送により、マシンのパフォーマンスを高めます。 直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M251ロジックコントローラ 超小型構成 拡張バスModicon TM3 最大14個の高速拡張モジュール SDカードスロット 組み込みWebサーバー及びFTPサーバー 22 μs/命令 64 MB RAM 128 MBフラッシュ シリアルライン及びUSBポート CANopen又はModbus TCP 組み込みイーサネットスイッチ、2ポート搭載 最大3つの通信モジュール SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷


関連キーワード