カテゴリ

  • 制御機器(94)
  • 建築金物(16)
  • 切削工具(15)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 医療(4)
  • 完成車(4)
  • 保管用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「tcr2」の検索結果

171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイストクリップ 品川商工ツイストクリップ品川商工(5件のレビュー)
799税込879
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線束、ケーブルなどの結束に。ナチュラル材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシリーマ TRUSCOシャーシリーマTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。材質(刃)中炭素鋼
ホルダ タンガロイホルダタンガロイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
勝手RoHS指令(10物質対応)対応
追加板 スチールラック CR キタジマ追加板 スチールラック CRキタジマ
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷
段数を増やしたいお客様へ!
ブラック耐荷重(kg/段)70(※天板除く)グリーン購入法適合奥行き(cm)45
片面使用型アルミ足場板 STCR型 ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STCR型ピカコーポレイション(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷から3日以内出荷
仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。厚さ(mm)32
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
タッチコール・コードレス TC-R G2 テクノスジャパンタッチコール・コードレス TC-R G2テクノスジャパン
87,998税込96,798
1個
翌々日出荷
ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。センサーはコードレスです。
セット内容コードレス・タッチセンサー、無線中継ボックス材質<コードレス・タッチセンサー>PVC、<無線中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】G2型式<コードレス・タッチセンサー>TSR-1、<無線中継ボックス>HCBR-3寸法(mm)<コードレス・タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4(送信器部は8)、<無線中継ボックス>90×56×30<無線中継ボックス>グレー質量(g)<コードレス・タッチセンサー>250、<無線中継ボックス>約235消費電力(W)0.5電源<コードレス・タッチセンサー>3Vボタン電池1個、<無線中継ボックス>DC5V(ACアダプタ付)アズワン品番69-7619-02
ぺんてるくれよん ぺんてるぺんてるくれよんぺんてる
919税込1,011
1セット(20色)
翌々日出荷
濃く、鮮やかで、なめらかな描き味。ホック付きの紙ケースだから、収納や移動も便利です。
材質色軸:顔料、体質顔料、ワックス、オイル
トップチェーンレール イマオコーポレーショントップチェーンレールイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)500色(本体)ホワイト
メタリックツートーンカラーリボン HEADS(ヘッズ)メタリックツートーンカラーリボンHEADS(ヘッズ)
769税込846
1パック(1巻)
4日以内出荷
裏表で反転したデザインが特徴的なピンクのツートーンカラーのリボンです。光沢のある素材が、ギフトに高級感と華やかさをプラスします。
仕様両面異デザイン材質ポリエステル幅(mm)25ピンク長さ(m)20
墜落制止用器具フルハーネス用ランヤード巻取式 MATCR21 マーベル墜落制止用器具フルハーネス用ランヤード巻取式 MATCR21マーベル
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ロック機構付き 墜落阻止時にロープ式や伸縮式に比べ、最短の落下距離で停止するので低床での作業にも安全に使用可能。 常時巻取タイプ 引き出した織ロープには常に巻取力がかかり、短く保たれるので作業の邪魔にならない。 軽量・コンパクト
材質人体側フック:軽量アルミ合金、構造物側フック:スチール・軽量アルミ合金質量(g)880種類巻取式フック口開き(mm)人体側:9、構造物側:50ロープ幅W×長さL(mm)18×1550最大使用質量(kg)100
タッチコール・コードレス TC-R GRC テクノスジャパンタッチコール・コードレス TC-R GRCテクノスジャパン
87,998税込96,798
1個
翌々日出荷
ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。センサーはコードレスです。
セット内容コードレス・タッチセンサー、無線中継ボックス材質<コードレス・タッチセンサー>PVC、<無線中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】GRC型式<コードレス・タッチセンサー>TSR-1、<無線中継ボックス>HCBR-3寸法(mm)<コードレス・タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4(送信器部は8)、<無線中継ボックス>90×56×30<無線中継ボックス>グレー質量(g)<コードレス・タッチセンサー>250、<無線中継ボックス>約235消費電力(W)0.5電源<コードレス・タッチセンサー>3Vボタン電池1個、<無線中継ボックス>DC5V(ACアダプタ付)アズワン品番69-7619-01
ジョイントクランプレール TRUSCOジョイントクランプレールTRUSCO
9,498税込10,448
1本
当日出荷
材質中炭素鋼(S45C)全長(mm)1000
タッチコール・コードレス TC-R ケアコム6PE テクノスジャパンタッチコール・コードレス TC-R ケアコム6PEテクノスジャパン
87,998税込96,798
1個
翌々日出荷
ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。センサーはコードレスです。
セット内容コードレス・タッチセンサー、無線中継ボックス材質<コードレス・タッチセンサー>PVC、<無線中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】C6E型式<コードレス・タッチセンサー>TSR-1、<無線中継ボックス>HCBR-3寸法(mm)<コードレス・タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4(送信器部は8)、<無線中継ボックス>90×56×30<無線中継ボックス>グレー質量(g)<コードレス・タッチセンサー>250、<無線中継ボックス>約235消費電力(W)0.5電源<コードレス・タッチセンサー>3Vボタン電池1個、<無線中継ボックス>DC5V(ACアダプタ付)アズワン品番69-7618-99
外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38 タンガロイ外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38タンガロイ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
勝手RRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートTCL38-200-020寸法CWX(mm)4寸法CWN(mm)1.5
CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応サンドビック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
クリアスFF鋳鉄ブラック Panasonic(パナソニック)クリアスFF鋳鉄ブラックPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
限られた空間にすっきり納まる省スペースタイプ。シンプルなデザイン。 中身が濡れにくい。キー不要で施錠・解錠できるダイヤル錠。 角型2号サイズまで投函可能。前入れ前出し(FF)。キズが付きにくい塗装。 アパートなどの集合住宅から戸建住宅まで、幅広い用途に対応します。
ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×390
ガイドレール(搬送ガイド) トップチェーンレール TCR TCR25-5 イマオコーポレーションガイドレール(搬送ガイド) トップチェーンレール TCR TCR25-5イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
7日以内出荷
・光分散測定法で分子量4百万以上の超高分子量を持つポリエチレン(UHMWPE)で作られています。超高分子量ポリエチレンは耐化学薬品性、耐摩耗性、滑走性に優れ、また低温時でもこれらの機械特性の著しい低下がないなど、エンプラガイドレールに好ましい条件を備えています。さらには生化学的に構造欠陥がない安定した品質であることも大きな特長です。・バージン材を使用し、品質の安定性に優れ、今日の高度な技術を要求される搬送ラインに最適なエンプラガイドレールです。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)57タイプフェノール樹脂製t5材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)RoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス用巻き取り式ツインランヤード マーベルフルハーネス用巻き取り式ツインランヤードマーベル
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
常時巻取ランヤード2個付フック掛け替え時の無胴網状態を防止ランヤード長さはいつも最短で、作業の邪魔にならない
質量(g)1,570フック口開き(mm)【人体側】9【構造物側】50ランヤード主)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm、副)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm
フェイサスイント(機能なし) Panasonic(パナソニック)フェイサスイント(機能なし)Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
フェイサスVL(ダイヤル左後出) Panasonic(パナソニック)フェイサスVL(ダイヤル左後出)Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴムスポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴムスポンジノーブランド
414税込455
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
用途パッキン、目地材など材質CRゴムスポンジ形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.128 クロス 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.128 クロス藤井高圧
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴムスポンジ ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴムスポンジノーブランド
323税込355
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
用途パッキン、目地材など材質CRゴムスポンジ形状円形備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
吸音カーテン PTCRシリーズ ナビス(アズワン)吸音カーテン PTCRシリーズナビス(アズワン)
36,980税込40,678
1枚
8日以内出荷から33日以内出荷
音の反響を抑える生地を使用しているため、吸音性能に優れています。
フェイサスNFR Panasonic(パナソニック)フェイサスNFRPanasonic(パナソニック)
73,980税込81,378
1箱
5日以内出荷
外径用ホルダ STCR/L2020/2525-27 (高圧クーラントノズル付) タンガロイ外径用ホルダ STCR/L2020/2525-27 (高圧クーラントノズル付)タンガロイ
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3.3 V 固定出力, 1.5~5.5 V入力, 5-Pin SOT-25 東芝Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3.3 V 固定出力, 1.5~5.5 V入力, 5-Pin SOT-25東芝
1,598税込1,758
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-25出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 1.5 V入力電圧 Max = 5.5 Vピン数 = 5極性 = 正静止電流 = 60μA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 200mWイネーブル = ありLDO (低ドロップアウト)レギュレータ(高速負荷トランジェント応答特性)、TCR2EFシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ STCR/L-18 タンガロイ外径用ホルダ STCR/L-18タンガロイ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
フェイサスVL(錠無後出) Panasonic(パナソニック)フェイサスVL(錠無後出)Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1箱
5日以内出荷
フェイサスラウンド Panasonic(パナソニック)フェイサスラウンドPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1箱
5日以内出荷
フェイサスFF Panasonic(パナソニック)フェイサスFFPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1箱
5日以内出荷から8日以内出荷
COMBO-F FR Panasonic(パナソニック)COMBO-F FRPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1箱
5日以内出荷
フェイサスMT型表札取付専用 Panasonic(パナソニック)フェイサスMT型表札取付専用Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1箱
5日以内出荷
質量(kg)5.3パッケージサイズ(mm)183×422×466
フェイサスVL ダイヤル前出 左 Panasonic(パナソニック)フェイサスVL ダイヤル前出 左Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1箱
5日以内出荷
高圧クーラント対応外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38-CHP タンガロイ高圧クーラント対応外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38-CHPタンガロイ
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
仕様クーラント穴あり寸法H(mm)25寸法B(mm)25勝手R寸法LF(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)23.1寸法HF(mm)25適合インサートTCL38-200-020寸法CWX(mm)4寸法CWN(mm)1.5
フェイサスVL ダイヤル前出 右 Panasonic(パナソニック)フェイサスVL ダイヤル前出 右Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1箱
5日以内出荷
23cm 利休箸 TCR-23シリーズ スリーライン23cm 利休箸 TCR-23シリーズスリーライン
12,980税込14,278
1袋(50個)ほか
10日以内出荷
耐久性に優れた、高品質な箸・カトラリーを揃えました。ポリフェニレンサルファイド(PPS)樹脂製です。耐熱温度は260℃で高温消毒ができます。表面硬度が高くキズがつきにくい樹脂です。加水分解や色あせしないので長期間使用できます。洗剤や漂白剤による表面劣化がほとんどありません。シンプルで持ちやすい細身のフォルム。箸先と箸元が同じデザインになっており、方向性がなく整頓が楽です。箸先を角ばらせることで、麺などが滑りにくくなっています。表面を艶消しにしてシックな印象に仕上げました。
ツイストクリップ 品川商工ツイストクリップ品川商工
1,998税込2,198
1箱(500個)
6日以内出荷から7日以内出荷
配線束、ケーブル等の結束具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。
材質ナイロン66 UL94V-2標準色ナチュラル
フェイサスVL(ダイヤル右後出) Panasonic(パナソニック)フェイサスVL(ダイヤル右後出)Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1箱
5日以内出荷