15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






MERCURYMERCURY VCTCXO
エコ商品
仕様出力周波数:25 MHz●周波数許容性:±2ppm●周波数偏差:±2.5ppm●周波数エージング:±1 (初年度) ppm/年●チューニング電圧:0.5 → 2.5V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●負荷キャパシタンス:10pF●出力レベル:クリップ正弦波●寸法:5 x 3.2 x 1.5mm●高さ:1.5mm●動作供給電圧 Max:5 V●Mercury VM53Sシリーズ、クリップ正弦波電圧制御TCXO. 5 x 3.2 x 1.2 mm超小型SMDパッケージ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,510 税込2,761
7日以内出荷




仕様標準周波数 = 12MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 18pFパッケージタイプ = 4-SMD, リードなし長さ = 5mm幅 = 3.2mm高さ = 1.3mm寸法 = 5 x 3 x 1.3mm周波数許容性 = ±30ppm周波数偏差 = ±30ppm動作温度 Min = -40 ℃発振モード = 基本波 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 18。パッケージタイプ = HC49/US。寸法 = 3.50 x 5.00 x 11.50mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。動作温度 Min = -20℃。ABLシリーズ. Abracon ABLシリーズHC/49US (AT49)マイクロプロセッサ用水晶発振器は、高い信頼性、しっかりした安定性、幅広い使用温度範囲、実績のある溶接耐性金属パッケージを備えた製品. 用途. 家庭用電子機器 PC モデム 通信 高精度TCXO及びクロック用途 マイクロプロセッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
999 税込1,099
5日以内出荷

標準周波数 = 8MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC49/US。長さ = 11.5mm。幅 = 5mm。高さ = 3.5mm。寸法 = 11.5 x 5 x 3.5mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。動作温度 Max = 70℃。ABLシリーズ. Abracon ABLシリーズHC/49US (AT49)マイクロプロセッサ用水晶発振器は、高い信頼性、しっかりした安定性、幅広い使用温度範囲、実績のある溶接耐性金属パッケージを備えた製品. 用途. 家庭用電子機器 PC モデム 通信 高精度TCXO及びクロック用途 マイクロプロセッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

標準周波数 = 20MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC49/US。長さ = 11.5mm。幅 = 5mm。高さ = 3.5mm。寸法 = 11.5 x 5 x 3.5mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。動作温度 Min = -20℃。ABLシリーズ. Abracon ABLシリーズHC/49US (AT49)マイクロプロセッサ用水晶発振器は、高い信頼性、しっかりした安定性、幅広い使用温度範囲、実績のある溶接耐性金属パッケージを備えた製品. 用途. 家庭用電子機器 PC モデム 通信 高精度TCXO及びクロック用途 マイクロプロセッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷


関連カテゴリ