72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類セット品 材質(グリップ)ステンレス 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。 材質HSS鋼 シャンク径(Φmm)6.35 六角軸対辺(mm)6.35
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
特価
109,800 税込120,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに 仕様鉄工・木工用 適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤 材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C シャンク径(mm)6.35 六角軸対辺(mm)6.35
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
119,800 税込131,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 種類グリップドライバー 硬度HRC56~58 適合規格DIN規格適合品 表面処理全身焼入 材質(軸)特殊鋼(SVCM) 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸穴種別軸穴加工タイプ 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)19.05 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.60 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)12.7 ローラ外径(Φmm)11.91 スプロケット形状B形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

1本
119,800 税込131,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

1本
66,980 税込73,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)25.4 長さL(mm)40 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)15.88 タップ位置A(mm)12 ローラ外径(Φmm)15.88
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2テーパードリル
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質KMC2 刃形右ネジレ21~34° 表面処理ホモ処理
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1本
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ) リード角右ネジレ20°
1本
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
文字サイズ5号小切手用 書体明朝体 印字桁数(桁)5連 本体質量(g)36 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×28×82 印面サイズ(mm)3.0×23.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸鉄工ドリル
六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適 仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

サンビーサンビー 小切手5号飛日付
エコ商品、RoHS
文字サイズ5号小切手用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1542種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1本
97,980 税込107,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

東京発条製作所強力ばねα TD TD550-50
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色 ばね定数(N/mm)547.5 自由長(mm)50 外径(mm)51.7 内径(mm)27 ばねの種類強力ばね
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

6条刈のSTDタイプで安定した走行性能を発揮します。
幅(mm)550 ピッチ90 コマ数56 タイプオフセット パターンOD
1本
229,800 税込252,780
3日以内出荷

材質コバルトハイス コーティングTiNコーティング シャンク形状テーパシャンク
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

東京発条製作所強力ばねα TD TD550-150
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色 ばね定数(N/mm)137.3 自由長(mm)150 外径(mm)51.7 内径(mm)27 ばねの種類強力ばね
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

東京発条製作所強力ばねα TD TD550-200
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色 ばね定数(N/mm)100.6 自由長(mm)200 外径(mm)51.7 内径(mm)27 ばねの種類強力ばね
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

東京発条製作所強力ばねα TD TD550-250
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色 ばね定数(N/mm)79.4 自由長(mm)250 外径(mm)51.7 内径(mm)27 ばねの種類強力ばね
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

東京発条製作所強力ばねα TD TD550-100
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色 ばね定数(N/mm)223.7 自由長(mm)100 外径(mm)51.7 内径(mm)27 ばねの種類強力ばね
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

東京発条製作所強力ばねα TD TD550-300
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色 ばね定数(N/mm)65.6 自由長(mm)300 外径(mm)51.7 内径(mm)27 ばねの種類強力ばね
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

毛羽立ちを抑える大型フレキ、硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まります。粘り強い鋼材を採用
用途デッキ材施工用 材質 ブロンズ ねじ寸法(mm)Φ5.5 頭径(mm)9.5
1箱(200本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

毛羽立ちを抑える大型フレキ、硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まります。粘り強い鋼材を採用。四角ビットNO3、1本付
用途デッキ材施工用 材質 全長(mm)90 ブロンズ ねじ寸法(mm)Φ5.5 頭径(mm)9.5 ねじ部長さ(mm)45
1箱(200本)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

材質ハイス コーティングTiNコーティング シャンク形状テーパシャンク
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

関連キーワード