69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類セット品 材質(グリップ)ステンレス 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。 材質HSS鋼 シャンク径(Φmm)6.35 六角軸対辺(mm)6.35
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
1本
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに 仕様鉄工・木工用 適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤 材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C シャンク径(mm)6.35 六角軸対辺(mm)6.35
1本
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー 種類グリップドライバー 硬度HRC56~58 適合規格DIN規格適合品 表面処理全身焼入 材質(軸)特殊鋼(SVCM) 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

軸穴種別軸穴加工タイプ 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)19.05 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.60 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)12.7 ローラ外径(Φmm)11.91 スプロケット形状B形
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)六角軸鉄工ドリル
六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適 仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
1本
619 税込681
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

三菱マテリアルKMC2テーパードリル
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質KMC2 刃形右ネジレ21~34° 表面処理ホモ処理
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ) リード角右ネジレ20°
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1組
4,498 税込4,948
11日以内出荷

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)25.4 長さL(mm)40 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)15.88 タップ位置A(mm)12 ローラ外径(Φmm)15.88
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

立位に近い高さまで座席が上昇するため、通常作業~高位置作業まで幅広くお使いいただけます。脚部がコンパクトなので周囲物の邪魔になりにくいです。軽量なので使い勝手のよいオールマイティーな作業チェアです。
1個
19,400 税込21,340
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

喰い付きが良く、センターポンチ不要。ドリル刃は日本製で高品質
仕様●サイズ:5.0mm●有効長:62●全長:122●質量:19●素材:ハイスピード鋼(HSS) アズワン品番67-0417-83
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
文字サイズ5号小切手用 書体明朝体 印字桁数(桁)5連 本体質量(g)36 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×28×82 印面サイズ(mm)3.0×23.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

毛羽立ちを抑える大型フレキ、硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まります。粘り強い鋼材を採用
用途デッキ材施工用 材質 ブロンズ ねじ寸法(mm)Φ5.5 頭径(mm)9.5
1箱(200本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1542種類の商品があります)

東京発条製作所強力ばねα TD TD550-50
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色 ばね定数(N/mm)547.5 自由長(mm)50 外径(mm)51.7 内径(mm)27 ばねの種類強力ばね
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

毛羽立ちを抑える大型フレキ、硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まります。粘り強い鋼材を採用。四角ビットNO3、1本付
用途デッキ材施工用 材質 全長(mm)90 ブロンズ ねじ寸法(mm)Φ5.5 頭径(mm)9.5 ねじ部長さ(mm)45
1箱(200本)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

サンビーサンビー 小切手5号飛日付
エコ商品
文字サイズ5号小切手用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

東京発条製作所強力ばねα TD TD550-250
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色 ばね定数(N/mm)79.4 自由長(mm)250 外径(mm)51.7 内径(mm)27 ばねの種類強力ばね
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

東京発条製作所強力ばねα TD TD550-100
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色 ばね定数(N/mm)223.7 自由長(mm)100 外径(mm)51.7 内径(mm)27 ばねの種類強力ばね
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

6条刈のSTDタイプで安定した走行性能を発揮します。
幅(mm)550 ピッチ90 コマ数56 タイプオフセット パターンOD
1本
229,800 税込252,780
3日以内出荷

東京発条製作所強力ばねα TD TD550-150
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色 ばね定数(N/mm)137.3 自由長(mm)150 外径(mm)51.7 内径(mm)27 ばねの種類強力ばね
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

東京発条製作所強力ばねα TD TD550-200
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色 ばね定数(N/mm)100.6 自由長(mm)200 外径(mm)51.7 内径(mm)27 ばねの種類強力ばね
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

東京発条製作所強力ばねα TD TD550-300
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・強力ばねαは、海外からのニーズで規格化しました。・強力ばねシリーズに比べ、内径が広い製品となっています。 ・「高強力ばねα」TDは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・受注生産品です。
茶色 ばね定数(N/mm)65.6 自由長(mm)300 外径(mm)51.7 内径(mm)27 ばねの種類強力ばね
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

材質コバルトハイス コーティングTiNコーティング シャンク形状テーパシャンク
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷


材質ハイス コーティングTiNコーティング シャンク形状テーパシャンク
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1518種類の商品があります)

関連キーワード