「td02-s2 マスク」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。 立体構造をしっかりキープします。 3つの機能で漏れなく安全です。 金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。 排気弁でマスク内の不快感を軽減します。
用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業 種別使い捨て防じん トラスコ品番496-4624 形状カップ型 区分DS2 質量(g)110 タイプ頭掛けタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)55以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM580号)型式の名称:DD02V-S2-2 使用限度時間(h)18 縦(mm)125 横(mm)150 指定防護係数10
1セット(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。 立体構造をしっかりキープします。 3つの機能で漏れなく安全です。 金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。
用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業 種別使い捨て防じん トラスコ品番496-4616 形状カップ型 区分DS2 質量(g)90 タイプ頭掛けタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM579号)型式の名称:DD02-S2-2 使用限度時間(h)14 縦(mm)125 横(mm)150 指定防護係数10
1セット(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 質量(g)約9.5 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号TM714 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)50以下 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

No.8805-DS2 防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様排気弁付 トラスコ品番373-9767 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)14 タイプ使い捨て 種類使い捨て式 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)98 国家検定合格番号TM438号 使用限度時間(h)11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 国家検定番号/支持方式TM438号 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム) 動画あり
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン 折畳可 種類使い捨て式 ひもタイプお面式 形状立体型 タイプ使い捨て 頭ひもオーバーヘッド
1箱(20枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 質量(g)11 種類使い捨て式 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)9 仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号) 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS2 タイプ使い捨て 寸法(縦×横)(mm)125×135 国家検定合格番号TM421 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34 排気抵抗(Pa)(平均実測値)34 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1セット(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DD02V-S2-2K 使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K 重松製作所 動画あり
種別使い捨て防じん 形状立体型、折畳可 区分DS2 質量(g)11以下 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)55以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 国家検定合格番号TM656 使用限度時間(h)18 排気抵抗(Pa)45以下 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1袋(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

使い捨て防じんマスク DD02-S2-2 重松製作所 動画あり
内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。 しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。 金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
質量(g)9以下 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 使用限度時間(h)14 排気抵抗(Pa)50以下 ひもタイプお面式
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)45以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号TM692 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下 取扱説明書(1.8MB) ひもタイプお面式 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 指定防護係数4
1箱(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に サイズレギュラー 仕様編みゴム 形状立体型 区分DS2 質量(g)13.2 タイプ使い捨て 国家検定合格番号TM664号 使用限度時間(h)19 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1枚ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン) 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 指定防護係数10
1箱(20枚)ほか
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4) 吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35) 排気抵抗(Pa)50以下(平均/35) 取付お面式 国家検定合格番号第TM339号、第TM609号 死積400cm3以下(平均値/178cm3) 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135) 使用限度時間(h)13 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)10 ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31) 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利 排気弁付き。サージカルマスク相当。
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/97.9) 吸気抵抗(Pa)50以下(平均/37) 取付お面式 国家検定合格番号第TM340号、第TM628号 ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/22) 排気抵抗(Pa)36以下(平均/21) 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/203) 死積400cm3以下(平均値/165cm3) 使用限度時間(h)15 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)10 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・感染症対策に。家庭内感染予防にも有効です。 ・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ! ・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。 ・丸みのあるデザイン ・金属部品を使用していません。 ・梱包形態:二つ折
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 インフルエンザ等の感染症対策 BC災害レベルD 咳エチケット 寸法(mm)(袋)330×55×220 タイプ二つ折り 規格NIOSH/N95
1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため環境にやさしいです。
用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。 仕様国家検定 DS2 合格品(第TM735号) 区分DS2 寸法縦(mm):130/横(mm):140 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)17時間 排気抵抗(Pa)50以下 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 送り角度(°)5 ギア数72山
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。
用途一般草刈り用。 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)25.4 材質刃部:超硬チップ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 JIS規格JIS B 9212
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。 日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。 型崩れを防ぐインナーネット構造です。
用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業 種別使い捨て防じん トラスコ品番767-3850 形状カップ型 区分DS1 質量(g)150 タイプ頭掛けタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)28以下 粒子捕集効率(%)85以上 国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM622号) 使用限度時間(h)18 縦(mm)118 横(mm)135 指定防護係数4
1セット(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

ソケットを取り付けると、外れ落ちにくい便利な機構です。プッシュボタンを押すことによるワンタッチ操作です。
1丁ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カップ型汎用タイプの排気弁付きサイドバンドタイプです。 ヘルメット着用時等で脱着が必要な場合に最適です。 マスク内の湿気や熱がこもらず、呼吸がしやすいベンチレーション付きです。 金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。 丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用しています。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業 種別使い捨て防じんマスク 区分DS2 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)95/実数98.9 国家検定合格番号第TM685号 使用限度時間(h)19 フィルター4層構造 吸気/排気抵抗(Pa)70以下/実数46.2 係数指定防護:10 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷