カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • メカニカル部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)

「te-8-20 bk」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒

    千代田通商(17件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
  • ポリウレタンTEツインタッチチューブ 千代田通商

    ポリウレタンTEツインタッチチューブ

    千代田通商(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1巻
    当日出荷
    2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。 色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。 低コスト商品シリーズ
    用途空圧・計装用制御機器等種別ツインタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水)最高使用圧力(MPa)0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値使用流体圧縮空気・水最高真空圧力(kPa)-100
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ) 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)

    千代田通商(23件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • ポリウレタンチューブ TRUSCO

    ポリウレタンチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
    仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
  • ポリウレタンチューブ モノタロウ

    ポリウレタンチューブ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    179税込197
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
    用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明

    千代田通商(10件のレビュー)
    909税込1,000
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。透明材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • チューブ ParkerTAIYO

    チューブ

    ParkerTAIYO
    4,198税込4,618
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    399税込439
    1本(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(5m)

    PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
    309税込340
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青

    千代田通商(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • TEタッチチューブ (20m) 千代田通商

    TEタッチチューブ (20m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ(745件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。オレンジ最高使用圧力(MPa)1.47材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄

    千代田通商(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質ポリウレタン材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • 球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ シグマ光機

    球面平凸レンズ BK7シリーズ SLBシリーズ

    シグマ光機
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • 球面平凹レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ シグマ光機

    球面平凹レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ

    シグマ光機
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
  • ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ

    ブレードホース エアー用 ポリウレタン製

    モノタロウ(119件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
    用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性
  • 球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ シグマ光機

    球面両凸レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ

    シグマ光機
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(750~1550nm) SLBシリーズ シグマ光機

    球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(750~1550nm) SLBシリーズ

    シグマ光機
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
  • 球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(633~1064nm) SLBシリーズ シグマ光機

    球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(633~1064nm) SLBシリーズ

    シグマ光機
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
  • 球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(400~700nm) SLBシリーズ シグマ光機

    球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(400~700nm) SLBシリーズ

    シグマ光機
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
  • 大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    大口径エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ(250件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー
  • TE-AF型スパッタチューブ 8mm/20m 千代田通商

    TE-AF型スパッタチューブ 8mm/20m

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4126質量(kg)0.74長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
  • UML ウレタンマルチラインチューブ ニッタ

    UML ウレタンマルチラインチューブ

    ニッタ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。
    最高使用圧力(MPa)0.8長さ(m)5材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
  • スリットストレートチューブ 千代田通商

    スリットストレートチューブ

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1個
    11日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体圧縮空気、真空RoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • 球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機

    球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

    シグマ光機
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷から43日以内出荷
    単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLB-50シリーズ シグマ光機

    球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLB-50シリーズ

    シグマ光機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
  • 球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズ シグマ光機

    球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズ

    シグマ光機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
  • TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商

    TEーLF 低摩耗タッチチューブ

    千代田通商
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
    用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面両凸レンズ SLB-0シリーズ シグマ光機

    球面両凸レンズ SLB-0シリーズ

    シグマ光機
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 球面両凸レンズ SLB-5シリーズ シグマ光機

    球面両凸レンズ SLB-5シリーズ

    シグマ光機
    5,898税込6,488
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ50mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ50mm TCシリーズ

    シグマ光機
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷から63日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • レーザ凹面ミラー基板 外径Φ20mm LCBS-20Cシリーズ シグマ光機

    レーザ凹面ミラー基板 外径Φ20mm LCBS-20Cシリーズ

    シグマ光機
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ20mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ20mm TCシリーズ

    シグマ光機
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ40mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ40mm TCシリーズ

    シグマ光機
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷から63日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。