カテゴリ

  • 自動車純正部品(54)
  • 自動車補修部品(8)
  • 制御機器(5)
  • 日用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 理美容(2)
  • 医療(2)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 家電(1)

「tea-001」の検索結果

関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TEL用中継コネクタ6極2/4芯 ELPATEL用中継コネクタ6極2/4芯ELPA
474税込521
1個
当日出荷
テレホンコードを互いに接続し延長。 NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
仕様6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1WTRACO POWER
379税込417
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
TRACOPOWER DC/DC コンバータは、TEA 1 シリーズの非安定化 1 W DC/DC コンバータシリーズです。高品質を維持しながら低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) コスト効率の高い設計
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 10個入TRACO POWER
3,398税込3,738
1セット(10個)
7日以内出荷
TRACOPOWER DC/DC コンバータは、TEA 1 シリーズの非安定化 1 W DC/DC コンバータシリーズです。高品質を維持しながら低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) コスト効率の高い設計
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-3 → 3%●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:1W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEA 1●コード番号:204-7571アズワン品番65-7217-72
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1116件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(523件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1セット
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
SALUS 18-8メジャースプーン丸(3本組) 佐藤金属興業SALUS 18-8メジャースプーン丸(3本組)佐藤金属興業
269税込296
1個
当日出荷
ステンレス製計量スプーン
用途・ 1 TABLE SPOON (おおさじ1):15cc・ 1 TEA SPOON(こさじ1):5cc・ 1/2TEA SPOON:2.5cc材質18-8ステンレス寸法(mm)165×50容量(mL)おおさじ:15、 こさじ:5、こさじ1/2:2.5質量(g)約55商品タイプセット品
手洗い石鹸 ペンギンワックス手洗い石鹸ペンギンワックス(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(18L)
当日出荷
手にやさしい天然の脂肪酸石鹸が主原料。 さわやかな香りと豊かな泡立ち。
用途トイレ洗面台用水石鹸。商品タイプ業務用成分ラウリル硫酸TEA、コカミドDEA、EDTA-4Na、セルロースガム、グリセリン、メチルパラベン、香料、青1、水希釈倍率原液pH7.8比重1.00臭気香料臭外観青色透明液体粘度(mPa・s)5繰り返し・詰め替え対応
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
ディアボーテ オイルインシャンプー(スムース&リペア) クラシエホームプロダクツ販売ディアボーテ オイルインシャンプー(スムース&リペア)クラシエホームプロダクツ販売
699税込769
1個(400mL)
当日出荷
髪のゆがみ(うねり・くせ・パサつき)を整え、素直な髪へと導くノンシリコンヘアケアブランド。やわらかくうるおってなめらかな手触りへ。指通りなめらか処方。 プレミアムヒマワリオイルEX※1で髪内部にうるおいをあたえ、髪の外側のキューティクルのはがれをコート。髪ゆがみケアテクノロジーでうねり・くせ・パサつきケア&湿気ケア&ひっぱりケアで髪の内部&外側を全方位でケア。 みずみずしく颯爽と軽やかに華やぐフレッシュフローラルの香り。キメ細かい豊かな泡が髪をやさしく洗い上げ、なめらかな指通りに仕上げます。アミノ酸系洗浄成分※2。ノンシリコンシャンプー。 ※1【補修&保湿成分】オーガニックヒマワリオイル、ヒマワリ種子エキス、ヒマワリ花エキス。※2ココイルメチルタウリンNa、ココイルグルタミン酸TEA、ラウロイルサルコシンTEA。
シリーズディアボーテ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×230×68商品タイプ詰替用
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart 美和ロック電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart美和ロック
52,980税込58,278
1台
当日出荷から37日以内出荷
従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂適合扉厚(mm)33-44ロック1ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)耐久性施解錠10万回電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
G2TAM手指清浄液 詰め替え用 GHシリーズ エア・ウォーター・マッハG2TAM手指清浄液 詰め替え用 GHシリーズエア・ウォーター・マッハ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
水で洗い流す必要がなく、清潔な状態を維持します。泡タイプで、保湿成分配合で肌荒れを防ぎます。皮膚、手足のお手入れや、排泄後のお尻の清拭にもご使用できます。入浴できないときの清拭にもご使用できます。
材質アミノ酸エステル-1・ベンザルコニウムクロリド・PG・ココイルグルタミン酸TEA・EDTA-2Na・ラウリミノジプロピオン酸Na性状弱酸性・無色透明
G2TAM手指清浄液 詰め替え用 GHシリーズ エア・ウォーター・マッハG2TAM手指清浄液 詰め替え用 GHシリーズエア・ウォーター・マッハ
21,980税込24,178
1個(18L)
当日出荷
水で洗い流す必要がなく、清潔な状態を維持します。 泡タイプで、保湿成分配合で肌荒れを防ぎます。 皮膚、手足のお手入れや、排泄後のお尻の清拭にもご使用できます。 入浴できないときの清拭にもご使用できます。
仕様詰め替え用18L入材質アミノ酸エステル-1・ベンザルコニウムクロリド・PG・ココイルグルタミン酸TEA・EDTA-2Na・ラウリミノジプロピオン酸Naアズワン品番8-7625-22性状弱酸性・無色透明
ディアボーテ オイルインシャンプー(リッチ&リペア)詰替用1.6回分 クラシエホームプロダクツ販売ディアボーテ オイルインシャンプー(リッチ&リペア)詰替用1.6回分クラシエホームプロダクツ販売
1,098税込1,208
1個(660mL)
5日以内出荷
・髪のゆがみを整え、素直な髪へ導くヘアケアブランド・広がりを抑えてしっとりまとまる「広がり抑制処方」・補修&保湿成分「プレミアムヒマワリオイルEX*1」配合。髪内部にうるおいを与え、髪の外側のキューティクルのはがれをコートします。・「髪ゆがみケアテクノロジー」で、髪ゆがみの原因を髪の内部と外側からトータルケアします。・「うねり・くせ・パサつきケア」髪内部&外側のダメージ補修・「湿気ケア」湿気バリア&うねりコントロールで、髪の外側をケア・「ひっぱりケア」ブラッシングなどの日常の髪のひっぱりによって起きるゆがみをサポートし、髪内部をケア・キメ細かい豊かな泡が髪をやさしく洗い上げ、素直でまとまる髪に仕上げます。・陽だまりのあたたかさと透き通ってさわやかなエレガントフローラルの香り・ノンシリコン、サルフェート(硫酸系界面活性剤)フリー処方・アミノ酸系洗浄成分*2配合*1:オーガニックヒマワリオイル、ヒマワリ種子エキス、ヒマワリ花エキス*2:ココイルメチルタウリンNa、ココイルグルタミン酸TEA、ラウロイルサルコシンTEA※ゆがみ:うねり・くせ・パサつきの原因となっている髪内部の水分と油分のバランスの乱れと外側のキューティクルの不均一なはがれのこと
容量(mL)660
(72350)ウエザーストリツプ,L.フロントドアー ホンダ(72350)ウエザーストリツプ,L.フロントドアーホンダ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(76610)アーム,ウインドシールドワイパー ホンダ(76610)アーム,ウインドシールドワイパーホンダ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(43018)キャリパーサブASSY.,R.リヤー ホンダ(43018)キャリパーサブASSY.,R.リヤーホンダ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(72850)ウエザーストリツプ,L.リヤードアー ホンダ(72850)ウエザーストリツプ,L.リヤードアーホンダ
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(45216)ピストン ホンダ(45216)ピストンホンダ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
(72810)ウエザーストリツプ,R.リヤードアー ホンダ(72810)ウエザーストリツプ,R.リヤードアーホンダ
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(72310)ウエザーストリツプ,R.フロントドアー ホンダ(72310)ウエザーストリツプ,R.フロントドアーホンダ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(76600)アーム,ウインドシールドワイパー ホンダ(76600)アーム,ウインドシールドワイパーホンダ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
キャリパースライドピン ミヤコ自動車キャリパースライドピンミヤコ自動車
489税込538
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
型押し式キャリパーに使用するスライドピンとなります。
用途自動車のブレーキパーツ
ブレーキパット ミヤコ自動車ブレーキパットミヤコ自動車
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
HEATER.R.GRIP(120 グリップヒーターR側 08T50-EWA-001H用 補修部品 ホンダHEATER.R.GRIP(120 グリップヒーターR側 08T50-EWA-001H用 補修部品ホンダ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,398税込8,138
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
(76841)タンク,ウオツシヤー ホンダ(76841)タンク,ウオツシヤーホンダ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(72731)サツシユ,R.リヤードアーリヤーロアー ホンダ(72731)サツシユ,R.リヤードアーリヤーロアーホンダ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(72328)シール,R.フロントドアーロアー ホンダ(72328)シール,R.フロントドアーロアーホンダ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
(53429)シールセット,ダスト ホンダ(53429)シールセット,ダストホンダ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
(39150)アンテナASSY.,ラジオ (フィン) *NH737M* ホンダ(39150)アンテナASSY.,ラジオ (フィン) *NH737M*ホンダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
(06351)ロツクASSY.,ステアリング ホンダ(06351)ロツクASSY.,ステアリングホンダ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
(76810)ノズルASSY.,ウインドシールド ホンダ(76810)ノズルASSY.,ウインドシールドホンダ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷