密閉空間を所定の湿度に調湿します。
材質液体調湿材と樹脂
使用量(目安)1Lあたり2g
最適湿度に調整する材料「TEKIjuN」を配合したシートです。密閉された空間内の湿度変化を抑える製品となります。空気が乾燥すると自然に放湿するので長期間繰り返しご使用いただけます。軽量で薄く柔らか、自由な形状に裁断貼付、巻き付けや折り曲げてのご使用が可能。
用途「密閉空間の調湿・結露対策」。タンス/押入れ。物置/コンテナ。キュービクル/配電盤。※密閉空間容量により効果が得られない場合がございます。
付属品取扱説明書、使用開始日シール
トラスコ品番685-2304
長さ(mm)297
幅(mm)210
厚さ(mm)0.9
容量(kg)15
1袋
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
仕様吹止り圧力:92kPa以上
付属品保温ケース(自己消火栓)
材質(本体)CAC406
接続方式ねじ込み式
使用流体冷水・温水
流体温度(℃)5~100
取付姿勢入口側を下にした垂直取付
適合流体冷水・温水
端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ
材質(ダイヤフラム)FKM
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
低騒音設計です。
FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC
材質(本体)CAC406
種類1.0MPa以下用
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水・温水(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rc ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
ベタつきがないコーティングで潤滑性、防錆性が極めて良好です。
NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
シュート部やスライド部のべたつきを避けたい部位に適してます。
ベタつきがなく粉やほこり等の汚れが付きにくい。
ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途チェーン、カム、オープンギヤ、ベアリング、シュート、ハサミなどの防錆、潤滑。
仕様NSF H1登録製品
トラスコ品番376-0928
色透明
使用温度範囲(℃)-200~270
主成分ポリテトラフルオロエチレン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質(本体)CAC406
接続方式ねじ込み形
使用流体水道水
機構逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)
開放時流量(L/min)30以上
主な用途一般用
流体温度(℃)5~55
適合流体水道水
材質(ダイヤフラム)NBR
面間寸法(mm)90
二次側圧力(MPa)0.08
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
スリム設計で狭い場所でも施工が容易。
水平、垂直取付自由です。
適合流体水道水・温水
材質(アダプタ)C3771、(パイプ)C1220T
流体温度(℃)5~90
取付姿勢水平・垂直自由
仕様適合流速:3m/s以下
小型温水ボイラや電気温水器用のダイヤフラム式逃し弁で、
熱膨張による圧力の逃しや減圧弁二次側の逃し弁として使用します。
仕様本体耐圧試験:水圧にて600kPa
付属品保温ケース(自己消火性)
材質(本体)CAC406
接続方式ねじ込み式
使用流体冷水・温水
流体温度(℃)5~100
圧力(kPa)吹始め:190、吹止り:180以上
取付姿勢入口側を下にした垂直取り付け
適合流体冷水・温水
端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ
材質(ダイヤフラム)FKM
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水置換性です。電気・電子部品上の湿気を除去し乾燥させるのに効果的です。
浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。
非伝導性です。
油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。
金属に塗布後屋内に置いておいた場合1年以上錆ない。
プラスチック、繊維、ペンキを侵さない
高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い
NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品
缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適
グリース、油脂の溶解除去に
トラスコ品番479-4222
色褐色
容量(mL)379
質量(g)312
使用温度範囲(℃)-40~180
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量369mL
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(379mL)
¥4,498
税込¥4,948
11日以内出荷
新基準適合品(ツメ無し)
振動防止クッションテープ付属、ナンバープレート裏面、ライセンスプレート表面に、貼ることで振動によるひび割れを軽減します。
50-125ccクラス用、アルミ製で軽量!フェンダーへの負担が少ない
ナンバープレートの保護! 振動によるひび割れ軽減・接触による変形防止に
表面加工で腐食防止!アルマイト仕上げ、大きすぎないベストサイズ!周辺パーツとの干渉を考えたコンパクトサイズ
材質/仕上アルミ/アルマイト
外形寸法(横×縦)(mm)174×106
内寸法(横×縦)(mm)171×103
新基準適合品(ツメ無し)
振動防止クッションテープ付属、 ナンバープレート裏面、ライセンスプレート表面に貼ることで振動によるひび割れを軽減します。
50-125ccクラス用、アルミ製で軽量!フェンダーへの負担が少ない
ナンバープレートの保護! 振動によるひび割れ軽減・接触による変形防止に、表面加工で腐食防止!アルマイト仕上げ大きすぎないベストサイズ、周辺パーツとの干渉を考えたコンパクトサイズ
材質/仕上アルミ/アルマイト
外形寸法(横×縦)(mm)204×106
内寸法(横×縦)(mm)201×103
USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))を1ポート搭載しています。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な機器
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格入力電流(A)1
定格出力電力(W)30
定格出力電圧(V)5/9/15/20
定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×29×45
質量(g)約75
使用地区日本
保証期間1年
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)
プラグ90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
使用温度範囲(℃)0~40
各種認証USB Power Delivery 3.0
仕様PSE 特定電気用品、USB-IF正規認証品/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ(USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum)
液体用空気抜弁で、配管中に溜る空気および密閉タンク中の
空気を自動的に排出し、流体の流れを円滑にします。
材質(本体)FC
使用流体水・温水
流体温度(℃)5~60
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
塗装本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)、入口ねじ部:フッ素系特殊シール剤塗布
適合流体水・温水
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)C3604B
材質(ディスク)NBR
材質(フロート)SUS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
圧力(MPa)適用:1.0以下
新基準適合品(ツメ無し)
振動防止クッションテープ付属
ナンバープレート裏面、ライセンスプレート表面に貼ることで振動によるひび割れを軽減します。
250cc~クラス用、アルミ製で軽量!フェンダーへの負担が少ない
ナンバープレートの保護!振動によるひび割れ軽減・接触による変形防止に
表面加工で腐食防止!
アルマイト仕上げ大きすぎないベストサイズ周辺パーツとの干渉を考えたコンパクトサイズ
材質/仕上アルミ/アルマイト
外形寸法(横×縦)(mm)234×132
内寸法(横×縦)(mm)231×129
平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
低騒音設計です。
FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC
材質(本体)CAC406
種類1.0MPa以下用
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水・温水(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rc ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
塩素水耐性EPDMを採用。
衛生的な液溜り無し構造。
低差圧から高差圧まで確実な作動。
減圧弁を分解しませんから安心確実な施工が可能。
施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。
簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)
材質(本体)CAC406
接続方式ねじ込み形
定格流量(L/min)50
使用流体水道水・温水
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直自由
適合流体水道水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS R3/4ねじ(P・V兼用)
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM
材質(ディスク)塩素水耐性EPDM
二次側圧力(MPa)0.20
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ピン・ブッシュなどの細部への浸透性に優れ、チェーンの伸びや摩耗を防ぎます。適度な粘性がありチェーンへの残留性に優れます。特殊潤滑剤配合で高速から低速までのチェーンに対応出来ます。ベトつきが少なく、ホコリなどの付着が少なくなります。低温下でも塗膜の柔軟性・追従性が損なわれず性能を維持します。
トラスコ品番552-9876
色黄
容量(mL)300
粘度(mPa・s)80
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
塩素水耐性EPDMの採用により、耐久性が向上。
低騒音形です。縦・横配管可能です。
付属品保温ケース
材質(本体)CAC406
種類80kPa用
圧力逆止め機構の閉止:3kPa以上、負圧作動機構の開作動:-55kPa以下、負圧作動閉作動:50kPa以下
機構付属:逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)、水抜栓(RD-25SRN、50SRN、50SRHN型)
流量(L/min)開放:30以上
流体温度(℃)5~55
圧力(kPa)一次側適用:750以下、二次側標準設定:80
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水
端接続JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
面間寸法(mm)115
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
30日以内出荷
排気側はBBC(気泡分散)方式採用により、水の巻込みがなく安定な作動です。
吸排気継手の付属により、吸気と排気を1ヶ所の口で可能となり、汚水の吸入がなく配管も容易です。
付属品吸排気継手(間接排水金具):JIS R1/4ねじ×JIS Rc 3/8ねじ
材質(本体)CAC406
流体温度(℃)5~80
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
材質(ディスク)EPDM
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)PP樹脂
作動圧力(kpa)-1.0以下(空気弁)(圧力0より吸気)
小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
付属品ユニオン継手
材質(本体)CAC406
種類ユニオン継手付
使用流体水・温水
機構手動閉止ツマミ
流体温度(℃)5~100
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)
材質(ディスク)EPDM
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)PP樹脂
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
塩素水耐性EPDMの採用。
衛生的な液溜りなし構造。
低差圧から高差圧まで確実な作動。
施工後でも減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。
簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
仕様ネームプレート色:赤
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)
材質(本体)CAC406
流量(L/min)定格:50(差圧0.1以上)
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水・温水
最大減圧比10:1
端接続P(オスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用)、B(メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)、C(オス・メスユニオン継手):JIS Rc3/4ねじ(コアはそれぞれ上記と同じ)
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EDPM
最小差圧(MPa)弁前後の:0.02
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
圧力(MPa)一次側適用:1.0以下、二次側調整圧力範囲:0.20~0.30、二次側設定:0.20、0.25
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
30日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ