25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加) 32種類の自動測定 時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT トリガ周波数カウンタ パン/ズーム機能 多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ 設置面積が小さな、小型・軽量 ファンレス設計により低ノイズを実現
質量(kg)機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2 電源100~240VAC RMS ±10% 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154.95×325.12×106.68 最大消費電力(W)30 高度(m)動作時:最高3000、非動作時:最高12000 電源周波数(Hz)45~65(100~240V)、360~440(100~132V) 安全性製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合 使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-30~+71 EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性) 使用環境湿度(%)動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと サンプルレート1GS/s レコード長20kポイント
1台ほか
76,980 税込84,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Tektronix(テクトロニクス)デジタル・オシロスコープ
新しいTBS2000Bシリーズは、オシロスコープにとって最も重要な、信号の表示と測定を高い水準で行えます。 9型の大きなディスプレイ(水平目盛は15div)を備えているため、1つの画面でより多くの信号を観測できます。 レコード長は5Mポイントであり、長時間のデータも取り込めます。 使いやすいカーソルと強力な32種類の自動測定機能で、さまざまな測定が行えます。 Wi-Fi接続、100-BaseT Ethernetに対応しており、測定結果の共有が容易です。お手頃な価格でありながら、優れた性能を実現しています。
分解能(垂直軸)8ビット 最大消費電力(W)80 測定機能(自動)32種 高度(m)動作時:3000まで、非動作時:12000まで(高度が高いとLCDが損傷する可能性があるため制限が設けられています。この損傷は本体の動作に関わるものではありません。) 電源周波数(Hz)47~63(100~240V)、360~440(100~132V) ディスプレイ9型(228.6 mm)ワイド液晶TFTカラー 安全性UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030、製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合 解像度800(垂直)×480(水平)ピクセル(WVGA) 入力インピーダンス1MΩ±1%、13pF±1.5pF 使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-40~+71 EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU(電磁適合性) 確度(DCゲイン)±2%(5V/div~5mV/div)・±3%(代表値、2mV/div)、(時間軸)1ms以上の任意の間隔において±25ppm カップリング(入力)DCまたはAC 最大入力電圧1MΩ:300VRMS、インストレーション・カテゴリ II、ピーク電圧:±450V以下 使用環境湿度(%)動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+60℃以下で 5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと 帯域制限20MHz サンプルレート最大:2GS/s(ハーフ・チャンネル)、1GS/s(全チャンネル) レコード長5Mポイント 最大電圧(V)100~240AC RMS ±10%
1台ほか
269,800 税込296,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Tektronix(テクトロニクス)P6139B
ケーブル長(m)1.3 補正範囲(分)8~18pF 入力インピーダンス(Ω)10M||8pF 周波数帯域(MHz)500 最大電圧(V)300Vrms CAT II 減衰比10:1
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:10帯域幅 = 500MHz最大コモンモード入力電圧 = 300Vコネクタ タイプ = フッククリップモデル番号(P) = TPP0500Bプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 300Vシリーズ = TPP0安全カテゴリ = CAT II 300 VTektronix 500MHzパッシブプローブTPP0500B. Tektronix TPP0500Bは、3.9pFの入力静電容量を持つ、500 MHzの10X TekVPIパッシブ電圧プローブです。
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。
仕様【垂直軸システム-アナログ部】チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V【水平軸システム - アナログ部】時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz【トリガ・レベル・レンジ】任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方【波形演算】関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関【DCオフセット】DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]【表示】波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能 質量(g)バッテリ:450、機器単体:1.8 使用温度範囲(℃)充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F) 電源(V)AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz) 規格CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ) 出力AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A 測定項目自動測定:36種類の自動測定項目振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×344×40.4 分解能垂直:8ビット 最大消費電力(W)60 入力感度1 mV/div ~ 10 V/div インターフェースUSB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ) バッテリーリチウム・イオン 高度(m)動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート) ズームすべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポート ディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン 解像度1280×800 入力インピーダンスBNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満 バッテリー電圧(V)14.52DC フォーマット形式YT、XY 動作時間最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能 カップリング入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下) 最大入力電圧300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms 表示モードオーバーレイ、スタック 動作湿度(%)動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度 バッテリー容量(mAh)6700 言語表示英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語 マウントラック・タイプ:5U 補間機能Sin(x)/x、直線 演算項目加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs 帯域制限20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限) サンプルレート1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり) レコード長10m カーソル測定波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バー トリガモードオート、ノーマル、シングル 動作温度範囲(℃)0 ~+50 (+32 °F~120 °F) DCゲイン確度±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下) ロジック機能AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
1個
449,800 税込494,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:10, 1:2帯域幅 = 250MHzモデル番号(P) = TPP0250シリーズ = TPP0安全カテゴリ = CAT II 300VTektronix 250MHzパッシブプローブTPP0250. Tektronix TPP0250は、3.9pFの入力静電容量を持つ、250 MHzの10X TekVPIパッシブ電圧プローブです。
1個
81,980 税込90,178
翌々日出荷

性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。
仕様【垂直軸システム-アナログ部】チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V【水平軸システム - アナログ部】時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz【トリガ・レベル・レンジ】任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方【波形演算】関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関【DCオフセット】DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]【表示】波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能 質量(g)バッテリ:450、機器単体:1.8 使用温度範囲(℃)充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F) 電源(V)AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz) 規格CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ) 出力AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A 測定項目自動測定:36種類の自動測定項目振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×344×40.4 分解能垂直:8ビット 最大消費電力(W)60 入力感度1 mV/div ~ 10 V/div インターフェースUSB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ) バッテリーリチウム・イオン 高度(m)動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート) ズームすべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポート ディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン 解像度1280×800 入力インピーダンスBNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満 バッテリー電圧(V)14.52DC フォーマット形式YT、XY 動作時間最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能 カップリング入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下) 最大入力電圧300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms 表示モードオーバーレイ、スタック 動作湿度(%)動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度 バッテリー容量(mAh)6700 言語表示英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語 マウントラック・タイプ:5U 補間機能Sin(x)/x、直線 演算項目加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs 帯域制限20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限) サンプルレート1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり) レコード長10m カーソル測定波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バー トリガモードオート、ノーマル、シングル 動作温度範囲(℃)0 ~+50 (+32 °F~120 °F) DCゲイン確度±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下) ロジック機能AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
1個
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
56,980 税込62,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他社の下位クラスの6.5桁DMMと同程度の価格でありながら、トランジェント信号の取込み、データの視覚化、解析など、豊富な測定機能を備えたベンチ・テストや製造試験に最適なタッチスクリーン対応DMMです。 デジタイズ、キャパシタンス/温度測定など、15種類の測定機能を備えています。低消費電力デバイスの低電流/低抵抗も測定できます。内蔵されたデジタイザでトランジェント信号の取込みにも対応できます。 2つの測定値を同時に表示できるため、テスト時間が大幅に短縮されます。DMM6500型が1台あれば、追加の計測器は不要です。 トランジェント信号を取込んだり、データのトレンドや統計値を表示するなど、タッチスクリーンを使用して測定結果をその場で表示できるため、短時間で効率的に解析でき、追加の測定が不要になります。
仕様(デジタイザ)1MS/s 16ビット 電源(V)100・120・220・240 感度100nV、10pA、1μΩ 測定機能最大15種類
1台ほか
269,800 税込296,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tektronix(テクトロニクス)電流クランプ
DMM とオシロスコープ用。安全カテゴリ電圧: 600V
仕様●帯域幅:DC→100kHz●最大帯域幅(kHz):100 交流電流(A)最大AC100 導体サイズ(mm)最大12 コネクタサイズBNC 安全カテゴリCAT III 600V コネクタタイプAC/DC
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷


6.2GHz
仕様【リアルタイム取込帯域幅】最大40MHz、【表示平均/ノイズ・レベル:DANL、代表値】25MHz~1.0GHz:-163dBm/Hz、【位相ノイズ@1GHz】-84dBc/Hz(10kHZ)、【SFDR】-60dBc、【RF取込み時間】最大2秒間(ストリーミング記録の場合はSSDの容量まで)、【スペクトラム解析】スペクトラム、DPXスペクトラム表示、スペクトグラム、スプリアス、【地図への自動マッピング(MAPxx-SVPC)】Pitney Bows Mapinfo(.mif)、Bitmap(.Bmp)、JPEG(,jpg)の地図データをインポート、測定結果をGoogle Earth(KMZ)、Mapinfoの互換のMIF/MIDファイルでエキスポート 質量(g)750 対応機種USB3.0搭載のPCが必要 入力直流電圧(V)+/-40V その他の機能Bluetooth解析機能、LTEダウリング解析機能、AM/FM/PM変調&オーディオ解析、P25解析機能 測定周波数レジン:9kHz~6.2GHz 動作環境USB3.0インターフェイス(必須)、OS:Windows7/8/8.1/10 64bit(32bit動作不可)、CPU:IntelCore 15以上(い7推奨)、メモリ:4GB以上(8GB以上を推奨) 表示機能(DPXリアルタイム)DPXスペクトラム表示、DPXスペクトログラム、DPX掃引 振幅確度+/-1.5dB以下(-10℃~+55℃) 入力レベル最大:+23dBm(リファレンス・レベル≧-10dBm)、+15(リファレンス・レベル<-10dBm) トリガモードIFレベル・トリガ、外部トリガ 無線規格(LAN)IEEE802.11a/b/g/j/p(SV23xx-SVPCが必要)、)IEEE802.11n(SV23xx-SVPC/SV24xx-SVPCが必要)、IEEE802.11ac(SV23xx-SVPC/SV24xx-SVPC/SV25xx-SVPCが必要) 変調方式【アナログ変調解析】AM、FM、PM、【デジタル変調解析】APSK、BPSK、C4FM、DBPSK、DPSK、FSK、GFSK、MSK、PSK、QAM、QPSK、など 音声(復調)AM/FM、帯域8kHz~200kHz
1台ほか
1,098,000 税込1,207,800
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 100MHz 10:1
エコ商品
タイプ減衰器×10、×1 機能リードアウト対応:- 周波数帯域(MHz)100、6 入力インピーダンス10MΩ/14pF、1MΩ/150pF以下 最大入力電圧DC600 立ち上がり時間約3.5ns、約58ns RoHS指令(10物質対応)対応 容量(pF)20~35、-
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

Tektronix(テクトロニクス)高電圧プローブ 75MHz 1:1000
TDS 1000シリーズ用アクセサリ TDS1000 シリーズ用Tektronixプローブ: AC又はDCの測定に適したTCP303 / TCP305電流プローブ、P6015A高電圧パッシブプローブ
仕様●プローブタイプ:高電圧●減衰:1:1000●帯域幅:75MHz●最大コモンモード入力電圧:20kV●モデル番号(P):P6015A●プローブ数:1●上昇時間:4ns●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:796-6702 アズワン品番68-4150-72
1個
909,800 税込1,000,780
7日以内出荷

20MHz・250MS/s・1ch
仕様【エッジ・トランジション時間】18ns~625s、【メモリ:サンプル・レート】2~128K:250MS/s、【ジッタ(実効値)】4ns、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力のみ 付属品USBケーブル、BNCケーブル(出力チャンネル数に準じる)、CD-ROM(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラマーズ・マニュアル、サービス・マニュアル、LabVIEW/IVIドライバを収録)、電源ケーブル、日本語オーバーレイ、校正証明書(英文) 直流抵抗(50)-5~+5V チャンネル数1 分解能(パルス)10psまたは5桁、エッジ・トランジション時間:10psまたは4桁、垂直軸:14ビット、振幅:0.1mVp-p、0.1mVrms、1mV、0.1dBまたは4桁 インターフェースUSB1.1/LAN/GPIB【SCPI-1999.0、IEEE488-2規格に対応),Oot.GLにてLAN/GPBIに対応 周波数帯域(MHz)(ノイズ)20、(有効アナログ-3dB)34 出力範囲±5V 開放端子電圧20mVp-p~20Vp-p デューティー比0.001~99.999%(パルス幅に制限が適用) 不揮発分メモリ(波形/設定):4/4 立ち上り/立ち下がり時間20ns以下 波形正弦波:1μHz~20MHz、方形波:1μHz~10MHz、ランプ波:1μHz~200kHz、パルス波、その他:1μHz~200kHz(sin・x/x、指数立上り、Gaussian、Lorenz、Haversine)、DC、ノイズ、任意波形:1mHz~10MHz 出力モード【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート) 振幅(50Ω)10mVp-p~10Vp-p 言語表示日本語を含む8ヶ国語 周波数設定分解能1μHzまたは12桁 変調方式AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/PWM パルス幅×周波数30.00ns~999.99s×1μHz~10MHz 校正証明書付き
1台ほか
399,800 税込439,780
5日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60MHz・300MS/s・2ch
仕様【エッジ・トランジション時間】10ns(固定)、【メモリ:サンプル・レート】2~1M:300MS/s、【ジッタ(実効値)】6ns(代表値)、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力/出力 付属品適合性と安全性に関する指示書、マニュアルCD(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラム・マニュアル、仕様および性能検査マニュアル)、電源ケーブル、校正証明書(英文)、USBケーブル(1本、TypeA-、TypeB)、BNCケーブル(2本)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、0.5A、250V、遅延型)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、1A、250V、遅延型) 直流抵抗(50)-5~+5V チャンネル数2 分解能(パルス)10psまたは5桁、垂直軸:14ビット、振幅:1mVp-p、1mVrms、または4桁 その他の機能周波数カウンタ機能(6桁、0.1Hz~200MHz) インターフェースホストおよびデバイス、USB TMC コンプライアンス 周波数帯域(MHz)(ノイズ)50、(有効アナログ-3dB)60 出力範囲±5V 開放端子電圧2mVp-p~20Vp-p(25MHz以下)、2mVp-p~10Vp-p(25MHz超) デューティー比1MHz未満、0.1~99.9%(パルス幅に制限あり)、1MHz以上、50%(固定) 不揮発分メモリ(波形/設定):256波形か64MByte/31 立ち上り/立ち下がり時間8ns以下 波形正弦波:1μHz~60MHz、方形波:1μHz~30MHz、ランプ波:1μHz~2MHz、パルス波、DC、ノイズ、任意波形:1μHz~30MHz 出力モード【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)、AFG1022hch1のみ 振幅【50Ω】1mVp-p~10Vp-p(25MHz以下)、1mVp-p~5Vp-p(25MHz超) 言語表示英語、簡易中国語 周波数設定分解能1μHzまたは12桁 変調方式AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/PWM パルス幅×周波数17.00ns~999s×1μHz~30MHz 校正証明書付き
1台ほか
239,800 税込263,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tektronix(テクトロニクス)6.5桁データ収集マルチメータ
DAQ6510型は、操作性に優れた、タッチスクリーン式のユーザ・インタフェースを備えており、素早くテストをセットアップできたり、、テスト・ステータスをリアルタイムにモニタリングしながら、機器本体だけでデータを詳細に解析できます。 簡単にすばやくテストをセットアップし、実行できます。テスト・プログラムを作成する必要はありません。DAQ6510型データ・ロガー/データ収集システムのタッチスクリーンにより、視覚的かつ直感的にテストをセットアップを簡単にすることができます。 スキャンステータスのリアルタイムなモニタリングにより、早期に問題を把握でき、テスト時間の短縮やテスト・データの効率的な解析が可能になります。 DAQ6510型は、6.5桁の分解能と15種類の測定機能を生かした高度な測定が行えます。低電流/低電圧/温度測定にも対応でき、内蔵デジタイザを使用してトランジェント信号も観測できます。 12種類のプラグイン・スイッチ・モジュールと最大80チャンネルのキャパシティにより、あらゆるテスト・システムに対応可能
仕様(デジタイザ)1MS/s、16ビット、読み値の保存容量:700万回 電流(A)1p~3 電源(V)100・120・220・240 電圧(V)100n~1000(基本DCV確度:0.0025%) チャンネル数最大80 感度100nV、10pA、1μΩ 温度測定範囲(℃)-200~1820(熱電対、測温抵抗体、サーミスタを使用) 測定機能最大15種類 キャパシタンス(F)0.1p~100μ
1台ほか
419,800 税込461,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25MHz・125MS/s・2ch
仕様【エッジ・トランジション時間】12ns(固定)、【メモリ:サンプル・レート】2~8192:125MS/s、【ジッタ(実効値)】6ns(代表値)、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力/出力 付属品適合性と安全性に関する指示書、マニュアルCD(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラム・マニュアル、仕様および性能検査マニュアル)、電源ケーブル、校正証明書(英文)、USBケーブル(1本、TypeA-、TypeB)、BNCケーブル(2本)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、0.5A、250V、遅延型)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、1A、250V、遅延型) 直流抵抗(50)-5~+5V チャンネル数2 分解能(パルス)10psまたは5桁、垂直軸:14ビット、振幅:1mVp-p、1mVrms、または4桁 その他の機能周波数カウンタ機能(6桁、0.1Hz~200MHz) インターフェースホストおよびデバイス、USB TMC コンプライアンス 周波数帯域(MHz)(ノイズ)25、(有効アナログ-3dB)30 出力範囲±5V 開放端子電圧2mVp-p~20Vp-p デューティー比1MHz未満、0.1~99.9%(パルス幅に制限あり)、1MHz以上、50%(固定) 不揮発分メモリ(波形/設定):256波形か64MByte/31 立ち上り/立ち下がり時間10ns以下 波形正弦波:1μHz~25MHz、方形波:1μHz~12.5MHz、ランプ波:1μHz~1MHz、パルス波、DC、ノイズ、任意波形:1μHz~10MHz 出力モード【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)、AFG1022hch1のみ 振幅(50Ω)1mVp-p~10Vp-p 言語表示英語、簡易中国語 周波数設定分解能1μHzまたは12桁 変調方式AM/FM/PM/FSK パルス幅×周波数40.00ns~999s×1μHz~12.5MHz 校正証明書付き
1台ほか
179,800 税込197,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット 付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分) 質量(kg)約2.8 消費電力(W)30 電源電圧AC100V~240V 50~60Hz 感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3 分解能8ビット 機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間 時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ インターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能 判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力 表示更新レート50000波形/秒 コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能 サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/s ディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD 入力インピーダンス1MΩ// 約16pF 最大入力電圧300V rms、CAT I 波形(保存)24セット 極性ノーマル、反転 遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相 入力結合方式AC、DC、GND 使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃ オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V 言語表示日本語、英語その他使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan 帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz 周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定 平均2~256回、選択可能 カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV) USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷 DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
1台ほか
78,980 税込86,878
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

20種類の自動測定・FFT解析が可能です。奥行き78mm、重さ1.5kgの省スペース設計です。8インチLCDディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。パス・フェイル機能、波形記録・リプレイ機能付です。
1個
50,700 税込55,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 150MHz ×10
エコ商品
タイプ減衰器×10 機能リードアウト対応:- 周波数帯域(MHz)150 入力インピーダンス10MΩ/12.5pF 最大入力電圧DC600 立ち上がり時間約2.3ns RoHS指令(10物質対応)対応 容量(pF)20~35
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

入力100MΩ//3pF 最大入力電圧20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse) 減衰比1000:1
1式ほか
419,800 税込461,780
16日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。 仕様ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18 定格電流(Arms)30
1式
229,800 税込252,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様●オシロスコープ入力インピーダンス:1MΩ●CMRR:-80dB@60Hz、-50dB@100kHz 出力<7V(50kΩ負荷) 確度±1% リード線長さ(mm)入力:300/600 動作温度(℃)0~50 オフセット<±5mV(代表値) ケーブル長(cm)BNCケーブル:90 動作湿度(%RH)20~75
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)