取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)250
端子間ピッチ(mm)7
端子ねじM3×6
適合電線(mm2)1.25
締付トルク(N・m)0.6~0.9
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)10
ソフトフロー、手動スイッチ、ワンプッシュ
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
給電方式電源式
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)35
吐水口高さ(mm)163
電源(V)AC100
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 7 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = 250mA。実装タイプ = スルーホール。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 31.8mm。シリーズ = TEN 5。ロードレギュレーション = 0.01。効率 = 0.82℃。Traco TEN 5-0522 は、 2 : 1 の入力電圧範囲の DC/DC コンバータモジュールです。ART の SMD 技術により、高い信頼性と優れたコスト / 性能比の製品が保証されています。通信、モバイルバッテリ駆動機器、産業システムなどの幅広い用途に最適です。動作温度範囲: -40℃ to 85℃ 短絡保護機能を搭載しています 入力フィルタはEN55022クラスAに適合(外部コンポーネント不要) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
必要最低限の寝具が一式揃う。体に沿いやすいように考えたフィットキルト加工。抗菌防臭仕様の生地で清潔に使える。掛け布団にはカバーの内側でズレ防止用のループ6箇所付き。桃のような肌触りの「ピーチスキン」生地。ベビー基準で合格した、低ホルムアルデヒド仕様。セットをひとまとめにできる不織布製の窓付き収納袋付き。
用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。出張、単身赴任、新生活、客用布団、オールシーズン。
セット内容掛け布団、敷布団、枕、掛け布団カバー、敷布団カバー、枕カバー、収納ケース
材質【掛け布団】ポリエステル100%【敷布団】ポリエステル100%【枕】ポリエステル100%【掛け布団カバー、敷き布団カバー、枕カバー】ポリエステル100%【収納ケース】不織布+PVC
タイプシングル
寸法(cm)【掛け布団】150×190【敷布団】97×195【枕】58×39【掛け布団カバー】150×210【敷き布団カバー】102×200【枕カバー】43×63【収納ケース】100×67×35
必要最低限の寝具が一式揃う。体に沿いやすいように考えたフィットキルト加工。抗菌防臭仕様の生地で清潔に使える。桃のような肌触りの「ピーチスキン」生地。ベビー基準で合格した、低ホルムアルデヒド仕様。セットをひとまとめにできる不織布製の窓付き収納袋付き。
用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。出張、単身赴任、新生活、客用布団、オールシーズン。
セット内容掛け布団、敷布団、枕、掛け布団カバー、敷布団カバー、枕カバー、収納ケース
材質【掛け布団】ポリエステル100%【敷布団】ポリエステル100%【枕】ポリエステル100%【掛け布団カバー、敷き布団カバー、枕カバー】ポリエステル100%【収納ケース】不織布+PVC
タイプセミダブル
寸法(cm)【掛け布団】170×210【敷布団】120×195【枕】58×39【掛け布団カバー】170×210【敷き布団カバー】125×200【枕カバー】43×63【収納ケース】120×67×35
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
必要最低限の寝具が一式揃う。体に沿いやすいように考えたフィットキルト加工。抗菌防臭仕様の生地で清潔に使える。掛け布団にはカバーの内側でズレ防止用のループ6箇所付き。桃のような肌触りの「ピーチスキン」生地。ベビー基準で合格した、低ホルムアルデヒド仕様。セットをひとまとめにできる不織布製の窓付き収納袋付き。
用途仮眠室や休憩室、来客用のふとんセット、組布団、寝具セットとして。出張、単身赴任、新生活、客用布団、オールシーズン。
セット内容掛け布団、敷布団、枕、掛け布団カバー、敷布団カバー、枕カバー、収納ケース
材質【掛け布団】ポリエステル100%【敷布団】ポリエステル100%【枕】ポリエステル100%【掛け布団カバー、敷き布団カバー、枕カバー】ポリエステル100%【収納ケース】不織布+PVC
タイプセミシングル
寸法(cm)【掛け布団】130×190【敷布団】80×180【枕】58×39【掛け布団カバー】130×190【敷き布団カバー】85×185【枕カバー】43×63【収納ケース】100×67×35
1本
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
ベストレイ床上点検タイプは業界初の施工と保守の両面に配慮した洗濯機防水パンです。フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。台座工事不要でコストダウンに最適!。ほとんどの洗濯機を設置したままで排水トラップの清掃が可能になりました。特許を取得している4方向の点検口から施工・漏水確認ができる設計になっており、洗濯機設置後も簡単に点検が出来ます。排水方向も4方向自由に設定が可能です。また、専属のデザイナーによるスマートなデザインです。洗濯機防水パンとして、業界初の維持管理等級3を取得したUSB-6464とともに、新築・増改築における長期優良住宅に対応した商品です。
用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、固定ビス・カバー
寸法(mm)740×640×180
タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ
内寸(mm)700×600
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入
トラップ(取付部)Φ146
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)ポリプロピレン
材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン+天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×35×70
関連資料カタログ画像(117.25MB)
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
種類ソロバン車
主要材質(カバー)SUS430、(コマ)真鍮、ニッケル
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
1本
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
スベリ止めテープ付。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。
種類平車(2個車)カバー無
耐荷重(kg)40(2個)
仕上HL
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
スベリ止めテープ付。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。
材質SUS304
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
適合10mm用
材質SUS304
長さ(mm)2000
種類錠穴ナシ
仕上HL
1本
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
1本
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
1本
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ボルトの締め、緩め
全長(mm)75
色シルバー
1本
¥1,362
税込¥1,498
5日以内出荷
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。
耐荷重(kg)75(2個)
仕上HL
主要材質SUS304
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
適合12mm用
長さ(mm)2000
種類錠穴ナシ
仕上HL
主要材質SUS304
1本
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
適合12mm用
長さ(mm)1500
種類錠穴ナシ
仕上HL
主要材質SUS304
1本
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
適合10mm用
材質SUS304
長さ(mm)1500
種類錠穴ナシ
仕上HL
1本
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
材質S45C
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)2000
種類左前片穴明
仕上HL
1本
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
長さ(mm)1500
種類右前片穴明
仕上HL
1本
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
接点構成2c
仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:8 A●シリーズ:70 Series●最小負荷電圧:250 V ac●最大負荷電圧:400 V ac●最小電圧制御:208 V ac●最大電圧制御:480 V ac●スイッチングタイプ:AC●接点構成:DPDT●ターミナルタイプ:ネジ●最大ターンオン時間:2 ms●寸法:22.5 x 100.3 x 78.8mm●定格電圧範囲:250 → 400V ac●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
適合12mm用
長さ(mm)2000
種類右前片穴明
仕上HL
主要材質SUS304
1本
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
長さ(mm)2000
種類右前片穴明
仕上HL
1本
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
噛むたびにさくさくの食感と、香ばしい海苔の香りが楽しめるのり天です。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(70g×10個)
¥3,198
税込¥3,454
6日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAT シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内に問題が検出された場合に、直ちに危険な動作を停止して、ユーザーと機械の両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC コンタクトを備えた磁気スイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:3●安全接点:7●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●奥行き:120mm●長さ:100mm●コード番号:200-6135
アズワン品番65-8063-80
1個
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
適合12mm用
長さ(mm)1500
種類右前片穴明
仕上HL
主要材質SUS304
1本
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
適合10mm用
材質SUS304
長さ(mm)2000
種類右前片穴明
仕上HL
1本
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
適合10mm用
材質SUS304
長さ(mm)1500
種類右前片穴明
仕上HL
1本
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
チャンネル数2
範囲バイパー
リセット方式自動、手動
電源電圧(V)24ac/dc
補助接点3
機能非常停止、安全スイッチ/インターロック
RoHS指令(10物質対応)対応
安全接点7
接点構成1c
仕様接点構成:SPDTスイッチング電流:7 Aターミナルタイプ:基板ピンシリーズ:UB最大スイッチング電圧 AC:400Vアプリケーションタイプ:バッテリ駆動の機器、加熱制御、設備長さ:21.2mm奥行き:16.2mm高さ:14.9mm寸法:21.2 x 16.2 x 14.9mm極数:1UL. TE Connectivity U/UBシリーズ基板パワーリレー. U / UBシリーズ単極基板パワーリレーは、銀ニッケル90/10コンタクト付きです。 シリーズU基板パワーリレー(V23148-A)は、標準コイル又は高感度コイルによる単安定です(詳細については、RS Webサイトのデータシートを参照してください)。 シリーズU/B基板パワーリレー(V23148-B)は標準コイルによる双安定です。. 完全密閉設計 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 3.5 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac H 18.9、W 21.2、D 16.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAT シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内に問題が検出された場合に、直ちに危険な動作を停止して、ユーザーと機械の両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC コンタクトを備えた磁気スイッチ
仕様●電源電圧:48 → 230V ac/dc●チャンネルの数:3●安全接点:7●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●長さ:100mm●コード番号:200-6136
アズワン品番65-8064-39
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
。パッケージ内容:eSIM申請用アクティベーションコード/多言語マニュアル(日本語・英語)。充実サポート:商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:SIMロック解除済みの日本版iPhone 15/14/13/12/11シリーズ、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 8/8pro/7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG など。対応周波数帯:5G: n78/n257: 4GLTE: B1/3/5
1台
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ