カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- メカニカル部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 測定用品(3)
- 保管用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 防災用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tf-40k」の検索結果

タックフィット
北川工業¥1,898税込¥2,0881パック(4枚)当日出荷貼ってはがせる、水洗いして繰り返し使える、畳にも使用可能です。用途花瓶や陶磁器、美術品などの転倒防止に役立ちます。材質スチレン系ポリマー色黒
フェライト磁石(角丸型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。形状角型
フェライト磁石(角丸型穴付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石長さ(mm)40形状角型
まとめ買い フェライト磁石 角形・穴あり
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷5個で1パックのお買い得品番です。保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石長さ(mm)40
TSフランジ10K
前澤化成工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷リブが付いており強度があります。10Kフランジ。材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
TSフランジ 5K
前澤化成工業¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から3日以内出荷リブが付いており強度があります。5Kフランジ。材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KA40TF
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷ストローク(mm)15ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CQ2KA40TF
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)75ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G
ツバ付フランジ短管40A10K EPDM
スイコー¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷ネジをフランジに変換する配管部品です。用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-7022材質本体:PVC、パッキン:EPDM規格40A配管用
ツバ付フランジ短管40A10K FKM
スイコー¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷ネジをフランジに変換する配管部品です。用途タンクからの配管に。トラスコ品番314-7020材質本体:PVC、パッキン:FKM規格40A配管用
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE40TF-~)
SMC¥10,244~税込¥11,268~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式クレビス一体基本形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KUZ40TF-~)
SMC¥11,628~税込¥12,791~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KUZ40TF-~)
SMC¥11,321~税込¥12,453~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT40TF-~)
SMC¥11,321~税込¥12,453~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU40TF-~)
SMC¥11,628~税込¥12,791~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC40TF-~)
SMC¥10,551~税込¥11,606~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式1山クレビス形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV40TF-~)
SMC¥10,244~税込¥11,268~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式クレビス一体(90°)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV40TF-~)
SMC¥10,551~税込¥11,606~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式クレビス一体(90°)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE40TF-~)
SMC¥10,551~税込¥11,606~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式クレビス一体基本形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT40TF-~)
SMC¥11,628~税込¥12,791~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU40TF-~)
SMC¥11,321~税込¥12,453~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式ロッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC40TF-~)
SMC¥10,244~税込¥11,268~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式1山クレビス形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KL40TF)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KB40TF)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF40TF)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KG40TF)
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KF40TF)
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KG40TF)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB40TF)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KA40TF)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KL40TF)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KB40TF
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷ストローク(mm)75クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KF40TF)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KB40TF)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷ストローク(mm)50クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
三共製作所¥169,800税込¥186,7801個102日以内出荷回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。用途過負荷保護装置質量(kg)6.2寸法L(mm)37.5寸法X(mm)1.6寸法Z(mm)-0.7寸法Y(mm)max7.5トルク調整範囲(N・m)遮断:140~400RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
三共製作所¥199,800税込¥219,7801個102日以内出荷回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。用途過負荷保護装置質量(kg)11.4寸法L(mm)42.0寸法X(mm)2寸法Z(mm)-0.5寸法Y(mm)max7.7トルク調整範囲(N・m)遮断:220~850RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
三共製作所¥169,800税込¥186,7801個102日以内出荷回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。 フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。用途過負荷保護装置質量(kg)6.2寸法L(mm)38.5寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)-0.8寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:70~200RoHS指令(10物質対応)対応