TRUSCO
まとめ買い フェライト磁石 角形・穴あり
5個で1パックのお買い得品番です。
保磁力が高いので減磁がありません。
耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途
スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質
マグネット:フェライト磁石
長さ(mm)
40
内容量
1袋(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
吸着力(N)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82589818
TF40KA40-5P
691-7033
40
10
19.19
12
¥
3,850
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
82590536
TF40KA25-5P
691-7029
25
5.2
7.13
5
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください