カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(345)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 機構部品(25)
  • メカニカル部品(20)
  • 切削工具(11)
  • 作業工具(8)
  • 清掃用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 住設機器(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf-45」の検索結果

465件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HGブルロンホーキスペア(TF-45) CONDOR(山崎産業)

    HGブルロンホーキスペア(TF-45)

    CONDOR(山崎産業)
    ¥20,980税込¥23,078
    1ケース(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性が高く水に強いPBT毛です。毛の色までカラーリングすることにより、万一毛が抜けた場合でも、工程の特定が用意です。
    材質(甲)ポリプロピレン(PP)、(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)幅(mm)約470繰り返し・詰め替え対応
  • HGブルロンホーキ(TF-45) CONDOR(山崎産業)

    HGブルロンホーキ(TF-45)

    CONDOR(山崎産業)
    ¥45,980税込¥50,578
    1ケース(10本)
    翌々日出荷
    耐久性が高く水に強いPBT毛です。毛の色までカラーリングすることにより、万一毛が抜けた場合でも、工程の特定が用意です。
    材質(ハンドル)ステンレスパイプ、(甲)ポリプロピレン(PP)、(グリップ)ポリプロピレン(PP)、(毛)PBT幅(mm)約470全長(mm)約1360質量(g)約460種類自在ホウキ毛丈(mm)約45繰り返し・詰め替え対応
  • TF45 レジ袋 45号半透明 ハウスホールドジャパン

    TF45 レジ袋 45号半透明

    ハウスホールドジャパン
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(100枚×30パック)
    5日以内出荷
    半透明のレジ袋です。
    色半透明サイズ(号)45
  • OPF-45AF/TF-45V用 45cm工場扇アルミ羽根(3枚) ナカトミ

    OPF-45AF/TF-45V用 45cm工場扇アルミ羽根(3枚)

    ナカトミ(2件のレビュー)
    ¥3,990税込¥4,389
    1個
    翌々日出荷
    適合機種OPF-45AF、TF-45Vハネ径(cm)45羽根枚数3材質(羽根)アルミ
  • 工場扇 産業用送風機 ナカトミ

    工場扇 産業用送風機

    ナカトミ
    ¥8,980税込¥9,878
    1台
    当日出荷
    360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます。持ち運びに便利な取っ手付き。電源コードが収納できるコードフック付き。床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます。開放型モーター
    用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気色ブラックタイプ床置き電源(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)羽根枚数3モーター開放型機能首振り機能:なし風量風量調整3段階材質(羽根)アルミ色(羽根)ブラック
  • 製本テープ(契約書割印用) コクヨ

    製本テープ(契約書割印用)

    コクヨ(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    契約書の製本に適した、捺印が可能な製本テープ。テープに樹脂加工を施しておらず捺印が可能なため、契約書の製本に最適です。裏面はくり紙に5mmピッチの方眼罫を印刷。カットの目安になります。はくり紙の中央に切れ目があるので、位置合わせに便利です。割印が可能です。
    種類普通紙タイプ基材上質紙テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系材質(テープ)古紙パルプ配合
  • 工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10 TRUSCO

    工場扇用樹脂製ハネ 45cm 穴径10

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    当日出荷
    適合TFZR、TFZシリーズトラスコ品番233-3180質量(kg)0.55品名樹脂製ハネ径(Φmm)450穴径(Φmm)10羽根枚数4材質(羽根)AS樹脂
  • フェライト磁石(丸型穴付) TRUSCO

    フェライト磁石(丸型穴付)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石形状丸
  • ブルロンTF-N45(スペア) CONDOR(山崎産業)

    ブルロンTF-N45(スペア)

    CONDOR(山崎産業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ブルロンTF-N45用の取替スぺアです。
    トラスコ品番370-1018幅(mm)約460毛丈(mm)約45材質(毛)ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材材質(ヘッド)ポリプロピレン(再生PP40%)繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットブラックヤスリ ENGINEER(エンジニア)

    ジェットブラックヤスリ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味キープで作業効率アップ!錆びにくい特殊なブラック仕上げ! 鋭い切れ味の切削力!特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です。
    材質高炭素鋼
  • ブルロンTF-N45 伸縮柄 CONDOR(山崎産業)

    ブルロンTF-N45 伸縮柄

    CONDOR(山崎産業)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    丈夫でサビにくいアルミ柄は、調整自在の伸縮式です。独自配合の植毛で細かいゴミもしっかり掃けます。
    用途Pタイル、木床、石材、コンクリート床など、屋内を中心とした清掃に。全長(mm)1125~1580質量(g)390材質(ハンドル)アルミパイプ
  • フレアリングツール 偏芯式 スーパーツール

    フレアリングツール 偏芯式

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様ミリサイズ用トラスコ品番104-0341材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装質量(kg)1.7タイプミリ用適合管径(外径)4、5、6、8、10、12、14、15、16
  • Weller XNTシリーズ コテ先 Weller

    Weller XNTシリーズ コテ先

    Weller
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    「XNT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス
    用途対象となるコテ:WTP90適合【コテ】WTP90
  • ”ジェットブラックヤスリ” ENGINEER(エンジニア)

    ”ジェットブラックヤスリ”

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上しました。平ヤスリの目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。簡単に切削粉の除去ができ、目詰まりしにくいです。アルミなどの粘りが強い金属や樹脂成型品の切削時も、切れ味が持続します。
    用途アルミ・銅・貴金属・樹脂・鉄・ステンレスに。アルミ、銅、貴金属、樹脂、鉄、ステンレスに。トラスコ品番146-0033材質炭素鋼形状三角全長(mm)325タイプ中目刃長(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押釦 Panasonic(パナソニック)

    押釦

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    結線方式引締端子式
  • 工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター YAMAZEN(山善)

    工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター

    YAMAZEN(山善)
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(2台)
    翌々日出荷
    直径45cmアルミ3枚羽根のツインファン。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節。前面にキャスターがつき移動をサポート。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節が可能。復帰式過熱保護装置(サーマルプロテクター)付きモーターを使用し安全。◇電源:単相100V。◇消費電力:173/202W(50/60Hz)。◇電流:1.97/2.11A(50/60Hz)。消費電力、電流ともに風量強でファン2台を同時に動作させた数値。◇風速:234/262m毎分(50/60Hz)。◇風量:141/147立方メートル毎分(50/60Hz)。風速・風量はファン1台を動作させた数値。◇騒音値:62/65dB(50/60Hz)。◇コード長さ:約2.4m(アースクリップ付き)
    用途現場やイベントなどに。工業扇 工場扇風機 工場用扇風機 強力 コンビニ 出入り口 倉庫質量(kg)14.5電流(A)1.97/2.11(50/60Hz)電源(V)単相100消費電力(W)173/202(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数6(3×2)モーター開放式風量(m3/min)141/147(50/60Hz)電源コード(m)約2.4(アースクリップ付き)騒音値(dB)62/65(50/60Hz)風速(m/min)234/262(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59.5×136風量調整3段階材質(羽根)アルミ上下角度調整あり
  • フレアリングツール(偏心式) スーパーツール

    フレアリングツール(偏心式)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用タイプインチ用
  • エコバンド もりや産業

    エコバンド

    もりや産業
    ¥7,298税込¥8,028
    1枚
    翌々日出荷
    店舗内移動に適した小さな荷物の落下も防ぐカート向け荷崩れ防止バンドです。
    用途輸送・倉庫内移動・保管材質本体生地:ポリエステル / 伸縮生地:ゴム生地 / 芯材:グラスファイバー / フック:プラスチック / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
  • ボールタップ INAX(LIXIL)

    ボールタップ

    INAX(LIXIL)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様手洗なし、補給水管あり本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂)給水方式横形(フレキホース)
  • フロントホースキット SWAGE-LINE

    フロントホースキット

    SWAGE-LINE
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
    セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • 点検口 東京富士商会

    点検口

    東京富士商会
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)内枠天井材:4~24
  • 45x60x 6mm オイルシール(GM/ニトリル) エスコ

    45x60x 6mm オイルシール(GM/ニトリル)

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)45厚さ(mm)6外径(Φmm)60適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • フレアリングツールセットクイックハンドル型 スーパーツール

    フレアリングツールセットクイックハンドル型

    スーパーツール
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    クイックハンドルにより、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。 新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)です。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番276-9581質量(kg)1.8タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
  • スリーロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スリーロブノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    色(ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
  • 小皿(フォルテ) スリーライン

    小皿(フォルテ)

    スリーライン
    ¥409税込¥450
    1個
    6日以内出荷
    清楚なホワイトにコバルトブルーと黒のジオメトリーデザインがテーブルにフレッシュな雰囲気を演出します。
    用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン寸法(mm)100×18対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • MGF シリーズ - ガイドテーブル SMC

    MGF シリーズ - ガイドテーブル

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF22-45 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF22-45

    東京発条製作所
    ¥509税込¥560
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)17.43自由長(mm)45外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • Rシリーズ 調理台 ライフ住器

    Rシリーズ 調理台

    ライフ住器
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    高さ(cm)80奥行き(cm)55
  • パイプレンチ用フレ-ム スーパーツール

    パイプレンチ用フレ-ム

    スーパーツール
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番575-3617
  • ラチェット式フレアリングツール(偏芯式・新冷媒対応品) スーパーツール

    ラチェット式フレアリングツール(偏芯式・新冷媒対応品)

    スーパーツール
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    ラチェット機構により、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に仕様偏芯式、新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)トラスコ品番483-6626質量(kg)1.7タイプインチ用管外径(inch)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
  • MG Series(MGZ40TF) SMC

    MG Series(MGZ40TF)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF20-45 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF20-45

    東京発条製作所
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)14.02自由長(mm)45外径(mm)20内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF14-45 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF14-45

    東京発条製作所
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)7.75自由長(mm)45外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
  • CXSM Series(CXSM25TF) SMC

    CXSM Series(CXSM25TF)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF10-45 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF10-45

    東京発条製作所
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)4.36自由長(mm)45外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 110 A, 3 ピン パッケージTO-220FP STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 110 A, 3 ピン パッケージTO-220FP

    STMicro
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 110 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220FP実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 30 W寸法 = 10.6 x 4.6 x 16.4mmNチャンネルSTripFETΩ H7シリーズ、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFETΩ MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルコックアセンブリ 1 5ST-F4500-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フューエルコックアセンブリ 1 5ST-F4500-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF25-45 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF25-45

    東京発条製作所
    ¥449税込¥494
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)21.78自由長(mm)45外径(mm)25内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CQMB32TF) SMC

    CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CQMB32TF)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) G
...
ndf-45特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ndf-45