点検口

点検口 - 東京富士商会点検口 - 東京富士商会
厚さ(mm)
内枠天井材:4~24
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
外形寸法(mm)
開口寸法(mm)
呼称(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82384018BTF-600内枠天井材:565×565(W1×W2)619×619607×607600×600
¥8,600
¥8,598
¥9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
82384131BTF-300内枠天井材:262×262(W1×W2)316×316304×304300×300
¥4,400
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
82384167BTF-450内枠天井材:413×413(W1×W2)467×467455×455450×450
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする