220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)672 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)672 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質亜鉛合金 サイズ【付属ビス】4×25 耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】3 最大奥行(mm)【棚板】150 棚板厚さ(mm)5~8 取付間隔(mm)400
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーパデザインメタラーTG 30号
<メタラーのコンセプト「止めて釣る」> メタルジグの理論を取り入れたナマリスッテ・メタラー。最大の特徴とも言えるボディのフラット面は、ステイ時に潮流を受けヒラッとアピールし、アクションを加えなくともスッテが勝手に誘いイカが抱く。そのメタラーにタングステンが登場!高比重タングステン素材を採用することによって、シルエットは格段にコンパクトになりスレたイカにもアピールします。フォールスピードも速く、ヒットレンジにスピーディーに送り込む事で手返しの良い釣りが可能。深場・早潮・乗り渋りを攻略!テンポ良くイカを掛けるメタルティップランとも高相性!
サイズ30号
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RサーディンTGは、高比重タングステンボディーにより、シルエットが小さく、更なる飛距離とレスポンスを実現。左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、安定した飛距離を確保します。アイは従来の縦アイではなく鉄板を入れた横アイ仕様。ショアキャスティングゲームからSLJに対応した上下Wフックを搭載。ショア・オフショアで更なる釣果を約束します。
用途高比重タングステンモデル*アシストフック標準装備 仕様●フロント:ダブルフック2S●リア:ダブルフック2S 全長(mm)62 ウエイト30g
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイクロベイト着きに最適な小粒なTGシリーズに真鯛カラーが登場。マットカラーがスレた真鯛にも効果的!リアには専用ブレードフック付き!!
用途マイクロベイトに着いている真鯛に最適な小粒なタングステンがおすすめ!比重の重いタングステンボディなので潮の速い状況でも活躍してくれます。ホロを嫌う状況で威力を発揮するマットカラーを遂に発売。小粒なタングステンボディにシルエットが強調されるマットカラーなのでミスバイトも明らかに軽減し、ここ一番の状況で活躍してくれます。夏場のイサキゲームにもお勧めです。 フック11段差ブレード(#) レングスL(mm)55 ウエイト30g
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルエットを小さく見せたい時はタングステン
用途タングステンを使用した高比重ボディのドラッグメタルキャストTG。鉛ボディのドラッグメタルキャストと比べて同サイズで約倍のウエイト設定を実現。シラスなど超小型のベイトフィッシュの偏食時や、食い渋りの状況下で、ボディサイズを小さく見せたい時に絶対的な威力を発揮。高比重で沈下スピードが段違いに速いので、急深サーフや潮の流れが速い時にも最適です。TGでなければ釣れない状況が必ずあります。 PJA0126 ゴールドゼブラグロー フック【フロント】アシストフック&ティンセル11×2(#)【リア】なし(#) レングスL(mm)44 ウエイト30g
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂 材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

スレた魚も思わず反応する一口サイズ!
用途高比重タングステンボディなので、潮の速い状況に使い易い。また、鉛に比べシルエットが小さく、マイクロベイトに反応している時に威力を発揮!アタリがあるがなかなか食い込まない食い渋りの状況でも釣果を叩き出します!特に細身のベイトに合わせたスリムなボディが捕食本能を刺激し、ターゲットに口を使わせます。ロッドアクションはそのまま、ここ一番の時に有効的に使ってみましょう。 フック【フロント】アシストフック&ティンセル11×2(#)【リア】なし(#) レングスL(mm)55 ウエイト30g
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)96 材質センタードリル:コバルトハイス TG 被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等 使用工具電気ドリル、ボール盤 ドリル径(Φmm)6 有効切削能力(mm)5 刃厚(mm)2.1 シャンクNo.No.2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)672 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)672 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

部品・TG30のカッター部のみ
トラスコ品番402-7139 材質【刃部】超硬チップ 刃厚(mm)2.1 有効長(ふところ深さ)(mm)12.4 刃径(mm)30
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

SUS(エスユーエス)TGジョイントキット30
セット内容TGプレート30×1、六角穴付ボタンボルト(M8×20)×1 材質SPCC(TGプレート30) 質量(g)13 表面処理ユニクロメッキ処理
1セット
229 税込252
9日以内出荷

薄型アジャスター LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)薄型アジャスター
RoHS
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)25 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ径MM10 ねじ長さL1(mm)20 耐荷重(N)980 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒長(mm)1000 引張強度(MPa)593 棒端色:黄色 JIS規格YS308 伸び(%)43.5 AWS規格ER308該当 0.2%耐力(MPa)446
1箱(5kg)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
棒長(mm)1000 適合SUS309・異母材 JIS規格YS309 AWS規格ER309該当
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。
棒長(mm)1000 適合SUS304・304L JIS規格YS308L AWS規格ER308L該当
1箱(5kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ
はつり作業に 薄鉄板の切断に
1本
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ハウスホールドジャパンとって付きポリ袋
マチ付きです。取っ手付きで便利なポリ袋です。レジ袋のように、カサカサした感触が特徴です。収納に便利なコンパクトサイズです。ゴミ袋にも普段のお買い物にも便利です。
材質高密度ポリエチレン(HDPE) 白半透明
1冊(40枚)
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(24本)
175 税込193
当日出荷

シャローの釣りを知っている海遊が作った「シャロー特化型タングステンヘッド」。単なる相似形ではなく、不要なモノを削ぎ落し、必要なギミックを盛り込んだシャロー専用設計。後方穴は色々な形状のストッパーに対応し、さらにヘッドとユニットとの安定性を高める形状となっています。スピニングタックルでの高速巻きでも暴れにくい「ヘッド形状」。ベイトタックルでも投げやすい「重心設定」。どちらのタックルでも威力を発揮する頼もしいアイテムです。
無塗装
1個
999 税込1,099
7日以内出荷



粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お部屋のご案内に 材質ステンレスチタンゴールド 厚さ(mm)1 材質/仕上ステンレスチタンゴールド ゴールド 取付粘着テープ テープ粘着テープ付き
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
用途ガラス、サッシ用。 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09
1パック(4巻)
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(24本)
200 税込220
当日出荷

1パック(24本)
200 税込220
当日出荷

1パック(24本)
175 税込193
当日出荷

抜群のコストパフォーマンス。小型軽量タイプ。フラッシュライト付。冷凍空調機の漏れの確認に。現場での保守メンテナンスに
電源単3電池×3(約16時間) 測定範囲(℃)-30~+650 分解能(℃)0.1 ディスプレイ1.77インチLCD 使用環境-10℃~ +50℃ 90%RH以下(結露なきこと) 視野角30°×30° 保存環境-20℃~ +60℃ 80%RH以下(結露なきこと) 画素数128×128ピクセル 測定精度(℃)±1.5%rdgまたは±1.5の大きいほう、±2.0(-10~ 0、±3.0(-30~ -10 応答時間(ms)300
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリードライト用オプティカルアクセサリー
仕様ハニカム・ルーバー 材質/仕上アルミ(黒塗装) 質量(kg)0.1 高さ(mm)5 対応機種AD-3226-LL・AD-3227-LL 幅(Φmm)54
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷