カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
  • 切削工具(15)
  • 制御機器(14)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg016」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在ブッシュ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)自在ブッシュヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷
6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。 ※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。 振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。 開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。 パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
乳白色材質6ナイロン種類標準グレード寸法L(mm)253寸法T(mm)1.2
ガーターばね サミニガーターばねサミニ(1件のレビュー)
689税込758
1袋(20個)
当日出荷から114日以内出荷
ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
SDHCメモリーカード Team(チーム)SDHCメモリーカードTeam(チーム)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10
自在ブッシング 協和ハーモネット自在ブッシング協和ハーモネット
539税込593
1袋(5本)
当日出荷
耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。 耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。 柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。 開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。
用途パネル切断部の電線保護長さ(mm)253本数5RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)自在ブッシュヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,598税込3,958
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
乳白材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
microSDHCカード class10 Team(チーム)microSDHCカード class10Team(チーム)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, フランジマウント, UTG01619SH SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, フランジマウント, UTG01619SHSOURIAU
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 19●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●定格電圧: 2.0 kV●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau UTG シリーズレセプタクル. Souriau UTGシリーズは、高品質で高性能なコネクターとアクセサリーを豊富に用意しています。このシリーズは、屋内外のあらゆる環境や機械的要件に耐える堅牢な設計となっています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な気候条件下で高性能を発揮 さまざまなシェルサイズとインサート配列を用意 耐久性に優れたレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, フランジマウント, UTG01619S SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, フランジマウント, UTG01619SSOURIAU
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 19●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 16●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +125℃●Souriau 丸型Souriau UTG Metalok Bantam シリーズ 19 コンタクトメス丸型パネル取り付けレセプタクルコネクタの定格電流は 13 A です。このコネクタは、スプリング式の金属製バヨネットリングを備えており、簡単かつ信頼性の高い Durable なかん合減衰が実現されています。屋内外の用途で、あらゆる環境及び機械的要件に耐える頑丈で堅牢な設計です。コネクタハウジングは、ニッケルめっき黄銅製の熱可塑樹脂製及びカップリングリングです。 このコネクタには、 8 種類のシェルサイズ、 11 個のインサート配列が用意されています。 TRIM TRIO 「 UT0 」及び「 UTP 産業用コネクタファミリ」と相互に交換可能で、相互に取り付け可能です。 TRIM Trio Metalok Bantam プラスチック製丸型コネクタは、 MIL-C-26482 規格に準拠しており、軽量で堅牢な産業用相互接続のための完全なソリューションを提供するセキュアな金属製カップリングシステムを搭載しています。シェル材質はガラス繊維入り熱可塑樹脂で、 -55 → 125 ° C の定格動作温度に対応していますコンタクトは別売りです。 プラスチックコネクタは、外側のボディにニッケルめっきが施され、 EMC 要件を満たすバヨネットリングが付いています。ケーブル取り付けシェルは、 360 ° ケーブルシールド導通用のツインフェルールシステムを備えたメタル PG チューブが付属しています。2つのシェルは、バヨネットアクション金属リングによって極性を合わせてロックされます。 COM8-1 ツール 266-6860 は、 8 点インプレッション圧着により、最大 2.5 mm 2 のワイヤサイズで最大伸張強度を確保します。圧着サイクルを制御する精密なラチェット機構により、何度操作しても一貫した正確な圧着が施されます。 注: ピンインサート付きパネル取り付けプラグシェルは、ソケットインサートのケーブル取り付けシェルのみとかん合します。ソケットインサートのパネル取り付けシェルは、ピンインサートのケーブル取り付けプラグシェルのみとかん合します。コンタクトは別途注文要。特長と利点ボディはストレートです 圧着終端 軽量で堅牢なカップリング 挿抜回数 500 回の耐久性 高い耐振性及び耐衝撃性 シェルサイズ: 16 mm シールド能力 成形キー溝により、間違いのないかん合が実現されています 動作温度範囲: -55 → 125 ° C用途土木工事 潜水艦計装 上下水道処理及び重工業認定IP40定格 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, フランジマウント, UTG01619P SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, フランジマウント, UTG01619PSOURIAU
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 19●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●接合型: プラグイン●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●UL認定コンポーネント. ケーブルシェル. SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。RoHS指令(10物質対応)対応
UTG01619SH SOURIAUUTG01619SHSOURIAU
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SDHCカード class4 Team(チーム)SDHCカード class4Team(チーム)
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
様々なデバイスに対応!Class4メモリーカード。
データ転送速度Read 10~14MB/s、Write 4~5MB/s寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止保存温度範囲(℃)-25~+85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS4
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ大見工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
部品・TG16のカッター部のみ
トラスコ品番402-5595材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)16
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1602件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー(221件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から5日以内出荷
接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)大見工業(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンク径(Φmm)10全長(mm)96材質センタードリル:コバルトハイスTG質量(g)120被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1シャンクNo.No.0RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47G-LGタイプツカサ電工(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
IGOゴムバンド#16 500g 緑 IGOIGOゴムバンド#16 500g 緑IGO
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
容量(g)500折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
739税込813
1個
当日出荷から121日以内出荷
IGOゴムバンド#16 100g 緑 IGOIGOゴムバンド#16 100g 緑IGO
279税込307
1セット
欠品中
容量(g)100折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
DC ギヤドモータ   TG- 01 H-FU タイプ ツカサ電工DC ギヤドモータ TG- 01 H-FU タイプツカサ電工(4件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-APシリーズ ツカサ電工オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-APシリーズツカサ電工
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-47E-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47E-LGタイプツカサ電工(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター
DCギヤードモータ TG-05K-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05K-LGタイプツカサ電工
3,500税込3,850
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)160RoHS指令(10物質対応)対応
DC ギヤドモータ   TG- 47 G-FU タイプ ツカサ電工DC ギヤドモータ TG- 47 G-FU タイプツカサ電工
6,498税込7,148
1台
当日出荷から9日以内出荷
モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CCW)RoHS指令(10物質対応)対応
DC ギヤドモータ   TG- 01 F-FU タイプ ツカサ電工DC ギヤドモータ TG- 01 F-FU タイプツカサ電工
6,498税込7,148
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)36RoHS指令(10物質対応)対応
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90° イワタツール精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°イワタツール
39,980税込43,978
1本
当日出荷
バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。
用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。材質超硬合金(Carbide)仕様ノンコーティング形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
DCブラシレスモータ TG-611B-FUシリーズ ツカサ電工DCブラシレスモータ TG-611B-FUシリーズツカサ電工
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじゲージ OSG(オーエスジー)管用テーパねじゲージOSG(オーエスジー)
32,980税込36,278特価
1本
当日出荷から54日以内出荷
Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ゲージ OSG(オーエスジー)ゲージOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
DCギヤードモータ TG-05J-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05J-LGタイプツカサ電工
3,500税込3,850特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)120RoHS指令(10物質対応)対応
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-16材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)66車輪幅(mm)41.5寸法e(mm)5ストッパー有り全高H(mm)47軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)46平径(mm)14車輪径D(Φmm)40
2.0mmx6.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ) エスコ2.0mmx6.0m ショートマンテルチェーン(スチール/ユニクロメッキ)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA980TG-16
RUKO カウンターシンク ムラキRUKO カウンターシンクムラキ
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から8日以内出荷
クランプTG型 ベッセイクランプTG型ベッセイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール
精密面取り工具 トグロンシャープSP 60° イワタツール精密面取り工具 トグロンシャープSP 60°イワタツール
43,980税込48,378
1本
当日出荷
材質超硬合金(Carbide)仕様ノンコーティング形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)60
トグロンシャープSP 60° 超硬 DLCコーティング イワタツールトグロンシャープSP 60° 超硬 DLCコーティングイワタツール
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
表面処理DLC回転方向右刃