カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • サーマルリレー(1)
    • 電磁開閉器本体(2)
  • バイク純正部品(27)
  • 作業工具(11)
  • バイク部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ヒータ呼び(A)
フレーム
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-t25」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保温チューブ TRUSCO保温チューブTRUSCO(17件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン(104件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
平タガネ TRUSCO平タガネTRUSCO(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ ParkTool(パークツール)スライディングTハンドルトルクスタイプレンチParkTool(パークツール)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から63日以内出荷
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
先端形状トルクスタイプ
ギヤ インプット 3RD&4TH 25T&25 13262-0784 Kawasakiギヤ インプット 3RD&4TH 25T&25 13262-0784Kawasaki
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
代表車種EX400EGF
Cシャフト4thギヤー 25T KITACOCシャフト4thギヤー 25TKITACO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
Mシャフト5thギヤー 25T KITACOMシャフト5thギヤー 25TKITACO
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品パーツNo.NSR50.NS50F(Sクロス)
Cシャフト5thギヤー 25T KITACOCシャフト5thギヤー 25TKITACO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズデンカエレクトロン
15,980税込17,578
1ケース(5袋×10本)
7日以内出荷から12日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズデンカエレクトロン
15,980税込17,578
1ケース(5袋×10本)
7日以内出荷
一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
材質ポリオレフィン透明長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
カウンターシャフト 4THギヤ 25T TAKEGAWA(武川)カウンターシャフト 4THギヤ 25TTAKEGAWA(武川)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
歯数25
ギヤ アウトプット 5TH 25T 13262-0889 Kawasakiギヤ アウトプット 5TH 25T 13262-0889Kawasaki
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
代表車種KLZ1000ACF
ギヤ アウトプット 5TH 25T 13262-1138 Kawasakiギヤ アウトプット 5TH 25T 13262-1138Kawasaki
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
代表車種KLZ1000BFF
ギヤ アウトプット 5TH 25T 13260-1661 Kawasakiギヤ アウトプット 5TH 25T 13260-1661Kawasaki
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
代表車種KL250H7F
ギヤ アウトプツト4TH 25T 13262-1258 Kawasakiギヤ アウトプツト4TH 25T 13262-1258Kawasaki
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1000HHF主な適合純正品番13262-1258主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
ギヤ アウトプット 5TH 25T 13262-1072 Kawasakiギヤ アウトプット 5TH 25T 13262-1072Kawasaki
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
代表車種VN1600-A1
ギヤ アウトプット 5TH 25T 13260-1388 Kawasakiギヤ アウトプット 5TH 25T 13260-1388Kawasaki
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
代表車種EX400-B2
ギヤ アウトプット 4TH 25T 13262-0485 Kawasakiギヤ アウトプット 4TH 25T 13262-0485Kawasaki
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
代表車種KLX250SGF
ギヤ アウトプット 5TH 25T 13262-1198 Kawasakiギヤ アウトプット 5TH 25T 13262-1198Kawasaki
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
代表車種KLZ1000BGF
ギヤ アウトプット 5TH 25T 13260-1605 Kawasakiギヤ アウトプット 5TH 25T 13260-1605Kawasaki
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
ギヤ アウトプット 4TH 25T 13262-0300 Kawasakiギヤ アウトプット 4TH 25T 13262-0300Kawasaki
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
代表車種KX85A6F主な適合純正品番13262-0300主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
ギヤ アウトプット 4TH 25T 13262-0780 Kawasakiギヤ アウトプット 4TH 25T 13262-0780Kawasaki
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1000DAF
ギヤ アウトプット 4TH 25T 13262-0956 Kawasakiギヤ アウトプット 4TH 25T 13262-0956Kawasaki
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
代表車種EX250LGF
ギヤ,アウトプツト 4TH,25T 13262-0667 Kawasakiギヤ,アウトプツト 4TH,25T 13262-0667Kawasaki
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:13262-0667
カウンターシャフト 4THギヤ (25T) TAKEGAWA(武川)カウンターシャフト 4THギヤ (25T)TAKEGAWA(武川)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
歯数25
ギヤ インプット 3RD&4TH 22T&25 13260-1800 Kawasakiギヤ インプット 3RD&4TH 22T&25 13260-1800Kawasaki
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
代表車種VN250C7F主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
ギヤ インプット 3RD&4TH 22T&25 13262-0591 Kawasakiギヤ インプット 3RD&4TH 22T&25 13262-0591Kawasaki
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
代表車種EX250KBF
(I/X)ギヤ インプット 3RD&4TH 25T&24 13260-1943 Kawasaki(I/X)ギヤ インプット 3RD&4TH 25T&24 13260-1943Kawasaki
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1200-B1
MIWA TRF(T).TH DT25~28 ST MIWAMIWA TRF(T).TH DT25~28 STMIWA
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
サムターン
グリーン購入法適合
DRIVEN GEAR 4TH SPEED T25 800059697 KTMDRIVEN GEAR 4TH SPEED T25 800059697KTM
16,980税込18,678
1個
31日以内出荷
DRIVEN GEAR 5TH SPEED T25 800097504 MV AGUSTADRIVEN GEAR 5TH SPEED T25 800097504MV AGUSTA
34,980税込38,478
1個
31日以内出荷
DRIVEN GEAR 4TH SPEED T25 800083055 KTMDRIVEN GEAR 4TH SPEED T25 800083055KTM
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
DRIVING GEAR 6TH SPEED T25 17213003A DUCATIDRIVING GEAR 6TH SPEED T25 17213003ADUCATI
57,980税込63,778
1個
31日以内出荷
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
7,498税込8,248
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
GEAR 5TH - 6TH SPEED T25/27 800073359 KTMGEAR 5TH - 6TH SPEED T25/27 800073359KTM
57,980税込63,778
1個
31日以内出荷
ドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)ドライバービットセットBOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
IDLER GEAR 4TH G 25-T 80033014025 KTMIDLER GEAR 4TH G 25-T 80033014025KTM
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷
SLIDING G. 5TH G.25-T       08 77033015200 KTMSLIDING G. 5TH G.25-T 08 77033015200KTM
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷
関連キーワード
th-t18特集
  • おすすめ人気ランキング
  • th-t18