56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質ポリプロピレン(PP) コンテナ種類ベタ目
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。 材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状キャップ ダークブラウン タイプHT 最高使用温度(流体温度)℃90
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 トラスコ品番414-9831 材質ナイロン66 幅(mm)使用結束バンド:~4.8 高さ(mm)4 縦(mm)21.8 横(mm)21.8
1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロングラスファイバー 材質本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

標準タイプのホースクランプです。
用途一般産業、自動車関連用。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ9 1281
1個
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
特価
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質ポリプロピレン(PP) コンテナ種類ベタ目
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


サイズと長さが選べる差替式ビット用本体です。(差替式ビットを取り付けてご使用ください。)
寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)17 先端形状六角
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm) 本体長さ(mm)300
1セット
9,298 税込10,228
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売ストラップクランプ
エコ商品、RoHS
専用治具として使用が出来ます。M6・10・12・19と種類も豊富です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(4個)
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
RoHS
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

フェルール継手ホース同士をフラットに接続するためのクランプ金具です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。 材質ステンレス(SUS316L) 2018年トラスコ掲載ページ9 1263
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丁番付で作業がしやすい工具ホルダーです。
材質(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキ ブラック トラスコ品番488-0561 幅(mm)48 高さ(mm)190 質量(g)84 奥行(mm)30 ベルト通し幅(mm)約50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。 トラスコ品番207-4027 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 質量(g)587 アズワン品番64-8723-74 外寸法・幅(mm)519 外寸法・高さ(mm)35 外寸法・奥行(mm)363
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

サイズと長さが選べる差替式ビットです。(本体THC-300Hに取り付けてご使用ください。)
両頭機能片頭
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に 材質本体:鋼 径精度(μm)±0.8 ゲージ長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.82MB) 直径不同(μm)0.8 真円度(μm)0.5
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。 トラスコ品番207-4083 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 質量(g)395 アズワン品番64-8723-72 外寸法・幅(mm)446 外寸法・高さ(mm)32 外寸法・奥行(mm)306
1枚
839 税込923
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
欠品中

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



アール・エフ・ヤマカワテンポ ハイカウンター W1200×D394
テンポシリーズ ハイカウンターW1200。内側はオープン仕様で、別売りのW1200用棚板、インナーテーブル、共通引出し(W572)の取り付けが可能です。アジャスター付き。テンポ ハイカウンター同士を連結できるほか、テンポシリーズのハイカウンターW800やコーナーと組み合わせることで、L字型でもご利用いただけます。横連結可能
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 幅(mm)1200 質量(kg)30.6 高さ(mm)1000 奥行(mm)394 耐荷重(kg)(天板)35 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×394×1000 関連資料組立説明書・取扱説明書(4.76MB)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続向きを選ばないリバーシブル対応。 従来のUSB-Aコネクタの充電器対応。 70cmの巻取りフラットケーブル採用 USB-Aコネクタ搭載のPCとスマホ・タブレットを接続。高速転送480Mbps。 1.5A(7.5W)出力以上の充電器と組み合わせる事で急速充電にも対応。
仕様USB Power Delivery 非対応 材質本体ケース/ABS他、コネクタ/PVC、ケーブル/PU 質量(g)約26 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 USBタイプUSB2.0
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

タイプフルオート 形式設置フリー型 リモコン別売 設置形態屋外設置形(PS標準設置形) グリーン購入法適合
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 仕様ボール付 セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm) 本体長さ(mm)100
1セット
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプフルオート 形式設置フリー型 リモコン別売 設置形態PS扉内設置形(超高層対応) グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプフルオート 形式設置フリー型 リモコン別売 設置形態PS扉内上方排気延長形 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプオート 形式設置フリー型 リモコン別売 設置形態屋外設置形(PS標準設置形) グリーン購入法適合
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイプオート 形式設置フリー型 リモコン別売 設置形態PS扉内設置形(超高層対応) グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード