カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • カー用品(11)
  • 制御機器(1)

「thd68」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バキュームブレーカー(フラッシュバルブ補修用、水道水・再生水共用) TOTOバキュームブレーカー(フラッシュバルブ補修用、水道水・再生水共用)TOTO(3件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
接続ねじW40山16主な用途フラッシュバルブ補修用適合流体水道水、再生水共用
TOTO  パッキン TOTOTOTO パッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷
排水管32mm用パッキン TOTO排水管32mm用パッキンTOTO(9件のレビュー)
509税込560
1セット
当日出荷
適合パイプ径(Φmm)32
パッキン TOTOパッキンTOTO(10件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
取替用パッキン(32mm差込み・つば付洗浄管用) TOTO取替用パッキン(32mm差込み・つば付洗浄管用)TOTO
829税込912
1個
当日出荷
寸法(mm)差込み:32
フラッシュバルブ用シートパッキン部 TOTOフラッシュバルブ用シートパッキン部TOTO(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
大便器フラッシュバルブ用押し棒部 TOTO大便器フラッシュバルブ用押し棒部TOTO(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×95
パッキン TOTOパッキンTOTO(9件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
材質ゴム・樹脂質量(g)30
大便器フラッシュバルブ TOTO大便器フラッシュバルブTOTO(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
用途パブリック、大便器用使用環境温度(℃)1~40心間距離(mm)120使用水水道水のみ給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75水量(L)洗浄調節範囲:6~16
ハンドル部 TOTOハンドル部TOTO(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×190
パッキン TOTOパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷
バキュームブレーカ KC 兼工業バキュームブレーカ KC兼工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、 負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、 負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。
材質本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604使用流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100
VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用) ベンVD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用)ベン
23,980税込26,378
1個
当日出荷
給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。 各種機器、装置の真空破壊に最適です。 専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。 給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器分類バキュームブレーカ呼び径(A)20(3/4)端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ材質(本体)CAC406適合流体水・温水耐圧(MPa)水圧にて1.75流体温度(℃)5~90取付方式鉛直から5°以内の正立取付ストレーナー40メッシュ材質(ディスク)EPDM・C3604仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上使用圧力範囲(MPa)1.0以下
バキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用) ベンバキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用)ベン
9,298税込10,228
1個
当日出荷
使用圧力範囲(MPa)0.75以下流体温度(℃)5~60材質(本体)CAC406C又はC3604B材質(ボール)ポリエチレン適合流体水道水・工業用水材質(ディスク)NBR材質(ストレーナ)SUS304作動圧力(kpa)【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
パッキン TOTOパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷
リモコンフラッシュバルブ用バルブ部(TU141型用) TOTOリモコンフラッシュバルブ用バルブ部(TU141型用)TOTO(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
適合品番TU141X、TU141Q
大便器スパット カクダイ大便器スパットカクダイ(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質黄銅、NBR寸法H(mm)56寸法B(mm)64
真空逃し弁 VB-7シリーズ ヨシタケ真空逃し弁 VB-7シリーズヨシタケ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
材質(本体)C3604形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)CAC・C3604圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
コンデンサマイク ノーブランドコンデンサマイクノーブランド
999税込1,099
1個
3日以内出荷
高感度でSN比のよいコンデンサーマイク ROM-2235P-HD-Rは、PUI Audio社のHDシリーズ無指向性コンデンサーマイクロフォンです。プレミアム級のFETとダイヤフラムを使用しており、高感度と優れたSN比を実現しています。ROM-2235P-HD-Rは直径5.8mmのコンパクトな筐体ですが、20Hz~20kHzの周波数帯域を忠実に再現します。
仕様【SN比(1kHz、94dB入力)】68dB【SPL入力(THD<3%)】110dB(max)質量(g)0.5以下寸法(直径Φ×高さH)(mm)5.8×高さ2.7定格電圧(V)3DC感度-35±3dB(1kHz@50cm、0dB=1V/Pa)周波数範囲(Hz)20~20000RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)出力/2.2k(@1kHz)消費電流500μA(RL=2.2kΩ)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)1~10DC
600W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF607A 未来舎600W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF607A未来舎
99,980税込109,978
1式
5日以内出荷から6日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。DC入力ケーブルを通常の水平以外に垂直にも取り付けられ、多様な設置環境へ柔軟に対応できます。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます。別売のオプション取り付け金具を使用すると従来品のFI-S603Aと取り付け寸法が同じになります。 FI-S603Aからの置き換えに最適です。
質量(kg)2.4以下出力電圧(V)AC:100、AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×68×250(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)600動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A 未来舎3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A未来舎
319,800税込351,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力端子を垂直に引き出せるオプションあり。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます
質量(kg)6.8以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×455.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)3000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A 未来舎1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A未来舎
199,800税込219,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます。 VF1507A-20VDCではREMO-702はご使用いただけません
仕様●出力安定度:± 5%●出力歪率:THD<2.5%●入出力保護:入力逆接保護・出力逆流保護●入力高電圧遮断:68.0V●入力高電圧復帰:60.0V●入力低電圧警報:46.0V / 48.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧遮断:42.0V / 46.0V (DIP SW 切替)●入力低電圧復帰:50.0V / 50.0V (DIP SW 切替)●変換効率:0.92型式VF1507A-48VDC質量(kg)3.7以下電圧(V)システム:DC 48系直流電圧(V)DC 42.0 - 68.0出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×300.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)待機電流0.7A出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A 未来舎1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A未来舎
149,800税込164,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます
質量(kg)3.4以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×250.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A 未来舎700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A未来舎
109,800税込120,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます
質量(kg)2.5以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178.0×90.4×210.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)700動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A 未来舎2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A未来舎
239,800税込263,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 97V - 128Vの範囲内で変更できます
質量(kg)5.0以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120 (DIP SW 切替)97 - 128(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×375.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)2000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)
1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A 出力AC200V 未来舎1000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1007A 出力AC200V未来舎
149,800税込164,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
質量(kg)3.4以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×250.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A 出力AC200V 未来舎2000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF2007A 出力AC200V未来舎
239,800税込263,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
質量(kg)5.0以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×375.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)2000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A 出力AC200V 未来舎1500W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF1507A 出力AC200V未来舎
199,800税込219,780
1式
5日以内出荷から6日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
質量(kg)3.7以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×300.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A 出力AC200V 未来舎700W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF707A 出力AC200V未来舎
109,800税込120,780
1式
5日以内出荷から6日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
質量(kg)2.5以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178.0×90.4×210.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)700動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)
3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A 出力AC200V 未来舎3000W 堅牢小型DC-AC正弦波インバーター VF3007A 出力AC200V未来舎
319,800税込351,780
1式
5日以内出荷
業界初、インバーターのAC出力に誤って商用交流を入力し逆流させても保護するAC逆流保護。クラス初、入力DCの極性を逆に接続しても保護するDC逆接保護。DC入力範囲が広く、リチウムバッテリーにも対応。安心の3年保証。定格出力の120%動作可能なターボモード装備。DC入力端子を垂直に引き出せるオプションあり。DC入力電圧低下保護機能の出力遮断/復帰電圧はディップスイッチで2種類切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用すると2種類以外にも変更できます。出力AC電圧、周波数をディップスイッチで切替可能。 REMO-702またはRS-232Cを使用するとAC電圧は 194V - 256Vの範囲内で変更できます
質量(kg)6.8以下出力電圧(V)AC 200/220/230/240 (DIP SW 切替)194 - 256(RS-232Cでの設定範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205.0×88.4×455.0(突起部含まず)冷却方式強制空冷FAN(負荷および温度制御)出力波形正弦波連続出力電力(W)3000動作温度(℃)-20 - +60(40以上は低減特性)出力周波数50/60Hz(DIP SW 切替)、47.0Hz - 63.0Hz(RS-232Cでの設定範囲)