52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部) 黒色 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合工具WT193A
1袋(100本)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズCol-Ty 紫外線カットあり 入数100 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~+80
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。標準(難燃)タイプ。
材質66ナイロン、ステンレス(ストッパー部) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 適合工具WT193A
1袋(100本)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束。 引張強度(N)222
1袋ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅(mm)9.5 長さ(m)15 材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂) 使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後) 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)819.93(83.7) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、難燃
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷

幅(mm)12.7 長さ(m)15 材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂) 使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後) 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)1110(113) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、難燃
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷

仕様コンジットストラップ. コンジットストラップ - 支持し、剛体又は柔軟な金属製コンジットを硬い面にしっかりと締め付けるために使用します。この無骨な可塑性コンジットストラップは、亜鉛めっき仕上げを施されており、内側に歯が付いています(A)。これはコンジットが縦に配置されている場合に水分が溜まって腐食が開始することを防ぎきます。 材質可鍛鉄 ナチュラル タイプ(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)コンジットストラップ 固定方法ネジ
1袋(5個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
当日出荷

トーマス&ベッツThomas & Betts ケーブルタイガン
RoHS
質量(g)550 タイプハンド工具 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×155×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

材質316 ステンレス鋼 メタリック タイプローラーボール シリーズTy-Met 紫外線カットあり 入数100 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-80~+540
1袋(100個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66 温度範囲(℃)-10~85 特性耐候、耐紫外線
1セット(100本)
4,810 税込5,291
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ナイロン 幅(mm)19.05 長さ(m)4.572 シリーズTy-Grip RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~+104
1リール(1個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57 材質ポリエチレン ナチュラル 長さ(m)10 内径(Φmm)12 動作温度(℃)-40~+100 適合壁厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)70 最小ケーブル径(Φmm)12 最大ケーブル径(Φmm)15
1リール(10m)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ 耐候性黒
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 特性耐候
1袋(1000本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ナイロン 長さ(mm)228.6 幅(mm)19.05 シリーズTy-Grip RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~+104 最大バンドル直径(Φmm)50.8
1袋(10個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

1リール(10m)
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率2:1 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様●長さ:186.4mm●幅:4.67 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:TY175●引張強度:220N●最大バンドル直径:1.75インチ アズワン品番65-7419-57
1袋(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様耐火性:ハロゲンフリー、Thomas & Betts ケーブルThomas & Betts Ty-Rap シリーズの青色金属検出可能な結束バンドは、金属検出可能なナイロン製です。バンドル径は 102 mm 、長さは 360 mm 、幅は 4.8 mm です。各パックには 100 個入りです。 Ty-Rap (R) 検出可能結束バンドには、 X 線装置、金属検出器、及び Visual 検査装置で検出できる独自の特許取得済み化合物が組み込まれています。この特殊な用途は、ケーブルタイが残留(カットテール)やアク 材質ナイロン 66 長さ(mm)361 幅(mm)4.7 タイプリリース不可 シリーズTy-Rap 引張強度220N 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 入数100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)102
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様Ty-Fast(R)オールプラスチックケーブルタイ、IDタグ付き. これらのTy-Fast(R)ケーブルタイは、全体がプラスチック製で、IDタグが付いています。 1000個入り又は100個入りのパックで販売されます。メーカー型番末尾の「C」は100個入り、「M」は1000個入りを示しています。. ラベルが組み込まれたIDタイで、耐久性のマーキングと結束 ザラザラの書き込み面でシンプルなマーキング 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V- 材質ナイロン 66 長さ(mm)102 幅(mm)2.5 ナチュラル 引張強度80N 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 入数100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)19
1袋(100個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様Thomas ; Bettsケーブルタイサドルサポート. このサポートは、配線用のサドルになります。 Ty-Rap(R)ケーブルタイを束の下に通し、通常通りに束ねます。 サイズには、17.1 x 11.2 mm ( ; 818-7041 818-7041 )及び23.4 x 14.3 mm ( ; 818-7048 818-7048 )があります。 検出可能なバージョンは、 ; 812-5860 812-5860 が17.1 x 11.2 mm、そして ; 812-5876 812-5876 が23.4 材質ナイロン 66 長さ(mm)17 幅(mm)11 ナチュラル ケーブル長(mm)結束長:4.8 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 入数500
1袋(500個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57 材質ポリエチレン 長さ(m)10 内径(Φmm)15 動作温度(℃)-40~+100 適合壁厚(mm)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)100 最小ケーブル径(Φmm)15 最大ケーブル径(Φmm)19
1リール(10m)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:レデューシング アダプター 適合製品:Pos-E-Kon 産業用コネクタ 製品群:Pos-E-Kon シリーズ アズワン品番65-1536-06
1個
7,198 税込7,918
8日以内出荷

仕様スタッド サイズ メトリック:M10 スタッド サイズ インペリアル:3/8inch 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:- 製品群:Sta-Kon K シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 アズワン品番65-1515-04
1個
1,598 税込1,758
欠品中

仕様ワイヤー フェルール タイプ:シングルワイヤー 最大ワイヤサイズAWG:24AWG 導体部 CSA:0.25mmイ ピン 長さ:6mm 絶縁体 色:イエロー 製品群:Sta-Kon シリーズ 全長:10.5mm アズワン品番65-1515-30
1個
179 税込197
欠品中

仕様製品群:Catamount 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス ピギーバック ディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:16AWG アズワン品番65-1502-97
1個
179 税込197
10日以内出荷

仕様製品群:Sta-Kon C シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:メカニカルラグ スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 アズワン品番65-1515-26
1個
749 税込824
10日以内出荷

仕様製品群:Catamount シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- ピン 直径:- 絶縁体 色:イエロー 絶縁体 材質:ビニール アズワン品番65-1515-25
1個
229 税込252
10日以内出荷

仕様製品群:Color Keyed シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:000AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M8 スタッド サイズ インペリアル:5/16inch アズワン品番65-1515-20
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷

仕様製品群:Catamount シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:オス ブレット 絶縁体 色:ブルー 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド) アズワン品番65-1515-16
1個
289 税込318
10日以内出荷

仕様製品群:Sta-Kon F 250シリーズ ターミナル タイプ:クイックディスコネクト アダプター タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:- 絶縁体 色:- アズワン品番65-1589-11
1個
599 税込659
10日以内出荷

仕様製品群:Catamount シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:- ピン 直径:1.91mm 絶縁体 色:ブルー 絶縁体 材質:ビニール アズワン品番65-1515-24
1個
209 税込230
10日以内出荷