カテゴリ

  • 接着剤・補修材(17)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)

「threebond 1401d」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジロック1401 スリーボンド

    ネジロック1401

    スリーボンド(46件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(200g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
    用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK使用温度範囲(℃)-20~80比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能粘度(mPa・s[cP])350危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    中強度。取り外し可能。
    用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。液色タイプ汎用タイプ(中強度)粘度範囲(mPa・s)900~1400分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)仕様非水溶性、嫌気性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • ねじゆるみ止め用接着剤 中強度 モノタロウ

    ねじゆるみ止め用接着剤 中強度

    モノタロウ(180件のレビュー)
    899税込989
    1本(50mL)
    当日出荷
    中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
    用途一般的なネジのゆるみ止めに。使用方法1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。質量(g)80タイプ中強度タイプ使用温度範囲(℃)-60~150液色粘度(mPa・s[cP])1400破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5破壊トルク(Nm)材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm推奨ねじ径M6~M20危険等級固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状販売区分業務用
  • ネジロック剤 モノタロウ

    ネジロック剤

    モノタロウ(97件のレビュー)
    819税込901
    1缶(200g)
    当日出荷
    プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
    用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤タイプ取りはずし可能主成分酢酸ビニル樹脂系比重0.88危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量227.3mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状販売区分業務用
  • ネジロックスーパー スリーボンド

    ネジロックスーパー

    スリーボンド(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50g)
    5日以内出荷
    高強度です。低粘度です。
    用途ねじ部の永久固着用使用可能温度範囲-40~120容量(g)50固着時間(分)30~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 263

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
    用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。液色使用温度範囲(℃)-55~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 242

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
    用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8液色硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 222

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](44件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
    用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4液色主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)25種別低強度その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • 1300N嫌気性封着剤 スリーボンド

    1300N嫌気性封着剤

    スリーボンド(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(50g)
    当日出荷
    空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
    引火点(℃)100以上主成分ポリメタクリル樹脂主なワーク3次元形状
  • ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401D スリーボンド

    ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401D

    スリーボンド
    7,898税込8,688
    1缶
    5日以内出荷
    塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。
    用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番553-1395使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 262

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。
    用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32液色主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下固着時間(分)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 スリーボンド

    嫌気性封着剤

    スリーボンド
    3,098税込3,408
    1本(50g)
    当日出荷
    ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
    用途ねじボルトの固定。 メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。質量(g)66主なワーク3次元形状
  • ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(10mL)
    当日出荷
    金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 嫌気性封着剤 高強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 高強度タイプ

    スリーボンド
    3,998税込4,398
    1本(50g)
    当日出荷
    高強度です。中粘度です。
    用途高強度タイプ 植込ボルトなどのねじの永久固定容量(g)50使用温度範囲(℃)-40~120液色紫褐色粘度(mPa・s[cP])500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ねじゆるみ止め用接着剤 高強度 モノタロウ

    ねじゆるみ止め用接着剤 高強度

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(50mL)
    当日出荷
    金属の接合面同士の間に塗付後、空気が遮断されると反応し硬化します。 ねじのゆるみを抑えることができます。高強度のネジゆるみ止めです。
    用途金属ネジ専用ゆるみ止め、業務用液色破壊トルク/脱出トルク(Nm)38/28主成分アクリル樹脂推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)500~800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状販売区分業務用
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    中強度。取り外し可能。
    用途取り外す可能性のある、大型のネジ(M20以下推奨)のゆるみ止めに。タイプ油面向き液色分類高粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)20/7主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)1300~3000固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)仕様非水溶性、嫌気性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ねじ緩み止めカテゴリ