・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質ポリオレフィン
関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
厚さ(mm)10
こんなお得な商品も!

収縮チューブ
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮開始温度(℃)75(完全収縮95)
関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
収縮率2:1
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
先端形状トルクスタイプ
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製
材質低合金鋼(SKS)
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
材質低合金鋼(SKS)
表面処理ノンコーティング
一般的な非難燃熱収縮チューブです。特徴。・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途採用実績。・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(0.23MB) (0.12MB) (0.07MB)
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。
タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製
材質低合金鋼(SKS)
セット内容先・中・上
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔3.5mm ポジション数:20 定格電流:13.4A 定格電圧:200V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal S2C シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
規格0.5L
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.76MB)
図解NoNBC205 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、BCW233S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC23MX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、JC234DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.29、LBC233M-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27、BC234SN キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、BC204L エンジン キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.24、JC203DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、AC236SL エンジン (キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク)部品 フユーエルタンク_No.24、BCL20SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24、JC203DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24など
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
部品名称ブリーザクミタテ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.94MB)
図解NoBC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)2014年11月-部品 ブリーザクミタテ_No.27、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ブリーザクミタテ_No.27、GS25S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ブリーザクミタテ_No.27、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.52、JHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、BC2600 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ブリーザクミタテ_No.27、GS251S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ブリーザクミタテ_No.27、JAS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.52、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.27、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)-2014年10月部品 ブリーザクミタテ_No.27、KC2000 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27、KC2600 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.89MB)
図解NoJHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)-2014年10月部品 パイプクミタテ_No.29、BC2600 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 パイプクミタテ_No.29、KC2600 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29、KC2000 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.29、KC26NX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.29、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)2014年11月-部品 パイプクミタテ_No.29、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 パイプクミタテ_No.29
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ。パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴として
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:4.3mm●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●寸法:6 x 3.5 x 4.3mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●高さ:4.3mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1559
アズワン品番65-7818-90
1袋(5個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
備考29~34フクム
部品名称ネンリヨウパイプアセンブリ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.89MB)
図解NoKC26NX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.28、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.28、KC2600 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.28、BC2600 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.28、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)2014年11月-部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.28、KC2000 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.28、JHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)-2014年10月部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.28、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.28
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1MB)
図解NoBC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.23、BK20 本体部品_No.23、BC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.23、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 ピストン_No.21、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.26、NBC205 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BC203SN エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.23、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ピストン_No.23、BC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 ピストン_No.21、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.23、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.26、NBC203 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.23、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.26、BCG200C エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.23、BC203S エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.23、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.21、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.26、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.23
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
規格7~9フクム
部品名称ロープアセンブリ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.59MB) 展開図9(0.59MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.66MB) 展開図12(0.66MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.58MB) 展開図16(0.58MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.58MB) 展開図27(0.94MB)
図解NoBC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.6、TC206 リコイルスタータ部品_No.6、KC26NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.6、KC26NX エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 ロープアセンブリ_No.22、KC20NX エンジンEE201THT04 リコイルスタータ部品_No.6、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.6、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.22、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.6、KC2000 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC234 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.22、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.6、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.22、BC232 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、KC2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.6など
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO装着タイプ:表面実装アクチュエータタイプ:プッシュボタンコンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc機械的寿命:50000Cyclesコンタクト材質:ニッケルに銀めっき動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
。品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ。パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:5mm●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:6mm●幅:3.5mm●寸法:6 x 3.5 x 5mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●高さ:5mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1568
アズワン品番65-7818-76
1袋(5個)
¥369
税込¥406
7日以内出荷
品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ。パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極
仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:4.3mm●ボタン色:茶●アクチュエータタイプ:押し板●寸法:6 x 3.5 x 4.3mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:2.4 N●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1574
アズワン品番65-7818-94
1袋(5個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:20 type:角度付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3230
アズワン品番65-7579-52
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
規格ジクヨウ10
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.2MB)
図解NoJHC230U 本体部品_No.36、KC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 Cガタトメワ ジクヨウ 10_No.36、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.36、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、BC260T エンジン クランクケース、シリンダ部品 Cガタトメワ ジクヨウ 10_No.41、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 Cガタトメワ ジクヨウ 10_No.36
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格WYL-320A、2~15フクム
部品名称キヤブレタアセンブリ
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.8MB)
図解NoJC203DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、BC203S エンジン キャブレタ,燃料タンク部品_No.1、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 キャブレタアセンブリ_No.1、BC204L エンジン キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.1、BC233MN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、BC234MN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、NBC205 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、BC204G エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.1、BC233M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、JC233DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)-2014年10月部品 キャブレタアセンブリ_No.1、BC20T エンジン(キャブレタなど
1個
¥11,400
税込¥12,540
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 3.4mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 7mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.6 N動作温度範囲 = -20 → +85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥329
税込¥362
当日出荷
備考34~36フクム
規格EE200ヨウ
部品名称フアンカバーアセンブリC
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.07MB)
図解NoBC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 フアンカバーアセンブリC_No.33、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.33、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 フアンカバーアセンブリC_No.33、JHC230U 本体部品_No.33
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
WurthElektronikWE-HIDATHT高電流インダクタは22μHこの製品は、クラスDオーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は-40→+125℃です低磁気カップリングを備えた2-in1設計低コア損失超低RDC高い飽和電流動作温度範囲:-40℃→+125℃
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6977-35
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:6.7A●最大直流抵抗:9.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:20MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6978-50
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
規格コウオンチユウイシヨウ, コウオンチユウイ
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.2MB)
図解NoKC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.57、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 ラベル_No.57、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.58、BC260T エンジン クランクケース、シリンダ部品 ラベル_No.60、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、KC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.61、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.57、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 ラベル_No.57
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
規格3X5X160L(クロ)
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.89MB)
図解NoBC2000 2013 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ネンリヨウパイプ_No.31、BC2600 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ネンリヨウパイプ_No.31、KC2000 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.31、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.31、KC2600 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.31、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)-2014年10月部品 ネンリヨウパイプ_No.31
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
規格A50B52C160D85, 24~34フクム
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.89MB)
図解NoBC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)2014年11月-部品 タンクアセンブリ_No.23、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)-2014年10月部品 タンクアセンブリ_No.23、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.23、JHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(160個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3210
アズワン品番65-7573-99
1セット(160個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:20 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3211
アズワン品番65-7574-36
1袋(5個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:20 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3185
アズワン品番65-7574-06
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:5.3mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6977-32
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.8A●最大直流抵抗:14.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-7112-76
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6974-94
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6976-21
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ