1,079件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)60 (一般用) 材質塩化ビニール
1個ほか
特価
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。 種別裸圧着端子用の絶縁キャップ 材質PVC 定格電圧(V)600
1パック(50個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 最高使用温度(℃)60 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に 仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格) 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1セット(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に 透明 仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格) トラスコ品番819-0023 全長(mm)17 質量(g)410 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 寸法D(Φmm)4.7 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1セット(100個)
429 税込472
当日出荷

1袋(100個)ほか
229 税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 最高使用温度(℃)60
1セット(20個)ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に 定格電圧(V)300 使用温度(℃)0~60 材質(絶縁体)塩化ビニル
1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Siemens Sematic F-TM ServoDrive ST は、保護超低電圧範囲のサーボドライブ用のドライブコントローラです。寸法は 20 mm x 73 mm x 58 mm です。保護クラスIP20 ハードワイヤ接続 STO を採用したドライブコントローラ
仕様●電源電圧:24→ 48 V●許容電流値:10 A●定格電圧:48 V●許容入力:0.3 kW●コード番号:203-8690 アズワン品番65-7344-93
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷


実効オン電流 0.3A、0.6A、0.9A、1.2A対応 DIP8pinパッケージで省スペース化を実現 AC100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 入出力間耐圧 5,000V AC ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
用途家電市場(エアコン、電子レンジ、洗濯機、温水便座、冷蔵庫、ファンヒータ、クッキングヒータ、炊飯器、加湿器など)、産業機器市場 規格UL/C-UL、VDE
1箱(50個)ほか
3,798 税込4,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PT100センサ TE Connectivity PT100 0.3 %
エコ商品
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = リード精度 = 0.3 %応答時間 = 0.2秒(水)、10秒(空気)TE Connectivity PTFシリーズ温度センサ. TE ConnectivityのMEAS PTFシリーズの温度センサは、長期にわたって高い安定性を発揮します。 フィードバック制御システムに最適なこのRTDは、低時定数、低質量、及びスモールアウトラインを実現しています。 ガラスコーティングが施されたケース入りのPTFシリーズは、セラミック基板上に構造化された白金層で構成されています。 この温度センサに適した用途には、医療用、車載用、プラグインプローブの検出素子、温度フィードバック制御、白物家電、産業用途などがあります。. 幅広い温度範囲 白金温度センサのDIN EN 60751規格に適合 包括的な相互互換性 耐用期間中は低ドリフト 低熱質量 高速な応答時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:0.3mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 1 アズワン品番67-2987-11
1箱(100本)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:0.3mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:5000本入●Performance Level 1 アズワン品番67-2989-64
1ケース(50セット×100本)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:PP●形状:脚付●サイズ:6×31mm●入数:1000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 2 アズワン品番67-2991-48
1ケース(10セット×100本)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:0.3mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:5000本入●Performance Level 3 アズワン品番67-2990-28
1ケース(50セット×100本)
819,800 税込901,780
4日以内出荷

。高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:0.3mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3 アズワン品番67-2988-22
1箱(100本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:0.3mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 3 アズワン品番67-2989-27
1ケース(10セット×100本)
169,800 税込186,780
4日以内出荷

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:0.3mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 3 アズワン品番67-2989-26
1ケース(10セット×100本)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:0.3mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3 アズワン品番67-2988-21
1箱(100本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

。高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:0.3mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:5000本入●Performance Level 3 アズワン品番67-2990-27
1ケース(50セット×100本)
689,800 税込758,780
4日以内出荷

1組(2個)
369 税込406
9日以内出荷

。GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。
仕様●容量:0.3mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1 アズワン品番67-2988-63
1ケース(10セット×100本)
30,980 税込34,078
4日以内出荷

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:ガラス●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3 アズワン品番67-2988-44
1箱(100本)
16,980 税込18,678
12日以内出荷

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。 仕様3列植毛 トラスコ品番805-1403 材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台) 形状波線 厚さ(mm)15 全長(mm)5000 ブラシ:黒 全高(mm)100 毛丈(mm)60 フレーム高さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.3
1巻
53,980 税込59,378
翌々日出荷

質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:PP●形状:脚付●サイズ:6×31mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 2 アズワン品番67-2991-47
1箱(100本)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
1箱(100本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:PP●形状:脚付●サイズ:6×31mm●入数:5000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 2 アズワン品番67-2991-49
1ケース(50セット×100本)
239,800 税込263,780
4日以内出荷

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●2mL screw vial、2mL snap vial、2mL crimp vial用●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:100本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3 材質不活性ガラス 容量(mL)0.3 アズワン品番67-2988-45
1箱(100本)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:不活性ガラス●形状:脚付●サイズ:6×30mm●入数:1000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3 アズワン品番67-2989-48
1ケース(10セット×100本)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

。高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:0.3mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3 アズワン品番67-2988-15
1箱(100本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
仕様●容量:0.3mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 3 アズワン品番67-2989-23
1ケース(10セット×100本)
97,980 税込107,778
4日以内出荷

関連キーワード