8,095件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
21 税込23
当日出荷

1個
21 税込23
当日出荷

1個
21 税込23
当日出荷


1袋(100個)
648 税込713
当日出荷

TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)60 (一般用) 材質塩化ビニール
1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に 仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格) 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1セット(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。 種別裸圧着端子用の絶縁キャップ 材質PVC 定格電圧(V)600
1パック(50個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
829 税込912
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 最高使用温度(℃)60 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


1パック(100個)
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FF-R(エフエフアール)チタンボルト(M8×16)
チタンシルバー ボルト寸法M8×16 材質チタニウム(Ti-6Al-4V) 質量(g)約6.5
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1袋(100個)ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 最高使用温度(℃)60
1セット(20個)ほか
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

自然放電が少なく1年後でもすぐに使える。低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:マイナス20度~50度
タイプ単3 規格単三 本数8本 バッテリー容量(mAh)2000 充電可能回数600 グリーン購入法適合 入数(本)8
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1箱(5個)
7,198 税込7,918
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
用途突切加工 材質最新スモウテックコーティング
1セット(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに 最高使用温度(℃)60 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
(フランジ)黒 規格UL/C-UL、ENEC/VDE 保護構造IP40 定格16A 250V AC ハンドル形状ロッカー 操作方式ON-OFF
1個
259 税込285
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱(5個)
6,798 税込7,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

イスカルチップ SOMX-DT
RoHS
形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イスカルチップ SOMT-DT
RoHS
形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イスカルチップ LNMX-HT
RoHS
形状長方形90° 逃げ角(度)0 チップブレーカ- 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

イスカルチップ SOMX
形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 チップブレーカ- 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1セット(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 タイプ単3 本数8本
1台
769 税込846
翌日出荷

イスカルチップ H600
RoHS
形状六角形80° チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

片面4コーナ仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
用途高送り加工用。
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4コーナー使い縦置きチップです。
用途旋削加工用。 材質IC8250 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ AOMT
RoHS
形状平行四辺形85° コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)2.38 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-8
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認 種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 ヘッド形状 曲げ半径(mm)R2 保護構造IP68(IEC)、IP68G 繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 材質表示灯部:ポリエステル 使用周囲温度(℃)-25~70 保存温度範囲(℃)-40~85 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)15以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 最大応答周波数(kHz)0.5 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内 材質(本体)PBT 標準検出物体(mm)鉄15×15×t1 最大動作距離2.5mm±8% 安定検出範囲(mm)0~2.1 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~95 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


10/100BASE-T×10ポート。SFP2ポート。8ポート給電。最大給電電力124W。動作環境温度0~50℃。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、PoEオートリブート機能搭載。
ポート数8
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

1個
619 税込681
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
欠品中

Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル8 HfX8
質量(kg)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×375×120 負荷容量最大1600W(16A)/回路
1個
839,800 税込923,780
3日以内出荷

関連キーワード