カテゴリ

  • 溶接用品(945)
    • アルゴン溶接トーチ用交換部品(185)
    • TIG溶接棒ステンレス用(65)
    • TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用(11)
    • トーチ本体(152)
    • TIG溶接機(79)
    • TIG溶接棒アルミ用(36)
    • ケーブルカバー(5)
  • バイク純正部品(2,176)
  • 電気材料(928)
  • バイク部品(921)
  • 制御機器(840)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(520)
  • パソコン/周辺機器(292)
  • 機構部品(286)
  • 学童・教育用品(225)
  • 農業機械(121)
  • メカニカル部品(109)
  • ねじ・ボルト・釘(104)
  • トラック純正部品(102)
  • 船舶用品・漁業資材(98)
  • 安全標識(97)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(94)
  • 科学研究・開発用品(85)
  • 自動車純正部品(81)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 空調・電設資材(68)
  • 家電(48)
  • 切削工具(46)
  • 測定用品(42)
  • 作業工具(38)
  • 照明(32)
  • 空圧工具(24)
  • 塗料(22)
  • カー用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 事務用品(21)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 自転車部品(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 物流用品(12)
  • 安全用品(12)
  • 研磨材(12)
  • 防災用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 手袋(10)
  • 建築金物(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 防犯用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 縫製用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 医療(6)
  • 梱包用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 作業服(5)
  • 厨房用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • マスク(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 完成車(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 鈑金・塗装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「tig」の検索結果

8,741件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウTIG溶接棒 ステンレス用モノタロウ(56件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(1kg)
当日出荷
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304材質ステンレス鋼銀白色JIS規格Z3321 YS308該当RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)識別色黄(端色)
軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼軟鋼用TIG溶接棒神戸製鋼(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)
当日出荷
軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒 軟鋼用 モノタロウTIG溶接棒 軟鋼用モノタロウ(22件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(5kg)
当日出荷
炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。
用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。棒長(mm)1000化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
コレット モノタロウコレットモノタロウ(32件のレビュー)
899税込989
1パック(5個)
当日出荷
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品全長(mm)50関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
TIGトーチ用ノズル パナソニックコネクトTIGトーチ用ノズルパナソニックコネクト(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW全長(mm)47
ノズル モノタロウノズルモノタロウ(33件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。 パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)47
TIG溶接用トーチキャップ ダイヘンTIG溶接用トーチキャップダイヘン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷
接続部ねじ3/8-32UNF
TIG標準ガスレンズノズル パナソニックコネクトTIG標準ガスレンズノズルパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
TIGトーチカバー(布製チャック式)8m マイト工業株式会社TIGトーチカバー(布製チャック式)8mマイト工業株式会社(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
幅(cm)11RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接用コレットボディ リランド(RILAND)TIG溶接用コレットボディリランド(RILAND)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(5個)
当日出荷
フルデジタル 直流TIG溶接機 パナソニックコネクトフルデジタル 直流TIG溶接機パナソニックコネクト
459,800税込505,780
1セット
翌々日出荷
フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。 良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。
定格使用率 [10分周期] (%)20定格使用率(%)20付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150本体質量(kg)9(電源コード含まず)電源電圧(V)単相200/220冷却方式強制空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く)出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150最高無負荷電圧(V)DC65メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力7.3kVA、4.8kW
アルミTIG溶加棒(A5356) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A5356)日本ウェルディングロッド(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用長さ(mm)1000JIS規格Z 3232 A 5356-BYAWS規格A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用) パナソニックコネクトセリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)パナソニックコネクト(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(10個)
5日以内出荷
セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
棒長(mm)150
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒神戸製鋼(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5kg)
当日出荷
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。AWS規格A5.9 ER308JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接用コレット リランド(RILAND)TIG溶接用コレットリランド(RILAND)
2,798税込3,078
1箱(5個)
当日出荷
交直両用ポータブルTIG溶接機 新ダイワ交直両用ポータブルTIG溶接機新ダイワ
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
アルミニウム・マグネシウム・真鍮を含む、あらゆる金属の高品質溶接が可能です。
定格使用率 [10分周期] (%)TIG25質量(kg)15(電源コード除く)周波数(Hz)50/60制御方式IGBTによるインバータ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×212×333定格入力電圧(V)単相200/220溶接電流(A)TIG 直流:4~200、交流:10~200定格入力(kVA)TIG 7.3(5.4)
WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%セリウムミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
TIG細径ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクトTIG細径ガスレンズコレットボディーパナソニックコネクト(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
空冷TIGトーチ ダイヘン空冷TIGトーチダイヘン(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)44引張強度(MPa)5810.2%耐力(MPa)433RoHS指令(10物質対応)対応
TIG標準ガスレンズインシュレーター パナソニックコネクトTIG標準ガスレンズインシュレーターパナソニックコネクト(3件のレビュー)
348税込383
1個
当日出荷
TIGランタナ パナソニックコネクトTIGランタナパナソニックコネクト
3,998税込4,398
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
棒長(mm)150
TIGトーチセット SUZUKID(スズキッド)TIGトーチセットSUZUKID(スズキッド)
22,980税込25,278
1セット
欠品中
SIG-200用オプション品TIGトーチセット
用途DINSEプラグ用コード長さ(m)ホルダー:5
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド
17,980税込19,778
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L長さ(mm)10000.2%耐力(MPa)403適合SUS304・304L伸び(%)46引張強度(MPa)576RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/赤
軟鋼用TIG棒 SUZUKID(スズキッド)軟鋼用TIG棒SUZUKID(スズキッド)
1,498税込1,648
1パック(500g)
当日出荷から11日以内出荷
SIM-180・SIM-230用消耗品。
棒長(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12
アルミTIG溶加棒(A4043) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A4043)日本ウェルディングロッド
13,980税込15,378
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
用途Al-Si合金用長さ(mm)1000仕様Al-Si合金用JIS規格Z 3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R 4043RoHS指令(10物質対応)対応
TIGトーチセット SUZUKID(スズキッド)TIGトーチセットSUZUKID(スズキッド)
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷
アイマックス180・230に対応するTIGトーチセットです。仕上がりが綺麗なTIG溶接が可能です。
セット内容TIGトーチ(トーチヘッド+コード)・ノズル5(SIM-TN5)・ノズル6(SIM-TN6)・ノズル7(SIM-TN7)・トーチキャップS(SIM-TS)・トーチキャップL(SIM-TL)・コレットボディ2.4(SIM-TCB24)・コレット2.4(SIM-TC24)・コレットボディ1.6(SIM-TCB16)・コレット1.6(SIM-TC16)・ホースジョイント径6mm・ホースバンド
アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼アルミニウム用TIG溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5kg)
当日出荷から11日以内出荷
5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。 Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。 A5183に比べると強度は若干低くなります。
規格(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
TIGロングノズル パナソニックコネクトTIGロングノズルパナソニックコネクト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
全長(mm)82主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□(TP□・TSF□)、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TS□TAD、YT-20TS□(TSF□)、YT-15TS□TAD/TAG(H)、YT-30TS2、YT-30TS2TAG(H)YT-30TSW□(TPW□)
TIGトーチカバー マイト工業株式会社TIGトーチカバーマイト工業株式会社(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
幅(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
TIGトーチ用ノズル SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ用ノズルSUZUKID(スズキッド)
259税込285
1個
翌日出荷から9日以内出荷
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。適合機種SIM-200、SIG-200ノズルTIGトーチ用
TIGノズル パナソニックコネクトTIGノズルパナソニックコネクト
939税込1,033
1個
当日出荷
全長(mm)29.5適合電流(A)120~200主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-12TS□、YT-12TS1TAB、YT-12TP□、YT-20TSW□
ノズル(TIG) パナソニックコネクトノズル(TIG)パナソニックコネクト
949税込1,044
1個
当日出荷
TIG標準ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクトTIG標準ガスレンズコレットボディーパナソニックコネクト(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
全長(mm)50電流(A)150~300用主な適合トーチYT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
TIGコレットボディー パナソニックコネクトTIGコレットボディーパナソニックコネクト
2,698税込2,968
1箱(2個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
天井走行ガードルハンガー SFS-TIG ナビス(アズワン)天井走行ガードルハンガー SFS-TIGナビス(アズワン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
任意に伸縮できるガードルハンガーです。フックは収納式です。
フック5個架(伸縮型)材質支柱/アルミ、フック/ステンレス幅(mm)(ハンガー)フック開時/310、フック閉時/70サイズ(幅)310×(長さ)710~1000mm質量(g)540
TIGコレット パナソニックコネクトTIGコレットパナソニックコネクト
1,698税込1,868
1箱(2個)
当日出荷から48日以内出荷
TIG溶接棒 アルミ用 SUZUKID(スズキッド)TIG溶接棒 アルミ用SUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1袋(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
アルミ用のTIG溶接棒です。
【棒端】黄緑棒長(mm)1000
アルミ用 TIG溶接棒 東安アルミ用 TIG溶接棒東安
2,598税込2,858
1箱(1kg)
3日以内出荷
用途二輪車や車両等の溶接長さ(mm)500種類5356
...