用途火傷などからの保護に。溶接ビート部、アーク熱、トーチハンドル部などの熱からの保護に
連続耐熱温度(℃)1000
アズワン品番64-8609-22
RoHS指令(10物質対応)対応
瞬間耐熱温度(℃)1400
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
親指と人差し指を刃物から防御します。
包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
エスコ品番EA334B
材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット
幅(mm)850
質量(g)600
長さ(m)0.85
連続使用温度(℃)1000
融点(℃)1760
瞬間耐熱温度(℃)1650
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
手先の耐輻射熱プロテクター
革手袋等の上に装着することにより作業性を維持したまま、熱の伝わりを軽減します。
用途TIG溶接時などの指先保護に。熔接等の過酷な作業に最適
全長(mm)200
材質シェルファーアクロ
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。
耐熱温度(℃)MAX1000
溶接用グローブの甲側にバックパッドとしてさらにカバーするための製品です。
高温とスパークから効果的に保護することができます。
手の甲をすっぽり覆う大判サイズの表面をアルミコーティングしたカーボンフェルト製で抜群の耐熱効果を発揮するとともに、しなやかな素材のこの特殊な溶接用アクセサリーは作業時の疲労を最小限に抑えます。
手首側のレザーストラップには伸縮性のあるコットンゴムを加えて抜群のフィット感を実現しました。
用途溶接 ・その他グローブ保護、耐熱を要する作業
材質アルミニウム皮膜ファイバーグラス
サイズフリー
裏地カーボンファイバー不織布
材質(ストラップ)レザー
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。
色白/黒
サイズフリー
全長(cm)34
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)20
色緑
長さ(m)30
仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
耐切創性の高いアラミド繊維にステンレスワイヤーが入り、さらに切創強度を増した10ゲージ薄手タイプの手甲です。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
色黄色
サイズフリー
材質アラミド繊維、ステンレスワイヤー
幅(cm)9、手首:7
全長(cm)15
質量(g/双組)25
耐切創性測定不能
厚さ(cm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断
材質(本体)S58C
材質(グリップ)塩ビ
角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。
用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして
幅(mm)20
直径(Φmm)90
吸着力(N)294N
耐熱タイプのため・溶接作業に最適です。
アルミ生地が溶接の熱やスパッタをシャットアウトします。
インナーがフェルトなので装着感が抜群です。
手を休めず、長時間作業ができます。
用途アルミ手甲付耐熱皮手袋
1双
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
用途熱可塑性プラスチックの仮止め溶接に
トラスコ品番331-8257
適合機種PHW1型・PHW7型
質量(g)15
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
適合WT-26(FX)、WT-26P、WT-29、WT-200、WP-200
鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。
材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)90
材質(本体)FCD450
材質鋳鉄
質量(kg)3.7
締付力(kN)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード