カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • バイク部品(8)
  • 制御機器(8)
  • 測定用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 家電(6)
  • 農業機械(3)
  • 日用品(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「tip-2」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIR-TIP 2-IN-1 ブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP 2-IN-1 ブラシノズルミルウォーキーツール
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能スライド式のブラシヘッドが傷付きやすい表面を保護スライド式で固定可能なブラシノズル掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去ブラシがなく幅の広い隙間用の先端は、一般的な清掃に使用可能
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
ウォールフックIP型 TRUSCOウォールフックIP型TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック梱包数20個
ろう付け工具 三菱マテリアルろう付け工具三菱マテリアル
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
交換用チップ SI-TIPシリーズ SIPEL交換用チップ SI-TIPシリーズSIPEL
1,098税込1,208
1パック
翌々日出荷から6日以内出荷
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。A.Sデバイス、H.T構造、イージーメンテナンス
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用使用圧力範囲(kPa)10~30定格圧力(kPa)20
光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパ コトヒラ工業光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパコトヒラ工業
7,998税込8,798
1足
3日以内出荷
スリッパの繊維に光触媒加工が施されています。 スリッパに光が当たると二酸化チタンの光触媒反応により、吸着した物質を分解・脱臭します。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。トラスコ品番458-7251質量(g)210
TIP 2B003159 piaggio(ピアッジオグループ)TIP 2B003159piaggio(ピアッジオグループ)
579,800税込637,780
1個
31日以内出荷
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29A STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29ASTMicro
779税込857
1袋(10個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.75mmSTMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29C STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29CSTMicro
3,500税込3,850
1セット(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmSTMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29CG onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29CGonsemi
1,598税込1,758
1袋(10個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V dc最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29A STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29ASTMicro
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 30 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
光触媒加工スリッパ コトヒラ工業光触媒加工スリッパコトヒラ工業
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
松吉医科器械コード23-6598-10
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29C STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP29CSTMicro
3,500税込3,850
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2 W●最小DC電流ゲイン : 15●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.15×10.4×4.6mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, TIP2955 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, TIP2955STMicro
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -60 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 90 W●最小DC電流ゲイン : 20●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●PNPパワートランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 100 V, 1 A, 3-Pin TO-220 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 100 V, 1 A, 3-Pin TO-220ON SEMICONDUCTOR
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V dc最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.82mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、最大1 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
光触媒スリッパ ポリウレタン製 コトヒラ工業光触媒スリッパ ポリウレタン製コトヒラ工業
3,168税込3,485
1個
翌々日出荷
光触媒加工スリッパ(付属)は光が当たることで抗菌・防臭効果が持続します。
仕様光触媒方式材質ポリウレタン製アズワン品番8-8778-11
チップ TIP イスカルチップ TIPイスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質IC908切刃長さ(mm)2.4穴の形状-チップブレーカ片面
A CG多/チップ COAT イスカルA CG多/チップ COATイスカル
34,980税込38,478
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
Premium Tip 00-BMT2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Premium Tip 00-BMT2シリーズNICHIRYO(ニチリョー)
9,998税込10,998
1本(1000本)
当日出荷
チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。
仕様容量範囲(uL):100~1000 入数:1000本 パッケージ:バルク 適合機種:NAR/NPP/NLT/NPX2/NPLO2/NLE/-1000、NPF2-500・-1000 材質:PP オートクレーブ可(121℃・20分) DNase・RNaseフリーアズワン品番2-652-45
モジュラードリル インサート KTIP-HP ケナメタルモジュラードリル インサート KTIP-HPケナメタル
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング
材質超硬コーティング多層AlTiN-PVDコーティング
チップ TIP イスカルチップ TIPイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷から32日以内出荷
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
径25mmサンプラー先端部 【丸型】 マクセル径25mmサンプラー先端部 【丸型】マクセル
16,980税込18,678
1本
18日以内出荷
先端を丸くした先端部です。25mm径の対応サンプラーにお使いいただけます。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス高さ(mm)29質量(g)95ねじサイズM23×1.5
径25mmサンプラー先端部 【尖型】 マクセル径25mmサンプラー先端部 【尖型】マクセル
50,980税込56,078
1本
18日以内出荷
先端を尖らせた先端部です。25mm径の対応サンプラーにお使いいただけます。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス高さ(mm)71質量(g)137ねじサイズM23×1.5
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
径25mmサンプラー先端部 【標準】 マクセル径25mmサンプラー先端部 【標準】マクセル
16,980税込18,678
1本
18日以内出荷
標準の先端部です。ほとんどの粉末にお使いいただけます。25mm径の対応サンプラーにお使いいただけます。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス高さ(mm)39質量(g)90ねじサイズM23×1.5
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
84,980税込93,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD12D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
チップ TIP イスカルチップ TIPイスカル(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC908穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラードリル インサート KTIP-FEG ケナメタルモジュラードリル インサート KTIP-FEGケナメタル
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
180°穴加工が可能 。ダブルマージンランドは真直度が向上 。KCPM45はTIALN多層コーティング
材質超硬コーティング多層TiAlNコーティング
カットグリップ チップ TIP-P-BSW イスカルカットグリップ チップ TIP-P-BSWイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
19日以内出荷
2コーナー使いBSW/BSF/BSPねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
Gel-Loading Tip 96本×2ラック 00-GLTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Gel-Loading Tip 96本×2ラック 00-GLTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
8,998税込9,898
1箱(2ラック×96本)
当日出荷から4日以内出荷
スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいデザイン
Fisherbrand SureOne Tip/空ラック 02-707シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand SureOne Tip/空ラック 02-707シリーズThermo Fisher Scientific
4,398税込4,838
1セット(10個)
4日以内出荷
Gel-Loading Tip 96本×2ラック 00-GLTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)Gel-Loading Tip 96本×2ラック 00-GLTシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
19,980税込21,978
1箱(2ラック×96本)
3日以内出荷
スラブ式電気泳動ゲルにサンプルロードしやすいデザイン
仕様96本×2ラック入 長さ:51.7mm 容量:10μL(フラット) 口径(内径)※:0.6mm(W) ×0.1mm(H)アズワン品番63-5509-30
カットグリップ チップ TIP-P-UN イスカルカットグリップ チップ TIP-P-UNイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
29日以内出荷
2コーナー使いユニファイねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応