カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 家電(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 農業機械(3)
  • 日用品(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tip-2」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIR-TIP 2-IN-1 ブラシノズル ミルウォーキーツールAIR-TIP 2-IN-1 ブラシノズルミルウォーキーツール
2,988税込3,287
1個
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能スライド式のブラシヘッドが傷付きやすい表面を保護スライド式で固定可能なブラシノズル掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去ブラシがなく幅の広い隙間用の先端は、一般的な清掃に使用可能
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
ウォールフックIP型 TRUSCOウォールフックIP型TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック梱包数20個
ろう付け工具 三菱マテリアルろう付け工具三菱マテリアル
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパ コトヒラ工業光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパコトヒラ工業
7,998税込8,798
1足
3日以内出荷
スリッパの繊維に光触媒加工が施されています。 スリッパに光が当たると二酸化チタンの光触媒反応により、吸着した物質を分解・脱臭します。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。トラスコ品番458-7251質量(g)210
光触媒加工スリッパ コトヒラ工業光触媒加工スリッパコトヒラ工業
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
松吉医科器械コード23-6598-10
光触媒スリッパ ポリウレタン製 コトヒラ工業光触媒スリッパ ポリウレタン製コトヒラ工業
3,168税込3,485
1個
翌々日出荷
光触媒加工スリッパ(付属)は光が当たることで抗菌・防臭効果が持続します。
仕様光触媒方式材質ポリウレタン製アズワン品番8-8778-11
チップ TIP イスカルチップ TIPイスカル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質IC908切刃長さ(mm)2.4穴の形状-チップブレーカ片面
A CG多/チップ COAT イスカルA CG多/チップ COATイスカル
34,980税込38,478
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
モジュラードリル インサート KTIP-HP ケナメタルモジュラードリル インサート KTIP-HPケナメタル
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング
材質超硬コーティング多層AlTiN-PVDコーティング
チップ TIP イスカルチップ TIPイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷から32日以内出荷
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
径25mmサンプラー先端部 【丸型】 マクセル径25mmサンプラー先端部 【丸型】マクセル
16,980税込18,678
1本
18日以内出荷
先端を丸くした先端部です。25mm径の対応サンプラーにお使いいただけます。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス高さ(mm)29質量(g)95ねじサイズM23×1.5
径25mmサンプラー先端部 【尖型】 マクセル径25mmサンプラー先端部 【尖型】マクセル
50,980税込56,078
1本
18日以内出荷
先端を尖らせた先端部です。25mm径の対応サンプラーにお使いいただけます。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス高さ(mm)71質量(g)137ねじサイズM23×1.5
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
径25mmサンプラー先端部 【標準】 マクセル径25mmサンプラー先端部 【標準】マクセル
16,980税込18,678
1本
18日以内出荷
標準の先端部です。ほとんどの粉末にお使いいただけます。25mm径の対応サンプラーにお使いいただけます。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス高さ(mm)39質量(g)90ねじサイズM23×1.5
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
84,980税込93,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD12D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
チップ TIP イスカルチップ TIPイスカル(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC908穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラードリル インサート KTIP-FEG ケナメタルモジュラードリル インサート KTIP-FEGケナメタル
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
180°穴加工が可能 。ダブルマージンランドは真直度が向上 。KCPM45はTIALN多層コーティング
材質超硬コーティング多層TiAlNコーティング
カットグリップ チップ TIP-P-BSW イスカルカットグリップ チップ TIP-P-BSWイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
19日以内出荷
2コーナー使いBSW/BSF/BSPねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ TIP-P-UN イスカルカットグリップ チップ TIP-P-UNイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
29日以内出荷
2コーナー使いユニファイねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ TIP-P-BSPT イスカルカットグリップ チップ TIP-P-BSPTイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
29日以内出荷
2コーナー使いBSPT外径ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
シャワートイレのためにつくった吸水力が2倍のトイレットペーパー エリエールシャワートイレのためにつくった吸水力が2倍のトイレットペーパーエリエール(24件のレビュー)
269税込296
1パック(25m×4ロール)ほか
当日出荷
厚手でしっかりした使い心地 水にぬれても破れにくい 水にぬれた時の丈夫さを向上させ、メーカー従来品より、破れにくくなりました。 たっぷり吸水! 肌にくっつきにくい Tip To TipのスーパーWエンボス加工により、2倍の吸水性を実現。(メーカー通常品比) ふき取り時、肌にはりつきにくいトイレットペーパーです。 1ロールの長さ+2m! カット数を12%アップしました 長さを25mに長くし、カット数を112カット(1カット縦225mm×横114mm)に変更しました。 リーフ柄のプリントでトイレを明るい空間に パルプ100%でつくられています。 蛍光染料は使用していません。 ミシン目入りですので、切り取りが簡単です。
幅(mm)114タイプダブル材質パルプ100%香り無香料
F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル 三商F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル三商
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
チャンネル数12
F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル 三商F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル三商
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
チャンネル数12
エリエール シャワートイレのためにつくった吸収力が2倍のトイレットペーパー フラワープリント香水付き 18R(ダブル) エリエールエリエール シャワートイレのためにつくった吸収力が2倍のトイレットペーパー フラワープリント香水付き 18R(ダブル)エリエール
999税込1,099
1パック(18ロール)ほか
当日出荷
水にぬれた時の丈夫さを向上させ、メーカー従来品より、破れにくくなりました。 Tip to TipのスーパーWエンボス加工により2倍の吸水性を実現。 トイレを上品な雰囲気にするフラワー柄のプリント。6種類の柄がランダムに入っています。 フローラルブーケの香り。 持ちやすく、開けやすい取手形状。 パルプ100%
種別芯あり幅(mm)114タイプダブル長さ(m)25シリーズエリエール混率(%)パルプ100カット数112カット
ヒートシュリンク用チップ(TIP-26) CUSTOR(クストー)ヒートシュリンク用チップ(TIP-26)CUSTOR(クストー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途直下加熱用タイプヒートシュリンク用出力(W)30
業務用2穴パンチ PHP-2 交換用パンチングディスク 6枚入 TRUSCO業務用2穴パンチ PHP-2 交換用パンチングディスク 6枚入TRUSCO
599税込659
1袋(6枚)
当日出荷
業務用2穴パンチ PHP-2の交換用パンチングディスクです。
用途交換用部材として。トラスコ品番269-7193適合機種PHP-2材質プラスチック鋼繰り返し・詰め替え対応
業務用2穴パンチ PHP-2 交換用替刃 TRUSCO業務用2穴パンチ PHP-2 交換用替刃TRUSCO
3,798税込4,178
1袋(2個)
当日出荷
業務用2穴パンチ PHP-2の交換用替刃です。
用途交換用部材として。トラスコ品番269-7194適合機種PHP-2材質スチール
先端可動式工業用内視鏡 STS先端可動式工業用内視鏡STS
139,800税込153,780
1台
当日出荷
目の届きにくい場所の点検や観察に
寸法(mm)225×130×42使用温度範囲(℃)0~+60先端側視ミラー、(可動範囲)180°電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAhケーブル長(m)1最小曲げ半径(mm)70機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応)照明高輝度白色LED(光量調整可能)解像度854×480ピクセル保管温湿度範囲-20℃~+60℃85%RH以下防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部)充電時間(時間)(バッテリー)2.5撮像素子CMOSセンサー画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶画素数90万画素使用湿度範囲(%RH)15~85
8系統ヘッドフォンアンプ TEAC8系統ヘッドフォンアンプTEAC
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
1U ラックマウントサイズ 最大出力は250mW 250mW (32Ω時) 各ヘッドホン出力にMONOスイッチを装備 各入出力にオーバーロードインジケーターとシグナルインジケーターのLEDを装備 INPUT 1および2にフォールドバック出力を装備(カスケード用) 全チャンネルのシグナルグランドとシャーシグランドを一度にオン/オフできるグランドリフトスイッチを装備 簡単なヒューズ交換
仕様【INPUT1および2】コネクター :XLR-3-31(1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【INPUT1】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【INPUT2】コネクター :RCAピンジャック、入力インピーダンス :22kΩ、規定入力レベル :-10dBV(0.3V)、最大入力レベル :+10dBV(3.16V)、【DIRECT INPUT】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【FOLDBACK】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、出力インピーダンス :94Ω、規定出力レベル :+4dBu(1.23V)、最大出力レベル :+24dBu(12.3V)、【PHONES出力】コネクター :6.3mmステレオホン端子、最大出力 :250mW 250mW(32Ω)、【チャンネルセパレーション】50dB以上(同一チャンネル内PHONES出力(L-R間)、A-WTD、20kHz LPF、 1kHz規定入力、32Ω終端)、90dB以上(FOLDBACK出力、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入出力、600Ω終端)、【クロストーク】65dB以上(隣接するPHONES出力間、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、 32Ω終端)質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)36外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×280周波数特性20Hz~50kHz/100mW 32Ω, ±3dB (PHONES出力)、10Hz~100kHz, ±3dB(FOLDBACK出力)歪率(%)0.05以下(PHONES出力、100mW 100mW(32Ω)出力時、20Hz HPFおよび20kHz LPF)、0.007以下(FOLDBACK出力、20Hz HPFおよび20kHz LPF)動作温度(℃)5~40
広角セラミスズラン 3頭口P-20 G1/4 麻場広角セラミスズラン 3頭口P-20 G1/4麻場
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
平面野菜の防除をより効率的にします。
質量(g)190全長(mm)510穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×3吐出量(L/min)【1.5Mpa】4.8【2Mpa】6.0【2.5Mpa】6.6噴射角度【2.0Mpa】140°取付ねじG1/4
広角セラミスズラン 2頭口P-20 G1/4 麻場広角セラミスズラン 2頭口P-20 G1/4麻場
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
平面野菜の防除をより効率的にします。
質量(g)130全長(mm)310穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×2吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.2【2Mpa】4.0【2.5Mpa】4.4噴射角度【2.0Mpa】140°取付ねじG1/4
広角セラミスズラン 4頭口P-20 G1/4 麻場広角セラミスズラン 4頭口P-20 G1/4麻場
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
平面野菜の防除をより効率的にします。
質量(g)280全長(mm)710穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×4吐出量(L/min)【1.5Mpa】6.4【2Mpa】8.0【2.5Mpa】8.8噴射角度【2.0Mpa】140°取付ねじG1/4
インストレーションミキサー TEACインストレーションミキサーTEAC
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
5系統の入力チャンネルと2系統のマイク入力を、3つのエリアにルーティング可能なミキサーです。店舗、公共施設、オフィスなど、複数の再生機器やスピーカーを設置する複雑な音響システムを、本機1台で集中管理することができます。最大10個の入力ソースを1台で集中管理 シンプルなチャンネル操作 アナウンス用途に最適なマイク入力 シンプルな出力調整
仕様【クロストーク】65dB付属品ACアダプター(TASCAM PS-M1524)、ACアダプター用コード(JAPAN USA/EUROPE 各1)、ラックマウントビスキット、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)2.5消費電力(W)35電源専用ACアダプター (TASCAM PS-M1524)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×93.2(突起部を含む)周波数特性20Hz~20kHzS/N比80dB歪率(%)0.03以下オーディオ入力【MIC 1-2 (BALANCED)】端子:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、6.3mm (1/4") TRS標準ジャック (Tip:HOT、Ring:COLD、Sleeve:GND)、規程入力レベル:(VOLUMEつまみ「MAX」時)-65dBu、(VOLUMEつまみ「MIN」時)-30dBu、入力インピーダンス:33kΩ、【LINE (UNBALANCED)】端子:RCAピンジャック、規定入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:10dBV、入力インピーダンス:22kΩオーディオ出力【MAIN (UNBALANCED)】 端子:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:6dBV、出力インピーダンス:200Ω、【MAIN (BALANCED)】端子:XLR-3-31 (1: GND、2: HOT、3: COLD)、規定出力レベル:4dBu、最大出力レベル:24dBu、出力インピーダンス:200Ω、【MONITOR】端子:RCAピンジャック、規定出力レベル:-16 dBV、最大出力レベル:0 dBV、出力インピーダンス:200Ω、【PHONES】端子:6.3mm (1/4") ステレオ標準ジャック、最大出力:50mW + 50mW (32Ω負荷)