カテゴリ

  • タイヤ・足回り(26)
  • 自転車部品(4)
  • 整備工具・収納(1)

「tiptop パッチ」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラドパッチ(ラジアルタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOPラドパッチ(ラジアルタイヤ修理用内面パッチ)TIPTOP(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ラジアルタイヤ修理用内面パッチ。パッチ内面に強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に向けて入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理ができるパッチです。
用途ラジアルタイヤ用
チューブパッチ TIPTOPチューブパッチTIPTOP
3,698税込4,068
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
伸縮に強いチップトップ独自のフラワーエッジ。 強化ゴム内蔵の三層構造。 エンボス加工で強力接着。 重ね貼りができるフェザーエッジ。
用途自転車
UPパッチ(内面修理材) TIPTOPUPパッチ(内面修理材)TIPTOP(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(50枚)ほか
当日出荷
UPパッチはラジアル、バイアスどちらにも使用できるユニバーサルなパッチです。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
チューブパッチ TIPTOPチューブパッチTIPTOP(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(30枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
強化ゴム内蔵の三層構造。エンボス加工により接着面積が大きい。伸縮に強いフラワーエッジ。
スペシャルセメントブルー TIPTOPスペシャルセメントブルーTIPTOP(26件のレビュー)
399税込439
1本(12g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ミニコンビ(内外面同時修理材) TIPTOPミニコンビ(内外面同時修理材)TIPTOP(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(25本)ほか
当日出荷
内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
チューブパッチ(チューブ用)(2-ウェイチューブ修理材) TECHチューブパッチ(チューブ用)(2-ウェイチューブ修理材)TECH(34件のレビュー)
859税込945
1箱(50枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。
用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
インナーライナーシーラー TIPTOPインナーライナーシーラーTIPTOP(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(210mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
インナーライナーのピンホールや、タイヤパッチ部のバフ面からのエアー漏れを防止。
用途タイヤパッチの周囲に使用します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラジアルパッチセンテック(内面ラジアル用) TECHラジアルパッチセンテック(内面ラジアル用)TECH(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
傷穴部分の中心に貼ることが可能になりました。パッチ内部にラジアル構造の強化コードを挿入し、タイヤの強度を補強します。TECH独自のコンパウンドで強度を落とさず柔軟性を持たせ作業性を向上。パッチサイズを最小限にすることで在庫数の縮小と修理時間の短縮を実現。熱加硫が可能なため修理後直ぐに走行できると同時に、走行熱による剥離問題も解消します。チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらのタイヤにも使用可能。パッチをビードに近づけて貼れますので、サイドウォール用の専用パッチが不要。
PNパッチ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOPPNパッチ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ)TIPTOP
3,298税込3,628
1箱(10枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
バイアスタイヤの修理内面パッチ。
用途バイアスタイヤ用
チューブパッチ用加硫剤 TIPTOPチューブパッチ用加硫剤TIPTOP(3件のレビュー)
379税込417
1本(5g)ほか
当日出荷
チューブパッチ用自然加硫剤チューブパッチ等の使用時に
パッチゴム 丸末油業パッチゴム丸末油業(37件のレビュー)
179税込197
1セット(5枚)
当日出荷
パンク穴の大きさに適合しやすいサイズ別です。
チューブパッチ モノタロウチューブパッチモノタロウ(40件のレビュー)
419税込461
1箱(30枚)ほか
当日出荷
オートバイ・乗用車用タイヤのパンク修理の際に使用できます。
用途オートバイ・乗用車関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドローラー TIPTOPハンドローラーTIPTOP(22件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
内面修理のパッチの圧着や生ゴムの埋め込みに使用します。
イージーフィックス TIPTOPイージーフィックスTIPTOP(29件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(50本)
当日出荷
強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー
用途外面修理材適合乗用車
強力加硫セメント TECH強力加硫セメントTECH(279件のレビュー)
499税込549
1本(10mL)ほか
当日出荷
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
ハイパッチ マルニ(マルニ工業)ハイパッチマルニ(マルニ工業)(73件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(24個)ほか
当日出荷
自転車のチューブのパンク修理に最適です。 補強層と接着層が完全に一体となっています。 硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。 周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。
用途チューブ(自転車用)仕様チューブ用
PCバルブ チューブパッチタイプ TIPTOPPCバルブ チューブパッチタイプTIPTOP(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
チューブ用のパッチタイプのバルブです。
タイプフラワーパッチ径(Φmm)56
パーマキュア乗用車用(外面釘穴用) TECHパーマキュア乗用車用(外面釘穴用)TECH(121件のレビュー)
819税込901
1袋(5本)ほか
当日出荷
ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車長さ(mm)95
リキッドバッファー TIPTOPリキッドバッファーTIPTOP(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(250mL)
当日出荷
タイヤバフ面や貼付けウェイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。 接着面の油汚れや埃を強力に分解し、パッチの接着力を高めます。 アルミホイールの汚れ落としにも使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.238L危険物の性状非水溶性
オールパーパス(ウルトラパッチ) TECHオールパーパス(ウルトラパッチ)TECH(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(100枚)ほか
当日出荷
ラジアル・バイアスタイヤの修理用内面パッチです。 パッチ中心部は強化ゴムを採用。 チューブパッチとしても使用可能。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
トラクターバルブ チューブパッチタイプ TIPTOPトラクターバルブ チューブパッチタイプTIPTOP(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
トタクター等のチューブタイヤのバルブ交換に耐久性の良い、大きめのパッチタイプのトラクターバルブです。
適合農耕用タイプフラワーバルブ径(Φmm)11パッチ径(Φmm)88
タルカンパウダー TIPTOPタルカンパウダーTIPTOP(6件のレビュー)
879税込967
1本(500g)
当日出荷
チューブの修理後パッチ面へ塗布しタイヤとチューブの磨耗を軽減。
危険物の類別非危険物
レマステム TIPTOPレマステムTIPTOP(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(30本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル・バイアス・チューブレス・チューブ付タイヤ修理にオールマイティーに使用できます。セパレート修理のため、トレッド表面にどんな角度でも挿入でき、UPパッチを使用することで空気をシールします。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
チューブパッチセット(MC) TIPTOPチューブパッチセット(MC)TIPTOP
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
用途自転車、バイク、自動車セット内容5S-15(30枚)5S-16(30枚)5S-1(1箱)5S-65 加硫剤(1本)ハンドラスプ(1本)ハンドローラー(1本)リキッドバッファー(1本)
ミニコンビ(内外面同時修理材) TIPTOPミニコンビ(内外面同時修理材)TIPTOP
13,980税込15,378
1箱(20本)
6日以内出荷
内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用付属品パイロット付適合乗用車・トラック軸径(Φmm)10釘穴(mm)MAX 10パッチ径(Φmm)58
ミニコンビ(内外面同時修理材) TIPTOPミニコンビ(内外面同時修理材)TIPTOP
18,980税込20,878
1箱(20本)
6日以内出荷
内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用付属品パイロット付適合乗用車・トラック軸径(Φmm)10釘穴(mm)MAX 10パッチ径(Φmm)58
PNパッチ050 PREMIUMシリーズ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOPPNパッチ050 PREMIUMシリーズ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ)TIPTOP
5,898税込6,488
1枚
6日以内出荷
バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。
用途OR用バイアスタイヤの内面修理に
PNパッチ050 PREMIUMシリーズ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOPPNパッチ050 PREMIUMシリーズ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ)TIPTOP
23,980税込26,378
1枚
6日以内出荷
バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。
用途OR用バイアスタイヤの内面修理に仕様修理可能部位:トレッド・ショルダー・サイドウォールプライ数8
PNパッチ050 PREMIUMシリーズ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOPPNパッチ050 PREMIUMシリーズ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ)TIPTOP
9,698税込10,668
1枚
6日以内出荷
バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。
用途OR用バイアスタイヤの内面修理に仕様修理可能部位:トレッド・ショルダー・サイドウォールプライ数6
SVボンディングラバー TIPTOPSVボンディングラバーTIPTOP
16,980税込18,678
1ロール
8日以内出荷
修理面とパッチの間に貼り付けるクッションゴム。必ずパッチに積層してください。
寸法(mm)0.8×500容量(kg)5