「tirレンズ」の検索結果
RoHS指令(10物質対応)対応
宝石店、読書灯、トーチ、ヘッドランプのためのミニチュア TIR レンズ。LISA シリーズのレンズは、直径 10 mm 未満、高さ 7 mm 未満で、優れた設計と素材により、最大 90% の光伝送効率を達成しています。各レンズは成形ポリカーボネート (PC) ハウジングに取り付けられ、ピンまたはオプションの取り付けクリップを使用して基板に取り付けられ、照明器具の耐用年数にわたって物理的な完全性を維持するように構築されています。最大 60 ° のワイドビームと位置ピンの取り付け
仕様●シリーズ:Lisa●発光パターン:ワイド●ビュー角:60 °●寸法:10 Dia. x 6.65mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.65mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2717
アズワン品番65-7255-50
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
O 35mm の TIR レンズは、最大 7070 サイズの LED パッケージに対応しています。TIR 専用の単一レンズ ( O 35mm ) 又はホルダに取り付けられた単一レンズ ( O 37.7mm )ほとんどの用途にレンズを組み込むことができる低プロファイル光学設計。~ 15 ° スムーズスポットビーム。ホルダーと取り付けテープ付きの組み立て。
仕様●シリーズ:Eva●発光パターン:スポット●ビュー角:15°●寸法:37.55 Dia. x 17.99mm●透明/拡散:クリア●直径:37.55mm●高さ:17.99mm
アズワン品番65-7254-87
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
ノーマルウィンカーをLED化する為に必要な部品をすべてセットにしたオールインワンパッケージ。純正部品の味わいを残しながら、LEDらしい切れの良い点滅とシャープな光が近代的な雰囲気を演出します。LED化によるバルブの高寿命化と消費電力の大幅減少に加え、バルブの照射エネルギーを最大限に活かすインナーリフレクターが付属し、高効率エコパーツとしての価値を兼ね備えています。
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
仕様直径:21.49mm●併用可能製品:Lumileds LUXEON Rebel 20 mm光学部品●Carclo Optics製のLEDレンズは、複数のメーカーのさまざまなLEDと併用できるように設計されています互換性のあるLEDの最新リストについては、Carclo OpticsのWebサイトにアクセスしてください。. 20 mm光学ファミリLEDレンズ. このCarclo Opticsの20 mm LEDレンズ製品は、シリーズで最も人気のある製品です。TIRプリズムにより、さまざまな用途に適合する幅広いビームオプションを利用できます。 丸型又はバブル型のレンズを用意しています。また、フロスト、リプル、クリアなど各種の仕上げの製品があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
質量(g)88
2018年トラスコ掲載ページ7 1024
低い角度からの照射で金属面の刻印・エッヂ抽出などの検査に最適.
用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。
レーザー刻印読み取り。
エッヂ抽出の検査等。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属
明るさ(Lm)1200(強)、5(弱)
全長(mm)148
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
色黒
トラスコ品番115-8004
質量(g)118
外径(mm)29
照射距離(m)450
最大点灯時間1時間(強)、60時間(弱)
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です。
色黒
容量寿命 約50000時間
保護等級IP68
落下耐久(m)1
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
電源リチウム電池CR123A(1個)付属
全長(mm)98
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
色黒
仕様クリックスイッチ、ANSI FL1適合
トラスコ品番855-7500
質量(g)83.6
光源色白
外径(mm)28
明るさ(Lm)400
照射距離(m)86
2018年トラスコ掲載ページ7 1023
連続点灯時間(時間)1.25(強)50(弱)
最大点灯時間1.25時間
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です。
溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。
鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)3600
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240
スイッチ有(トグルスイッチ)
吸着力(N)800(マグネット)
1台
¥29,980
税込¥32,978
34日以内出荷
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい
全光束(Lm)約77
電球の種類LED
材質鉄、真鍮
電源ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)
吸着力(N)800
連続使用時間(時間)35
LED3灯
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×64×56
宝石店、読書灯、トーチ、ヘッドランプのためのミニチュア TIR レンズ。LISA シリーズのレンズは、直径 10 mm 未満、高さ 7 mm 未満で、優れた設計と素材により、最大 90% の光伝送効率を達成しています。各レンズは成形ポリカーボネート (PC) ハウジングに取り付けられ、ピンまたはオプションの取り付けクリップを使用して基板に取り付けられ、照明器具の
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属
全長(mm)132
材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン
色黒
仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)
適合ANSI FL1
トラスコ品番818-4677
質量(g)125
全光束(Lm)400(強)15(弱)
外径(mm)32
点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)
電球の種類LED
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
ハンドル部分がコンバットタイプなので片手でツールを持ちながらの作業に最適です。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属
全長(mm)132
材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン
色黒
仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)
適合ANSI FL1
トラスコ品番818-4678
質量(g)122
全光束(Lm)320
外径(mm)32
点灯時間最大/2時間
電球の種類LED
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
仕様シリーズ:Seanna●発光パターン:円形●ビュー角:3.32 °●添付方法:ピン、ねじ●併用可能製品:XHP50シリーズのLED●寸法:152.6 (Dia.) x 79mm●透明/拡散:クリア●直径:152.6mm●高さ:79mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL SEANNA-AシリーズLEDレンズ. LEDiL製のSEANNA-Aシリーズは、直径152.6 mmの単一LEDレンズのファミリです。 一次のTIRレンズと二次のフレネルレンズで構成されています。 これらのレンズを組み合わせることで、性能と効率が最大限に発揮されます。 25 mで最高800 cd/lmのピーク値を備えています。また、LEDに応じて1 °~3 °の狭いスポットがあります。 光学等級のPMMAを使用して製造されたSEANNA-Aレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 SEANNA-Aレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で高出力(320lm)のライトです。
電源リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)132
仕様タクティカルスイッチ
トラスコ品番490-3854
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
質量(g)147
外径(Φmm)32
全光束(Lm)320
レンズTIR(特殊集光レンズ)
使用電球LED
点灯時間13時間
電球の種類LED
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型で高出力(320lm)のライトです。
電源リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)132
仕様デュアルスイッチ(強/弱)
トラスコ品番490-3862
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
質量(g)147
外径(Φmm)32
全光束(Lm)320(強)15(弱)
レンズTIR(特殊集光レンズ)
使用電球LED
点灯時間2時間30分(強)46時間(弱)
電球の種類LED
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷