定格電圧(V)30
定格電流(A)5
適合TJ-2-P
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
ナット二面幅(mm)8.0
パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)0.2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
アズワン品番64-1026-32
1箱(2個)
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4×25(5本)
材質鋼、POM
仕上トリガーベース:クロメート トリガー:グレー
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
コモン配線に便利な渡り金具です。
1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。
定格※アタッチメントによります
材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上
色(本体)赤、黒セット
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC500 (1分間)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
こんなお得な商品も!

自在ユニオン継手 PVC
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度(℃)0~50
材質(ボディ)U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
欠品中
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。
付属品USB充電コード
材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム
充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電)
モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)
作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後)
センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度
対象動物トリ・その他
感知距離(m)約6~12(天候により変動)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
口数6
仕様パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コードVCTFコード
プラグ耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
適合規格RoHS対応
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
1個
¥6,098
税込¥6,708
欠品中
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
口数4
仕様パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コードVCTFコード
プラグ耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番5TJ-83912-00
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
口数8
仕様パイロットランプ、マグネット付
コンセント個数8
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コードVCTFコード
プラグ耐トラッキング接地プラグ付
1個
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
主な適合純正品番3TJ-11133-10
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥5,098
税込¥5,608
欠品中
NEWトリコンジャックNO.1専用のアダプターです。ホースへの接続が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合車種Yamaha、FZR 400 RR SP EXUP 3TJ1 (1989-1990)
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ