26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鋼板製 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
1個ほか
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。 材質ハイス鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)25 シャンク径(mm)六角軸6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ジッパーチュービング結束保護チューブ マジックタイプ MTK
エコ商品
仕様【嵌合部】嵌合方法:面ファスナー、耐スパッタ、柔軟性 材質シート部:アラミド繊維+特殊コーティング、嵌合部:ポリエステル グレー/ホワイト 長さ(m)50 使用温度(℃)適用/シート部:-15~150 シート厚さ(mm)0.36 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50m)
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションフルートノブ(メネジ) FTK
エコ商品
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)9 タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)19 寸法S(mm)8 寸法D(mm)25 材質(ねじ部)黄銅 寸法D1(mm)16 寸法d1(mm)15 寸法Lf(mm)8 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM6×1 材質(メネジ)FTK:黄銅・FTK-SUS:SUS303
1個
269 税込296
3日以内出荷

1袋(50個)
3,398 税込3,738
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フェイスケアにはこれ1本。うぶ毛からまゆデザインまで
用途■これ1台で、フェイス、まゆ、ノーズに使えます。顔のうぶ毛をそることで、メイクノリのいいなめらかな肌に導きます。 ■おでこや口回り、フェイスラインなど、顔の細くてやわらかいうぶ毛も根元からしっかりシェービングできます。※2:乾いた肌にお使いください。石鹸ぞりはできません ■2wayまゆコームをつけて使用すれば、まゆの長さを1~6mmまで、1mm単位で調節できます。 ■2wayまゆコームの反対側にはまゆカバーが付いているため、細かくまゆをかたちづくることができます。まゆ下のケアの際も、意図せずまつ毛を切ってしまう心配がありません。 ■女性の鼻にも使いやすい直径6mmのスリムヘッドで、小鼻のキワまできちんとケアすることができます。内刃を外してお手入れできます。 ■メイク後に使用してもきれいに洗い流せます。※3:本体は水洗いできません。アタッチメントのお湯洗いは45℃以下 ■製品には、清潔感と透明感を感じるパールホワイトを採用。インテリアにもなじみます。 付属品キャップ/2WAYまゆコーム/掃除用ブラシ スイッチON/OFF 電源乾電池式:単4形アルカリ乾電池×1本 本体質量(g)28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×21×153 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,690 税込2,959
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 25 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 125 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 25 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 125 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 180 W標準ターンオフ遅延時間 = 90 nsMOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
欠品中

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
種類丸形 仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。
用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。 精度±1目盛
1本ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)






KANON(中村製作所)置針付棒形テンションゲージ
エコ商品
押力・引力・板ばね等の測定に スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表わし、精密な測定ができるテンションゲージです。目盛は彫刻目盛で、いつまでも鮮明です。 水平状態にて使用の場合は、寸法表によって水平時の誤差を実測値に加算してください。置針付もあります。
測定精度± 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 30 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.06 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = +20 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 260 W @ 25 ℃1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷



1個ほか
549 税込604
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 7.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SC-67実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 30 W標準ターンオン遅延時間 = 32 nsMOSFET Nチャンネル、TK8 / TK9シリーズ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
919 税込1,011
翌々日出荷

KITZ(キッツ)Tボール弁(RoHS指令適合)
エコ商品
材質(本体)C3771BE 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(キャップ)C3604BD:1/8B 最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス) 材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボンネット)C3604BD:1/8B 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE 蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気) 接続形状ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径レデューストボア
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.3Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4.4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = PW成形実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 60 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 280 pF @ 25 VMOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌々日出荷

仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.5 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4.4V最低ゲートしきい値電圧 = 2.4V最大ゲート-ソース間電圧 = +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 35 W @ 25 ℃1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, Toshiba RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷