カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 清掃用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tkj51c」の検索結果

スパイラルワイヤーバンド(SUS)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)
BREEZE(49件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)バンド幅(mm)12.7
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(255件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
SYバンド 右巻きダクトホース用
(13件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。用途ダクトホースの接続用に使用します。表面処理(ボルト)三価クロムメッキ材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)材質(ボルト)鉄(SS400)材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
ホースクランプ
(382件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON(112件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーギア ホースバンド
IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)9.3
ホースクランプ MHタイプ
TRIDON(93件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルワイヤーバンド(SS)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(20件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から5日以内出荷ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
バケツ PP製
(134件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。 持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。 容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。 食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。 国内品。用途清掃、ガーデニング作業など材質ポリプロピレン形状丸形規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20特性目盛付き商品タイプ本体
ファインクランプ(鉄)
築地製作所(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷サクションホース用バンドです。用途サクションホース等を止めるのに使用する金具材質(本体)SUS430材質(ハウジング)SUS430材質(スクリュー)鉄メッキ
Bバンド
フカガワ(10件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。材質スチール(電気メッキ)
ホースバンド ワイヤータイプ
(62件のレビュー)¥67~税込¥74~1個当日出荷ドライバーやスパナ等で締め付けできます。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
オールステンレスホースバンド(7.9mm幅)
BREEZE(27件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)当日出荷耐食性にすぐれています。低い適用トルクで高いシーリング圧。用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。エア管、燃料管用。厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301質量(g)6バンド幅(mm)7.9
ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)10締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm