カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tks-l」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 綿帆布製手首カバー TRUSCO

    綿帆布製手首カバー

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1組
    当日出荷
    丈夫な綿帆布生地を使用しています。 マジックテープ仕様です。
    材質綿帆布幅(cm)15.5
  • 吸水スポンジ TRUSCO

    吸水スポンジ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
    用途洗車・清掃に、壁紙の空気抜きや糊とり左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに、建設現場、作業場、工場内外のたまり水に、窓、配管などの結露の拭き取りに、床面にこぼれた水などの拭き取りに材質ウレタンフォーム厚さ(mm)50イエロー使用温度範囲(℃)-20~70
  • ネームペンログノ 本体のみ シヤチハタ

    ネームペンログノ 本体のみ

    シヤチハタ
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    ・ネーム印と2色(黒・赤)の油性ボールペン、シャープペンシルが1本にまとまった実用性の高いネームペンです。・滑らかな書き心地とキレイな印影で、外出先でもスマートにお使いいただけます。・シンプルな金属ボディは、ビジネスシーンなど様々な場面で使用しやすいデザインです。・こちらの商品には印面が付いておりません。本体のみの販売となっております。
    その他【ネーム部】X-GPS寸法(mm)Φ13.6×16.5×143.0質量(g)33芯径(mm)0.5インク色黒・赤(油性)ボール径(Φmm)0.7
  • ネームペンログノ 本体のみ シヤチハタ

    ネームペンログノ 本体のみ

    シヤチハタ
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    ・ネーム印と2色(黒・赤)の油性ボールペン、シャープペンシルが1本にまとまった実用性の高いネームペンです。・滑らかな書き心地とキレイな印影で、外出先でもスマートにお使いいただけます。・シンプルな金属ボディは、ビジネスシーンなど様々な場面で使用しやすいデザインです。・こちらの商品には印面が付いておりません。本体のみの販売となっております。
    その他【ネーム部】X-GPS寸法(mm)Φ13.6×16.5×143.0質量(g)33芯径(mm)0.5インク色黒・赤(油性)ボール径(Φmm)0.7色(軸)レッド
  • セキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml 積水フーラー

    セキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml

    積水フーラー
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    火災時に高温によりシーリング材が膨張・焼成する事で目地部分からの火炎の貫通や裏面温度の上昇を抑えます。【耐火1時間(壁)】、【耐火2時間(床)】の耐火性能を(株)日本建築総合試験所にて確認済です。通常の硬化物は柔軟なゴム弾性を持ち、目地への追従・止水効果を発揮します。建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(JAIA F☆☆☆☆認定品) です。
    主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐火危険物の性状水溶性
  • スクエアまな板 三洋化成

    スクエアまな板

    三洋化成
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    スクエア形状で調理スペースを最大限に活用:正方形デザインにより、限られたキッチンのスペースにもスッキリ収まる。27cmx27cmサイズで、家庭用ビルトイン食洗器にも収納可能。取っ手穴で”吊り収納”が可能トレンドの吊るす収納スタイルに対応:使用後は乾燥・保管がしやすく、見せる収納としても美しい。切り欠き(持ち上げやすいエッジ)デザイン:下部の切り欠き加工により、片手で簡単に持ち上げ可能。対面に加工されているので両面使用でもストレスゼロ。ブラックカラーによる視認性と美観:食材の色が映え、カットラインが見やすい。スタイリッシュなブラック調で、キッチン空間を引き締める。
    用途スクエアまな板材質ポリエチレンブラック耐熱温度(℃)90
  • 一旦停止レバー右勝手(反時計回り) トーヨーカネツ

    一旦停止レバー右勝手(反時計回り)

    トーヨーカネツ
    159,800税込175,780
    1本
    22日以内出荷
    おっと、危ない!。あなたの職場や仕事場に、危険な場所(箇所)はありませんか?。わかってはいても、やっぱり危険。そんな、安全確認の必要なところに一旦停止レバーを設置することで、事故の防止・安全管理に役立ちます。
    用途フォークリフトの通路、高電圧受電盤、薬毒物保管庫、公園、運動施設の出入口に長さ(mm)支柱中心からレバー先端まで:500高さ(mm)(地面からレバー芯まで)900塗装色黄色固定方法アンカーボルト×4本(10.5Φ)自重(kg)約16作動範囲90度
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103HT SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM103HT

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付標準供給圧力(MPa)(H) 0.5供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • 一旦停止レバー左勝手(時計回り) トーヨーカネツ

    一旦停止レバー左勝手(時計回り)

    トーヨーカネツ
    159,800税込175,780
    1本
    22日以内出荷
    おっと、危ない!。あなたの職場や仕事場に、危険な場所(箇所)はありませんか?。わかってはいても、やっぱり危険。そんな、安全確認の必要なところに一旦停止レバーを設置することで、事故の防止・安全管理に役立ちます。
    用途フォークリフトの通路、高電圧受電盤、薬毒物保管庫、公園、運動施設の出入口に長さ(mm)支柱中心からレバー先端まで:500高さ(mm)(地面からレバー芯まで)900塗装色黄色固定方法アンカーボルト×4本(10.5Φ)自重(kg)約16作動範囲90度
  • TKSチューブラ鎌錠 アトムリビンテック

    TKSチューブラ鎌錠

    アトムリビンテック(14件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸
  • チューブラ鎌錠 空錠 両面レバー アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 空錠 両面レバー

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    掘込み加工が容易なチューブラ鎌錠です。掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠などに当たると自動的に本体内に収納されます。枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 バックセット51mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金適合扉厚(mm)28~36
  • アダプタアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    アダプタアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格クロLE26アシスト/ナツト部品名称アダプタアセンブリ図解NoMBS327 エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB326SPU エンジン リコイルスタータ部品_No.11、MB328U エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MBS328 エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB328U-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB320L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.13、MB327UT エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MB327U エンジン リコイルスタータ部品_No.13、TKS26CS エンジン リコイルスタータ部品_No.11、MBS327T エンジン リコイルスタータ部品_No.13
  • ハンドルトリツケゴム BIGM(丸山製作所)

    ハンドルトリツケゴム

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
    図解NoDB-S320-3C 本体部品_No.41、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 ハンドルトリツケゴム_No.24、MBS279 本体 ハンドル、背負枠部品_No.25、BCS23CSN 本体 背負枠部品 ハンドルトリツケゴム_No.17、MBS260-3F 本体部品_No.41、AC23SAL 本体部品 ハンドルトリツケゴム_No.37、MBS260 本体部品_No.48、MBS2402 本体部品_No.29、KC230RSL 本体部品_No.22、BC26ML 本体部品_No.29、TKS26CS 本体 ハンドル、背負枠部品_No.20、MB228VL 本体部品_No.23、MB228L 本体部品_No.25、KC26NXL1 本体部品_No.23、MBS320-2T 本体部品_No.48、MB227VLT 本体部品_No.23、BCS26A 本体 ハンドル、背負枠部品 ハンドルトリツケゴム_No.19、MB278L 本体部品_No.29、BCS26CSN 本体 ハンドル、背負枠部品 ハンドルトリツケゴム_No.17、MB231EL 本体部品_No.29など
  • ラベル BIGM(丸山製作所)

    ラベル

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    規格LEMA+ブンカイケイコク図解NoMB306SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、MBS305R 貼りマーク部品_No.7、BCS23CSN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ラベル_No.55、MBS265R 貼りマーク部品_No.7、MBC255L 貼りマーク部品_No.6、MB2650 エンジン クラッチケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MTL235-40 貼りマーク部品_No.6、MBS325R 貼りマーク部品_No.7、MB325SPU 貼りマーク部品_No.6、NK23S(L) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、MBC255G 貼りマーク部品_No.6、TKS26CS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、IAC23Mプロ エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.55、MBS235SP 貼りマーク部品_No.6、MDJ31-9 -A キャブレタ,マフラ部品_No.61、BCS26CSN-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ラベル_No.10など