21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
3,500 税込3,850
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ 動画あり
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


スラスト 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン) CADデータあり
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乾きに強く優れた付着性をもっているため、大型車のダイナモの特殊な条件にも適しています。
用途クラッチのスプライン部に塗布するクラッチ専用グリース 外観黄色 危険物の類別非危険物
1本(60g)
949 税込1,044
当日出荷


1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)