カテゴリ

  • 機構部品(219)
  • 制御機器(106)
  • 切削工具(81)
  • 配管・水廻り設備部材(78)
  • 電気材料(76)
  • 測定用品(73)
  • バイク部品(72)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 作業工具(32)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 農業機械(27)
  • 自転車部品(25)
  • 建築金物(20)
  • 自動車補修部品(18)
  • 事務用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 厨房用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 作業服(8)
  • 安全保護具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 物流用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 介護用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 住設機器(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • テープ(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-1」の検索結果

関連キーワード
1,191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4TL1-3 honeywell

    4TL1-3

    honeywell
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様●Description-:military-grade toggle switch●Sealing:qualified to MIL-DTL-3950取付Bushing 15/32 in (0.47 in) Φ極数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.7×33.5×22.6定格電流(A)Up to 20、ac and dc capability動作温度(℃)-65~71回路4PDTRoHS指令(10物質対応)対応位置Keyway:1-2、4-5、7-8、10-11Opposite Keyway:2-3、 5-6、 8-9、11-12アクション2 position、momentary and maintained
  • 縦つりクランプ(TL)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(TL)1.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用荷重(t)1適合機種TL1t
  • TL-01 ツイストロックFS C’ultiva(カルティバ)

    TL-01 ツイストロックFS

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    フィネススタイルにベストマッチ!。ツイストロックジョインテッドキーパーの性能はそのまま継承し、さらに専用設計。小型バルキーワームにも対応のワイドギャップ!。細軸化、軽量化によりワーム本来の動きや特性を活かすことが可能となり、さらにスピニングタックルのライトライン使用時のスウィープなあわせにも確実なフッキングを可能としました。
    用途釣り・ルアータイプバラ号数6
  • TL-01 ツイストロックFS C’ultiva(カルティバ)

    TL-01 ツイストロックFS

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    フィネススタイルにベストマッチ!。ツイストロックジョインテッドキーパーの性能はそのまま継承し、さらに専用設計。小型バルキーワームにも対応のワイドギャップ!。細軸化、軽量化によりワーム本来の動きや特性を活かすことが可能となり、さらにスピニングタックルのライトライン使用時のスウィープなあわせにも確実なフッキングを可能としました。
    用途釣り・ルアータイプバラ号数1/0
  • TL-01 ツイストロックFS C’ultiva(カルティバ)

    TL-01 ツイストロックFS

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    フィネススタイルにベストマッチ!。ツイストロックジョインテッドキーパーの性能はそのまま継承し、さらに専用設計。小型バルキーワームにも対応のワイドギャップ!。細軸化、軽量化によりワーム本来の動きや特性を活かすことが可能となり、さらにスピニングタックルのライトライン使用時のスウィープなあわせにも確実なフッキングを可能としました。
    用途釣り・ルアータイプバラ号数4
  • TL-01 ツイストロックFS C’ultiva(カルティバ)

    TL-01 ツイストロックFS

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    フィネススタイルにベストマッチ!。ツイストロックジョインテッドキーパーの性能はそのまま継承し、さらに専用設計。小型バルキーワームにも対応のワイドギャップ!。細軸化、軽量化によりワーム本来の動きや特性を活かすことが可能となり、さらにスピニングタックルのライトライン使用時のスウィープなあわせにも確実なフッキングを可能としました。
    用途釣り・ルアータイプバラ号数8
  • TL-01 ツイストロックFS C’ultiva(カルティバ)

    TL-01 ツイストロックFS

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    フィネススタイルにベストマッチ!。ツイストロックジョインテッドキーパーの性能はそのまま継承し、さらに専用設計。小型バルキーワームにも対応のワイドギャップ!。細軸化、軽量化によりワーム本来の動きや特性を活かすことが可能となり、さらにスピニングタックルのライトライン使用時のスウィープなあわせにも確実なフッキングを可能としました。
    用途釣り・ルアータイプバラ号数1
  • TL-01 ツイストロックFS C’ultiva(カルティバ)

    TL-01 ツイストロックFS

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    フィネススタイルにベストマッチ!。ツイストロックジョインテッドキーパーの性能はそのまま継承し、さらに専用設計。小型バルキーワームにも対応のワイドギャップ!。細軸化、軽量化によりワーム本来の動きや特性を活かすことが可能となり、さらにスピニングタックルのライトライン使用時のスウィープなあわせにも確実なフッキングを可能としました。
    用途釣り・ルアータイプバラ号数2
  • 2TL1-10 honeywell

    2TL1-10

    honeywell
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TL01シャープ オート

    TL01シャープ

    オート
    3,198税込3,518
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    超極細ミニシャープです。軸径わずか3.5mm世界最小級です。名刺入れ、財布、メモ帳に差込んで携帯できるペンホルダー付です。
    トラスコ品番716-6865材質本体:アルミニウム、真鍮、クリップ:SK材、ホルダー:PP軸径(Φmm)3.5全長(mm)91芯径(mm)0.5芯硬度HB色(本体)ネイビー
  • TL01ボールペン オート

    TL01ボールペン

    オート
    3,198税込3,518
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    とってもコンパクトなのに替芯式です。ノックタイプでは世界でも最小級のボールペンです。財布やカードケースに入れておけ、いざという時の使用時に便利です。カードサイズのペンホルダー付きです。
    材質本体:アルミニウム、真鍮、クリップ:SK材、ホルダー:PP軸径(Φmm)3.7全長(mm)91方式ノック式(キャップ式/ノック式)インク色替芯R-4C5NPボール径(Φmm)0.5
  • PUロケットTL1(青) トーエイライト

    PUロケットTL1(青)

    トーエイライト
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    正しい投てきフォームのトレーニングに適しています。笛の音が鳴るため楽しみながら投げる力が身につきます。
    材質ロケット穂先:ポリウレタン、羽:ポリプロピレン、笛:ABS×3ヶ付質量(g)約120/ヶ寸法(cm)直径約7.2×長さ約28
  • PUロケットTL1(赤) トーエイライト

    PUロケットTL1(赤)

    トーエイライト
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    正しい投てきフォームのトレーニングに適しています。 笛の音が鳴るため楽しみながら投げる力が身につきます。 穂先は当たっても痛くない柔らか素材
    材質ロケット穂先:ポリウレタン、羽:ポリプロピレン、笛:ABS×3ヶ付タイプ屋内外兼用直径(Φcm)7.2長さ(cm)28
  • フントトイレブラシケース付 アイセン

    フントトイレブラシケース付

    アイセン(16件のレビュー)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    ブラシが落ちにくく、ケースの底につかない設計です。 通気スリット付きで衛生的。 ケースに入れたままブラシを持ち運べます。 水はねしにくい特殊加工のブラシ。
    寸法(mm)約100×405×120トラスコ品番764-4108材質ポリプロピレン質量(g)204使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
  • 残留塩素計用試薬のみ KRK(笠原理化工業)

    残留塩素計用試薬のみ

    KRK(笠原理化工業)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。 塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。 次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。 この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。 一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
    用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。 (全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。タイプDPD法試薬(粉末タイプ)
  • サンキューセロハンテープ HEADS(ヘッズ)

    サンキューセロハンテープ

    HEADS(ヘッズ)(5件のレビュー)
    339税込373
    1パック(1巻)
    当日出荷
    定番人気の「ありがとう」のキモチを伝えるサンキューセロハンテープ。洋菓子屋さんや、花屋さんでも使いやすいデザインになっています。
    材質セロハン
  • ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
  • Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機

    Type-Cケーブル USB-A to USB-C

    オーム電機(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品
    コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器取得規格USB-IF正規認証品色(本体)ホワイトケーブル種類ストレート適合用途充電、データ転送
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(1本)
    当日出荷から16日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ)

    T型クイックターンレンチ

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
  • アドバンス埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • ロングテーパーヘッドスパナ エイト

    ロングテーパーヘッドスパナ

    エイト(5件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
    材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    369税込406
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • インターロックプラグ 大和電業

    インターロックプラグ

    大和電業(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • カットフィルター TRUSCO

    カットフィルター

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機

    PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはホワイト
    コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
  • テスト・リード フルーク(FLUKE)

    テスト・リード

    フルーク(FLUKE)
    5,798税込6,378
    1組
    当日出荷
    さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。 TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。 WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。
    トラスコ品番765-7595長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19~4質量(g)120タイプ標準定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2使用環境温度(℃)-20~55使用高度2000m
  • トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度90°)

    アキュレイト(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナークランプ 栃木屋

    コーナークランプ

    栃木屋(10件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    受金具を使用しないコーナーキャッチです。
    用途計測機器・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
  • Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機

    Type-Cケーブル USB-A to USB-C

    オーム電機
    679税込747
    1個
    当日出荷
    高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品。本体カラーはブラック
    コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
  • ステンレスセミパチン錠 栃木屋

    ステンレスセミパチン錠

    栃木屋(10件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブ部(TL590-1型用) TOTO

    バルブ部(TL590-1型用)

    TOTO(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    適合(TL590-1AX),TL590AR
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    BNC-ワニ口
    長さ(m)約1アズワン品番64-4286-96RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(7件のレビュー)
    839税込923
    1袋(1本)
    当日出荷から9日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)
  • トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(15件のレビュー)
    699税込769
    1袋(1本)
    当日出荷から7日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーレンチ 栃木屋

    キーレンチ

    栃木屋(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    六角レンチで操作する簡易錠TL-190-001,TL-193-001用のキーレンチです。
    用途分電盤・工作機械等質量(g)16.4材質/処理(キーレンチ)ZDC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
...