カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(410)
  • 機構部品(326)
  • 自動車純正部品(294)
  • 制御機器(255)
  • 電気材料(123)
  • オフィス家具(96)
  • 切削工具(88)
  • 測定用品(82)
  • 配管・水廻り設備部材(79)
  • バイク部品(73)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • 建築金物(36)
  • 作業工具(36)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • メカニカル部品(33)
  • 物流用品(30)
  • 農業機械(28)
  • 事務用品(26)
  • 自転車部品(25)
  • バイク純正部品(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 卓上消耗品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 保管用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 厨房用品(13)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 作業服(9)
  • 清掃用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 医療(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 溶接用品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 縫製用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • 住設機器(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)

「tl-1」の検索結果

関連キーワード
2,477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4TL1-3 honeywell

    4TL1-3

    honeywell
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様●Description-:military-grade toggle switch●Sealing:qualified to MIL-DTL-3950取付Bushing 15/32 in (0.47 in) Φ極数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.7×33.5×22.6定格電流(A)Up to 20、ac and dc capability動作温度(℃)-65~71回路4PDTRoHS指令(10物質対応)対応位置Keyway:1-2、4-5、7-8、10-11Opposite Keyway:2-3、 5-6、 8-9、11-12アクション2 position、momentary and maintained
  • 縦つりクランプ(TL)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(TL)1.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用荷重(t)1適合機種TL1t
  • スリムオムツ交換車 TL-01シリーズ ナビス(アズワン)

    スリムオムツ交換車 TL-01シリーズ

    ナビス(アズワン)
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    上段トレーは両方向にスライドできます。ダストボックスは手で触らずに開閉できる足踏みペダル式です。キャスターはすべてストッパー付きの静音キャスターを使用しています。天板横に収納に便利なメッシュラックが取り付けできます。
    仕様タオルウォーマー付き付属品ダストボックス×1個・トレー×1個・アミかご×1個材質フレーム/スチール(塗装仕上げ)、天板/メラミン化合板、収納ケース・ダストボックス/PP(ポリプロピレン)質量(kg)本体:約22、タオルウォーマー:7サイズ外寸法/450×285×330mm、内寸法/375×215×240mm容量20L(おしぼり約70本収納)電源AC100V 50/60HzキャスターΦ75mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)天板寸法(mm)450×400ケース寸法(mm)460×340×255安全装置温度ヒューズダストボックス容量(L)25L棚段数(段)2アズワン品番8-9979-12庫内温度(℃)タオルウォーマー:75±10(庫内中央部)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)790×450×930(タオルウォーマー除く)
  • TL-01 ツイストロックFS C’ultiva(カルティバ)

    TL-01 ツイストロックFS

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    フィネススタイルにベストマッチ!。ツイストロックジョインテッドキーパーの性能はそのまま継承し、さらに専用設計。小型バルキーワームにも対応のワイドギャップ!。細軸化、軽量化によりワーム本来の動きや特性を活かすことが可能となり、さらにスピニングタックルのライトライン使用時のスウィープなあわせにも確実なフッキングを可能としました。
    用途釣り・ルアータイプバラ号数6
  • TL-01 ツイストロックFS C’ultiva(カルティバ)

    TL-01 ツイストロックFS

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    フィネススタイルにベストマッチ!。ツイストロックジョインテッドキーパーの性能はそのまま継承し、さらに専用設計。小型バルキーワームにも対応のワイドギャップ!。細軸化、軽量化によりワーム本来の動きや特性を活かすことが可能となり、さらにスピニングタックルのライトライン使用時のスウィープなあわせにも確実なフッキングを可能としました。
    用途釣り・ルアータイプバラ号数1/0
  • TL-01 ツイストロックFS C’ultiva(カルティバ)

    TL-01 ツイストロックFS

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    フィネススタイルにベストマッチ!。ツイストロックジョインテッドキーパーの性能はそのまま継承し、さらに専用設計。小型バルキーワームにも対応のワイドギャップ!。細軸化、軽量化によりワーム本来の動きや特性を活かすことが可能となり、さらにスピニングタックルのライトライン使用時のスウィープなあわせにも確実なフッキングを可能としました。
    用途釣り・ルアータイプバラ号数4
  • TL-01 ツイストロックFS C’ultiva(カルティバ)

    TL-01 ツイストロックFS

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    フィネススタイルにベストマッチ!。ツイストロックジョインテッドキーパーの性能はそのまま継承し、さらに専用設計。小型バルキーワームにも対応のワイドギャップ!。細軸化、軽量化によりワーム本来の動きや特性を活かすことが可能となり、さらにスピニングタックルのライトライン使用時のスウィープなあわせにも確実なフッキングを可能としました。
    用途釣り・ルアータイプバラ号数8
  • TL-01 ツイストロックFS C’ultiva(カルティバ)

    TL-01 ツイストロックFS

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    フィネススタイルにベストマッチ!。ツイストロックジョインテッドキーパーの性能はそのまま継承し、さらに専用設計。小型バルキーワームにも対応のワイドギャップ!。細軸化、軽量化によりワーム本来の動きや特性を活かすことが可能となり、さらにスピニングタックルのライトライン使用時のスウィープなあわせにも確実なフッキングを可能としました。
    用途釣り・ルアータイプバラ号数1
  • TL-01 ツイストロックFS C’ultiva(カルティバ)

    TL-01 ツイストロックFS

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    フィネススタイルにベストマッチ!。ツイストロックジョインテッドキーパーの性能はそのまま継承し、さらに専用設計。小型バルキーワームにも対応のワイドギャップ!。細軸化、軽量化によりワーム本来の動きや特性を活かすことが可能となり、さらにスピニングタックルのライトライン使用時のスウィープなあわせにも確実なフッキングを可能としました。
    用途釣り・ルアータイプバラ号数2
  • 2TL1-10 honeywell

    2TL1-10

    honeywell
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • なごみカフェボウル TL1-3シリーズ 丸十

    なごみカフェボウル TL1-3シリーズ

    丸十
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質質量(g)80サイズ(cm)11.4高さ(cm)6.5
  • TL01シャープ オート

    TL01シャープ

    オート
    3,198税込3,518
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    超極細ミニシャープです。軸径わずか3.5mm世界最小級です。名刺入れ、財布、メモ帳に差込んで携帯できるペンホルダー付です。
    トラスコ品番716-6865材質本体:アルミニウム、真鍮、クリップ:SK材、ホルダー:PP軸径(Φmm)3.5全長(mm)91芯径(mm)0.5芯硬度HB色(本体)ネイビー
  • TL01ボールペン オート

    TL01ボールペン

    オート
    3,198税込3,518
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    とってもコンパクトなのに替芯式です。ノックタイプでは世界でも最小級のボールペンです。財布やカードケースに入れておけ、いざという時の使用時に便利です。カードサイズのペンホルダー付きです。
    材質本体:アルミニウム、真鍮、クリップ:SK材、ホルダー:PP軸径(Φmm)3.7全長(mm)91方式ノック式(キャップ式/ノック式)インク色替芯R-4C5NPボール径(Φmm)0.5
  • PROGARD TL1 PRETREATMENT PACK 1ST Merck(メルクミリポア)

    PROGARD TL1 PRETREATMENT PACK 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0206-16
  • Honeywell トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 4TL1-3 honeywell

    Honeywell トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 4TL1-3

    honeywell
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接点構成: 4PDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 15 @ 115 AC 20 @ 28 DC 6 @ 230 AC●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: ネジ●アクチュエータ長さ: 17mm●アクチュエータ材料: 金属、プラスチック●コンタクト材質: 金めっき銀合金●動作温度 Max: +71℃●UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switch(TM)トグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング / / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー / 3ポジション、保持 モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 4TL1-3 honeywell

    Honeywell トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 4TL1-3

    honeywell
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switchトグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング / / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー / 3ポジション、保持 モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器
    仕様コンタクト定格電流 = 15 A @ 115 V AC 、 20 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC実装タイプ = パネルマウント末端様式 = ネジアクチュエータ長さ = 17mmアクチュエータ材料 = 金属、プラスチックコンタクト材質 = 金めっき銀合金動作温度 Min = -65℃端子形状4PDT機能動作On-OnRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On-On, 2TL1-10 honeywell

    Honeywell トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On-On, 2TL1-10

    honeywell
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switchトグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング 1 / 2 / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー 2 / 3ポジション、保持 / モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 → +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器
    仕様コンタクト定格電流 = 15 A @ 115 V AC 、 20 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC実装タイプ = パネルマウント末端様式 = ネジアクチュエータ長さ = 17mmアクチュエータ材料 = 金属、プラスチックコンタクト材質 = 金めっき銀合金動作温度範囲 = -65 → +71℃端子形状DPDT機能動作On-On-OnRoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On-On, 2TL1-10 honeywell

    Honeywell トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On-On, 2TL1-10

    honeywell
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接点構成: DPDT●動作特性: On-On-On●コンタクト定格電流: 15 @ 115 AC 20 @ 28 DC 6 @ 230 AC●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: ネジ●アクチュエータ長さ: 17mm●アクチュエータ材料: 金属、プラスチック●コンタクト材質: 金めっき銀合金●動作温度範囲: -65 +71℃●UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switch(TM)トグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング / / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー / 3ポジション、保持 モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • PUロケットTL1(青) トーエイライト

    PUロケットTL1(青)

    トーエイライト
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    正しい投てきフォームのトレーニングに適しています。笛の音が鳴るため楽しみながら投げる力が身につきます。
    材質ロケット穂先:ポリウレタン、羽:ポリプロピレン、笛:ABS×3ヶ付質量(g)約120/ヶ寸法(cm)直径約7.2×長さ約28
  • PUロケットTL1(赤) トーエイライト

    PUロケットTL1(赤)

    トーエイライト
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    正しい投てきフォームのトレーニングに適しています。 笛の音が鳴るため楽しみながら投げる力が身につきます。 穂先は当たっても痛くない柔らか素材
    材質ロケット穂先:ポリウレタン、羽:ポリプロピレン、笛:ABS×3ヶ付タイプ屋内外兼用直径(Φcm)7.2長さ(cm)28
  • PR0GARD TL1 Cl2 PRETREATMENT 1ST Merck(メルクミリポア)

    PR0GARD TL1 Cl2 PRETREATMENT 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    51,699税込56,869
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番61-0205-06
  • GEOMAX TRIAL TL01F DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX TRIAL TL01F

    DUNLOP(ダンロップ)
    9,298税込10,228
    1本
    7日以内出荷
    ヨレにくく踏ん張るブロック形状が傾斜面での横滑りを大幅に抑制。岩肌に密着してトラクションを発揮する粘着系ハイグリップコンパウンドとのコンビネーションでクリーンを狙う最新トライアル競技用タイヤ。(競技用タイヤです。)
    幅(mm)77タイプWTタイヤサイズ80/100-21MC 51M外径(mm)703リム幅実車:1.6inchタイヤ幅(mm)80リム径(inch)21速度記号/荷重表示51M偏平率(%)100
  • フントトイレブラシケース付 アイセン

    フントトイレブラシケース付

    アイセン(16件のレビュー)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    ブラシが落ちにくく、ケースの底につかない設計です。 通気スリット付きで衛生的。 ケースに入れたままブラシを持ち運べます。 水はねしにくい特殊加工のブラシ。
    寸法(mm)約100×405×120トラスコ品番764-4108材質ポリプロピレン質量(g)204使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
  • ROHM トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, 2SCR574D3TL1 ROHM

    ROHM トランジスタ, NPN, 表面実装, 2 A, 2SCR574D3TL1

    ROHM
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●パッケージタイプ : TO-252●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 残留塩素計用試薬のみ KRK(笠原理化工業)

    残留塩素計用試薬のみ

    KRK(笠原理化工業)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。 塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。 次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。 この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。 一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
    用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。 (全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。タイプDPD法試薬(粉末タイプ)
  • サンキューセロハンテープ HEADS(ヘッズ)

    サンキューセロハンテープ

    HEADS(ヘッズ)(5件のレビュー)
    339税込373
    1パック(1巻)
    当日出荷
    定番人気の「ありがとう」のキモチを伝えるサンキューセロハンテープ。洋菓子屋さんや、花屋さんでも使いやすいデザインになっています。
    材質セロハン
  • ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
  • バイオマス熱中症たれ幕 大 BT-TL01 グリーンクロス

    バイオマス熱中症たれ幕 大 BT-TL01

    グリーンクロス
    8,998税込9,898
    1枚
    4日以内出荷
    バイオマス防炎ターポリンを使用した横断幕になります。バイオマス原材料を15%使用した下地フィルムを使用、温室効果ガス排出低減効果のある商品です。製品にバイオマスマークを印字しており、環境配慮をアピールしています。防炎認定を取得したターポリンを使用しています。
    用途現場の注意喚起、掲示に。温室効果ガス排出低減効果に。現場の環境配慮に。仕様周囲PPロープ入、折り返し縫製(2本針)、NETIS登録番号:QS-230026-A寸法(縦×横)(mm)2200×700表示内容熱中症を予防しようハトメ左右各10個バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230061バイオマス配合率(%)15
  • テーブルリフト 高上昇タイプ 均等荷重150kg モノタロウ

    テーブルリフト 高上昇タイプ 均等荷重150kg

    モノタロウ(14件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
    用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。テーブル高さ(mm)290~1110テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700販売区分業務用
  • Type-Cケーブル USB-A to USB-C オーム電機

    Type-Cケーブル USB-A to USB-C

    オーム電機(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品
    コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器取得規格USB-IF正規認証品色(本体)ホワイトケーブル種類ストレート適合用途充電、データ転送
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(1本)
    当日出荷から16日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • アドバンス埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • ロングテーパーヘッドスパナ エイト

    ロングテーパーヘッドスパナ

    エイト(5件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
    材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • T型クイックターンレンチ TSUNODA(ツノダ)

    T型クイックターンレンチ

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    369税込406
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • 樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ ストリートエルボ継手 給水・排水用 岩崎製作所

    樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ ストリートエルボ継手 給水・排水用

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    配管の方向を90度変更する際に使用する、ポリプロピレン(PP)製のPT(テーパー)ガスネジ対応ストリートエルボ継手です。オスネジとメスネジを一体化した形状のため、継手を追加せずに直接配管機器や配管部材へ接続でき、省スペースで効率的な配管施工が可能です。 PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性・耐食性に優れており、サビの発生を抑えて長期間安心してご使用いただけます。また、金属製継手に比べて腐食しにくく、水まわり設備や薬液配管などにも適しています。 。給水設備や排水設備をはじめ、水道配管、散水設備、スプリンクラー設備、農業用灌水設備、各種機械設備配管、工場設備配管など幅広い用途に対応します。配管の方向転換や狭いスペースでの接続作業に便利な配管継手です。
    用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
  • インターロックプラグ 大和電業

    インターロックプラグ

    大和電業(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
...