カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(52)
- 機構部品(50)
- 切削工具(23)
- バイク部品(19)
- メカニカル部品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 農業機械(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 制御機器(8)
- オフィス家具(6)
- 自動車補修部品(5)
- 家電(4)
- 電気材料(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業(50)
- 岩田製作所(24)
- 東京発条製作所(15)
- MICHELIN(ミシュラン)(10)
- SMC(9)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- 栃木屋(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- S&K(三興製作所)(4)
- タンガロイ(4)
- LION (ライオン事務器)(4)
- NMB(ミネベア)(4)
- エイト(3)
- NSK(日本精工)(3)
- アキュレイト(3)
- STMicro(3)
- LIAN LI(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tl-14」の検索結果

強力ばね TL(軽荷重) TL14-25
東京発条製作所¥319税込¥3511個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)27.22自由長(mm)25外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL14-70
東京発条製作所¥479税込¥5271個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)9.72自由長(mm)70外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL14-40
東京発条製作所¥389税込¥4281個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)17.01自由長(mm)40外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL14-80
東京発条製作所¥499税込¥5491個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)8.51自由長(mm)80外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL14-65
東京発条製作所¥469税込¥5161個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)10.47自由長(mm)65外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL14-50
東京発条製作所¥409税込¥4501個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)13.61自由長(mm)50外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL14-60
東京発条製作所¥449税込¥4941個5日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)11.34自由長(mm)60外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL14-35
東京発条製作所¥359税込¥3951個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)19.44自由長(mm)35外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL14-55
東京発条製作所¥439税込¥4831個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)12.37自由長(mm)55外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL14-75
東京発条製作所¥499税込¥5491個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)9.07自由長(mm)75外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL14-45
東京発条製作所¥409税込¥4501個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)15.12自由長(mm)45外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL14-30
東京発条製作所¥339税込¥3731個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)22.69自由長(mm)30外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL14-90
東京発条製作所¥559税込¥6151個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)7.56自由長(mm)90外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL14-100
東京発条製作所¥589税込¥6481個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)6.81自由長(mm)100外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
ロングテーパーヘッドスパナ
エイト(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から翌々日出荷通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
スーパーボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥679~税込¥747~1本当日出荷から4日以内出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプセミロング先端形状スーパーボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ
NMB(ミネベア)(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。タイプ左ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ
NMB(ミネベア)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
クレガーレ プラスチックシリーズ P4ネット
エスロン¥12,980~税込¥14,278~1箱(20枚)当日出荷から6日以内出荷耐候性を高めたプラスチック素材で軽やかでカジュアルな印象を与えます。用途戸建・集合住宅用材質ポリエチレン樹脂種類バルコニー床材サイズ(mm)300角
P型蓋止
栃木屋¥919税込¥1,0111個当日出荷キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。用途計測機器・各種ケース材質BSP、SUS、BSW質量(g)24.6部品名称アーム、キーパー、ベース、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、レバー表面処理Cr、Ni許容荷重(N[kgf])118(12)RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ
NMB(ミネベア)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。このためボディ材料は303ステンレスといった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドにくらべて劣ります。したがって比較的高い荷重性能を要求される用途には向きませんが、構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕にある箇所での使用には有効です。又、無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に幅広く利用できます。タイプ左ねじ
ネジ変換継手(油圧用) L型タイプ
ノーブランド¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。材質SS400形状エルボ表面処理無電解ニッケルメッキ接続ねじ種類Rc
電動送風機 コンパクトシリーズ
SDG株式会社(6件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から50日以内出荷産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
キースイッチ3型(リターン装置付)
栃木屋¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷C点まで回したキーは手を放せば自動的にB点まで戻るリターン機構付きです。 キーの抜差は、A点のみ可能です(1点抜き)。BC間はリターン区間です。用途計測機器・OA機器等材質C3604、C2801、ファイバ、ワニスクロス、C3603、SUS304WP、C3713質量(g)199.6形式単極切換型定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A端子形状半田付端子部品名称錠本体、化粧ナット、取付ナット、カム、ピン、スイッチ取付板、マイクロスイッチ、インシュレータ(A)、インシュレータ(B)、リターンシャフト、スプリング、ホルダー、カバー、キー耐電圧非連続端子間AC1,000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1,500V1分間、各端子とアース間AC1,500V1分間表面処理Cr/Ni、Cr、Ni使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号No.143絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
インパクト対応貫通ロングホールソー(HIMTL)
アマダマシナリー(NCC)¥3,598~税込¥3,958~1本翌日出荷から翌々日出荷回転+インパクト インパクトが掛れば違いが分かる。コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。最小Φ12mmから最大Φ53mmまですべて有効長38.5mmの貫通仕様を実現。独自開発のシャンクは、耐久性が従来品をはるかに上回ります。用途用途:鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材材質刃先:M42コバルトハイス、ドリル:SKH-51相当刃厚(mm)0.64シャンク形状六角有効長(ふところ深さ)(mm)38.5シャンク径(mm)6.3
バイメタル貫通インパクト
ニコテック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
Lスロープ 高さ4cm
レイクス21¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷寸法の微調整もナイフ等でカンタンに。添付の両面テープを貼り付けるだけ。材質ポリエチレン発泡体色ブラウンケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×11×4![マニホールド(ターミナル エルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160735-140123-02.jpg)
マニホールド(ターミナル エルボ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
鏡の水あか取り
ミラコン¥699税込¥7691本(200g)3日以内出荷洗浄に便利な不織布付き用途ガラス製鏡、ガラス窓等の表面に付いた水あか汚れ落し成分界面活性剤(3%ポリオキシアルキレンラウリルエーテル)、グリコールエーテル、増粘剤、除菌剤、研磨剤(20%炭酸カルシウム系鉱物)液性中性使用場所ガラス、窓、鏡
埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から62日以内出荷ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。タイプUSBコンセント2ポート(最大60W)(USB-C)種類埋込出力(ポート1)DC 5V 3A/DC 9V 3A/DC 15V 3A/DC 20V 2.25A(短時間最大電流3A)、(ポート2)DC 5V 2A、(ポート1+2同時利用)ポート1:最大DC 20V 1.5A(短時間最大電流2.5A)、ポート2:最大DC 5V 2A入力AC100V-95VA(50Hz/60Hz)
Lスロープ 高さ4.5cm
レイクス21¥4,298税込¥4,7281本欠品中寸法の微調整もナイフ等でカンタンに。添付の両面テープを貼り付けるだけ。材質ポリエチレン発泡体寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×15×4.5


























![マニホールド(ターミナル エルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160735-140123-02.jpg)